絞り込み
口金
- GZ4
- E11(49)
- E12(25)
- E14(4)
- E17(150)
- E26(325)
- E39(61)
- EZ10(6)
- G4(1)
- G5(1)
- G9(3)
- G13(1)
- GU5.3(5)
- GX24q-3(6)
- GX24q-4(3)
- GX53-1(7)
- GX53-1a(7)
- P13.5s(1)
光色
電球色(1)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
電圧(V)
- 12(1)
電球形状

ハロゲン球(1)
ハロゲン球
ブランド
- ウシオライティング(1)
ウシオライティング
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100