絞り込み
口金
- GZ4
- E11(32)
- E12(1)
- E17(3)
- E26(5)
- E39(16)
- EZ10(3)
- G4(1)
- GU5.3(2)
- GX53-1a(6)
光色
電球色(1)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
電球形状

ハロゲン球(1)
電圧(V)
- 12(1)
12
ブランド
- ウシオライティング(1)
ウシオライティング
「口金」から絞り込む
E11(32)
E12(1)
E17(3)
E26(5)
E39(16)
EZ10(3)
G4(1)
GU5.3(2)
GX53-1a(6)
GZ4

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100