カテゴリ
絞り込み
口金
- E11(5)
- E12(2)
- E14(1)
- E17(6)
- E26(11)
- E39(1)
光色
その他(4)
イエロー(5)
グリーン(4)
ピンク(5)
ブルー(4)
ホワイト(5)
レッド(3)
昼光色(1)
昼白色(2)
電球色(10)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 800~900未満(2)
- 1000~1500未満(3)
- 2000~3000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 8000~9000未満(1)
消費電力(W)
- 5未満(9)
- 5~10未満(9)
- 10~20未満(5)
- 30~40未満(1)
電圧(V)
- 100(11)
- 100~240(1)
電球形状

ハロゲン球(2)

ビーム球(1)

ミニクリプトン球(2)

ミニレフ球(2)
ハロゲン球・ビーム球・ミニクリプトン球・ミニレフ球
電球の種類
LED(13)
LED
ブランド
- 光商事
- モノタロウ(2)
- オーム電機(180)
- 東京メタル(94)
- 岩崎電気(77)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- ELPA(59)
- エスコ(47)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(43)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- アイリスオーヤマ(25)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝ライテック(23)
- 東芝(20)
- OSRAM(オスラム)(18)
- STE(エス・ティー・イー)(15)
- ハーフェレ(15)
- コイズミ照明(12)
- 三菱電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

E11ハロゲン代替スポット 11W
光商事¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から13日以内出荷本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命
E12フィラメント球シャンデリア調光
光商事¥1,698税込¥1,8681個当日出荷柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
E17フィラメント球ナツメ球調光
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別ナツメ型質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E17全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)25×80色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否対応エコロジー商品省エネ
E14フィラメント球シャンデリア調光
光商事¥1,698税込¥1,8681個欠品中デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン40W代替E17電球色
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応その他密閉対応種別ミニクリプトン質量(g)45消費電力(W)4口金E17全光束(Lm)420入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×67色温度(K)2700配光角度(°)180光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ・長寿命
BHRF水銀灯代替LEDランプ
光商事(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠質量(g)400消費電力(W)15口金E26対応密閉器具非対応寸法(Φ×mm)120×158配光角度(°)110電球の種類LEDIP等級65
LEDフィラメント電球 E26 調光 黄金色
光商事¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別エジソン型スパイラルフィラメント質量(g)44消費電力(W)6口金E26全光束(Lm)350入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)64.5×135色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上調光の可否対応エコロジー商品省エネ
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光
光商事¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から13日以内出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
BHRF水銀灯代替LEDランプ
光商事¥17,980税込¥19,7781個欠品中バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応質量(g)849電圧(V)AC100~240対応消費電力(W)35口金E39対応密閉器具非対応寸法(Φ×mm)165×215.2配光角度(°)110電球の種類LEDIP等級65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDミニボール球 E26
光商事¥669税込¥7361個当日出荷から13日以内出荷LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65
40Wミニレフ球代替LED
光商事¥1,898税込¥2,0881個欠品中40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。質量(g)41消費電力(W)4.4口金E17対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)50×82配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応
スポットハロゲン40W代替LED
光商事¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。質量(g)77口金E11角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64電球の種類LED調光の可否非対応
スポットハロゲン代替LED
光商事¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。その他密閉非対応、PSE準拠口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
80Wミニレフ球代替LED
光商事¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。質量(g)130消費電力(W)9口金E26対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)80×114配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応エコロジー商品省エネ
LEDミニナツメ球 E12
光商事¥649税込¥7141個13日以内出荷LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。仕様密閉対応、シリコンキャップ付き質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8防水IP65
クリプトン40W代替LED 青色
光商事¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。その他密閉対応種別カラークリプトン色青質量(g)45消費電力(W)4口金E17寸法(Φ×mm)48×88配光角度(°)230RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応防水IP44エコロジー商品省エネ
E11スポットライト 桃色
光商事¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷調光にも対応したLEDスポットライトです。ピンク色のカラースポットライトでムーディな雰囲気を演出します。パーティなどの演出にもおすすめ種別LEDカラースポットライト質量(g)57消費電力(W)5口金E11発光色ピンク寸法(Φ×mm)49×65波長(nm)620配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光
光商事¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
ビームランプ代替LEDランプ 100W相当
光商事¥3,898税込¥4,2881個13日以内出荷集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠質量(g)275消費電力(W)13口金E26対応密閉器具対応電球形状ビーム球寸法(Φ×mm)120×130配光角度(°)35電球の種類LEDIP等級65調光の可否対応
100W代替LED調光対応
光商事¥3,490税込¥3,8391個13日以内出荷100W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。質量(g)138消費電力(W)14口金E26対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)70×134配光角度(°)230電球の種類LED調光の可否対応
80W代替LED調光対応
光商事¥2,498税込¥2,7481個13日以内出荷80W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。質量(g)80消費電力(W)10口金E26対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)65×115配光角度(°)230電球の種類LED調光の可否対応
60W代替LED調光対応
光商事¥1,798税込¥1,9781個13日以内出荷60W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。質量(g)70消費電力(W)8口金E26対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)60×115配光角度(°)230電球の種類LED調光の可否対応
40W代替LED調光対応
光商事¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷40W相当のLEDランプ。調光対応、密閉型器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度です。質量(g)47消費電力(W)5.3口金E26対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)55×103配光角度(°)230電球の種類LED調光の可否対応
クリプトン40W代替LED
光商事¥2,598税込¥2,8581個13日以内出荷ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。消費電力(W)4口金E17角度(°)発光:200電球形状ミニクリプトン球寸法(Φ×mm)48×88電球の種類LED調光の可否対応
クリプトン60W代替LED
光商事¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED球です。調光対応、密閉対応です。質量(g)62消費電力(W)6.2口金E17角度(°)発光:160電球形状ミニクリプトン球寸法(Φ×mm)40×80色温度(K)2300光色ゴールド電球の種類LED調光の可否対応エコロジー商品省エネ
カラースポットハロゲン40W代替LED
光商事¥2,598税込¥2,8581個13日以内出荷見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。質量(g)80角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64調光の可否対応