絞り込み
二面幅(mm)
- 0.05(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(4)
- 5.5(1)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 25(4)
- 50(3)
- 89(1)
- 100(1)
- 107(1)
- 152(1)
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

六角(4)
差込角対辺(mm)
- 6.35(4)
- 9.5(1)
- 12.7(1)
両頭機能
- 片頭(5)
ブランド
- Wera
- エスコ(158)
- BONDHUS(82)
- NAC(長堀工業)(24)
- 近江精機(22)
- RS PRO(18)
- Pro-Auto(15)
- ベッセル(13)
- エイト(12)
- BAHCO(バーコ)(12)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
- ANEX(10)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9)
- TRUSCO(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- FACOM(9)
- ビックス(8)
- サイマコーポレーション(7)
- GEDORE(5)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む
2.5(2)
3(3)
4(4)
5(4)
5.5(1)
6(4)
7(1)
8(1)
9(1)
10(1)

ボールポイントヘックスビット
Wera(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から3日以内出荷先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。本数1
インパクター ドライバービット
Wera(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ステンレスドライバービット
Wera(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。 2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥939税込¥1,0331個当日出荷から翌日出荷汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌日出荷ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け用途六角ソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
精密ヘックスプラスビット
Wera¥309税込¥3401個翌々日出荷六角穴付きネジ用ビットです。ヘックスプラスは、ネジの窪みとの接触面を大きくします。ノッチ効果が最小限に抑えられネジの損傷がほとんどなくなります。頑丈で汎用性があります。用途ソケットネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥759~税込¥835~1本当日出荷から翌日出荷『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け寸法(mm)差込口の溝位置:9
ホールディングファンクションソケット8740C
Wera¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。材質/仕上特殊工具鋼表面処理クロムメッキ先端形状ソケット両頭機能片頭
絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,498~税込¥1,648~1本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 64 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセット無しでブレード交換が可能。ヘックスプラス刃先は,六角ソケットネジの回転を防ぎます。先端のブラックポイントはフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により,刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・リードイン面取り用
絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,098~税込¥1,208~1本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 64 i。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ヘックスプラス刃先は,六角ソケットネジの回転を防ぎます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ヘックスプラス仕様なので、接触面積が広く設計されているため、角だけではなく、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています
絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷クラフトフォームコンパクト VDE 64 i。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ヘックスプラス刃先は,六角ソケットネジの回転を防ぎます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ヘックスプラス仕様なので、接触面積が広く設計されているため、角だけではなく、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥1,798~税込¥1,978~1個翌日出荷汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
840/1IMPDC インパクトビット 3
Wera¥839税込¥9231本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティングトラスコ品番836-3393全長(mm)25質量(g)6先端サイズ3.0先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭