絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
両頭機能
片頭
ブランド
ビックス・エスコ・ベッセル・Wera・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・BONDHUS・NAC(長堀工業)・ANEX・ENGINEER(エンジニア)・カクダイ・コノエ・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・カナイ・ハゼット・京セラインダストリアルツールズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • ソケットビット A20 ベッセル

    ソケットビット A20

    ベッセル(13件のレビュー)
    379税込417
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
  • 首振りソケット ベッセル

    首振りソケット

    ベッセル(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
    全長(mm)113首振角度(°)15差込角対辺(mm)6.35
  • 剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル

    剛鍛ソケットビット(ショート)

    ベッセル(6件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
    用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
  • 深穴ソケットビット ベッセル

    深穴ソケットビット

    ベッセル(14件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)110
  • 超ロングソケット ベッセル

    超ロングソケット

    ベッセル(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。全長(mm)163差込角対辺(mm)6.35
  • ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットセッター(マグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 軽天ソケット ベッセル

    軽天ソケット

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。 12角でナットに差し込みやすいです。 ガタつき、折れに強い軸圧入式です。 18Vインパクト対応です。 超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。 耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。 ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
    先端サイズ17軸(mm)6.35差込角対辺(mm)6.35
  • リングナットセッター ベッセル

    リングナットセッター

    ベッセル(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
    全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35
  • ナットドライバービット ENGINEER(エンジニア)

    ナットドライバービット

    ENGINEER(エンジニア)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    奥まった場所のボルトやナットを回せるナットドライバービット。ボックス部が深く、ボルトが突き出ていても使用できます。
  • 剛鍛ソケット(セミロング) ベッセル

    剛鍛ソケット(セミロング)

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
    用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
  • ナットセッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ナットセッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    全ネジ(吊りボルト)のナット取付け作業に革命! お持ちのインパクトドライバーに取り付けて手軽に作業! コンパクトな仕様により取り回しが楽! ナットの前後に障害物があっても使用可! 全ネジ施工前のナット取付作業も全ネジ施工後でのナット取付作業も楽々! 2段階のスピード調整が可能 ナットを当てる位置を変えスピード調整が可能
    トラスコ品番384-4480幅(mm)(シャフト)6.35全長(mm)75質量(g)100外径(Φmm)58適合ナットW3/8、W1/2、M10
  • 超短ボックスビット ANEX

    超短ボックスビット

    ANEX
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
    差込角対辺(mm)6.35
  • マグネット入りソケットビット ベッセル

    マグネット入りソケットビット

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • ボックスビット TRUSCO

    ボックスビット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
  • ナットセッター(スライドマグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットセッター(スライドマグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • ナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鳶ソケ LAS20179 ベッセル

    鳶ソケ LAS20179

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
    用途足場クランプ用トラスコ品番371-4268全長(mm)90質量(g)76先端サイズ17軸(mm)6.35
  • 剛鍛ソケットビットPコン用 ベッセル

    剛鍛ソケットビットPコン用

    ベッセル(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
    トラスコ品番371-1412全長(mm)72質量(g)50寸法L(mm)8先端サイズ12寸法D(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
  • ソケットビットセット トップマン[工具・金物]

    ソケットビットセット

    トップマン[工具・金物]
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ナットが落ちない!
    セット内容(mm)6/7/8/9/10/12/13差込角(mm)6.35セット数7本組
  • ソケットビット(マグネット付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ソケットビット(マグネット付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
    全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
  • ソケットビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ソケットビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
    全長(mm)60
  • ドライバービット ベッセル

    ドライバービット

    ベッセル(12件のレビュー)
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
  • ナットセッター(ボールロック式) SB ベッセル

    ナットセッター(ボールロック式) SB

    ベッセル
    779税込857
    1個
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
    用途六角頭ドリルネジ仕様マグネット入り全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • ピーコンギザ付ソケット ベッセル

    ピーコンギザ付ソケット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
    トラスコ品番810-6879全長(mm)105質量(g)80先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
  • 鳶ソケロック ベッセル

    鳶ソケロック

    ベッセル
    899税込989
    1個
    当日出荷
    なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)
    用途足場クランプのボルトナットの脱着形状6角ソケット全長(mm)95.4質量(g)88先端サイズ17ソケット径(Φmm)23.5差込六角対辺(mm)6.35
  • 7mm ナットセッター エスコ

    7mm ナットセッター

    エスコ
    1,960税込2,156
    1本
    翌日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
    全長(mm)60質量(g)19先端サイズ7外径(Φmm)11差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
  • 5.5mm ナットセッター エスコ

    5.5mm ナットセッター

    エスコ
    1,730税込1,903
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
    全長(mm)60質量(g)16先端サイズ5.5外径(Φmm)8.8差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
  • 5mm ナットセッター エスコ

    5mm ナットセッター

    エスコ
    1,730税込1,903
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
    全長(mm)60質量(g)16先端サイズ5外径(Φmm)8差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
  • Pコンキャッチャー ベッセル

    Pコンキャッチャー

    ベッセル(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
    用途Pコン作業トラスコ品番327-1978全長(mm)72先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットセッター (マグネット付き) エスコ

    ナットセッター (マグネット付き)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1組
    翌日出荷
    7本組。6ポイント。
    寸法(mm)6・7・8・10・12・13・14全長(mm)62外径(mm)10.5~18対辺(inch)六角:1/4”
  • ナットセッター(マグネット付) Wera

    ナットセッター(マグネット付)

    Wera
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    六角ナットドライバー磁石付き
  • ソケットビット カクダイ

    ソケットビット

    カクダイ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    600-005フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)用
    材質ビット寸法(mm)8アズワン品番64-6497-40
  • 13 x50mm ナットセッター(マグネット付) エスコ

    13 x50mm ナットセッター(マグネット付)

    エスコ
    709税込780
    1個
    当日出荷
    全長(mm)50先端サイズ13外径(Φmm)18差込角対辺(mm)1/4"刃先マグネットあり
  • 強力テクスセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    強力テクスセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ロングタイプのテクスねじ(ドリルねじ)でもガッチリつかむことの出来る保持力を強化したナットセッターです。マグネットを使用していないので切粉や砂鉄を吸いつける事が無く又ステンレス製のテクスねじも強力に保持します。
    全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7 mm ナットセッター(マグネット付) エスコ

    7 mm ナットセッター(マグネット付)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA612AN-7刃先マグネットあり
  • 差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式1/4ビットホルダーブレード

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    215シリーズ1/4”HEXビットホルダーブレードです。市販の1/4”(6.35mm)HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着する事ができます。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    全長(mm)180質量(g)47軸長(mm)100先端形状ソケット(ボックス)差込角対辺(mm)6.35
  • ソケットビット B45 ベッセル

    ソケットビット B45

    ベッセル
    6,398税込7,038
    1袋(10本)
    当日出荷
    六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
    用途ボルト、ナット
  • サイドマグネット式 ソケットビット MA20S ベッセル

    サイドマグネット式 ソケットビット MA20S

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    全長(mm)55呼称MA20S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • 黒鍛ソケット ベッセル

    黒鍛ソケット

    ベッセル(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    軸折れの原因であるソケット根元への応力集中を分散。 耐久性抜群。
    全長(mm)110
  • フォームタイソケット ベッセル

    フォームタイソケット

    ベッセル(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    全長(mm)100質量(g)186先端サイズ10外径(Φmm)25差込角対辺(mm)6.35
ソケットビット(ナットセッター)