絞り込み
二面幅(mm)
- 3/8
- 5/16(3)
- 5(5)
- 5.5(10)
- 6(9)
- 7(17)
- 8(26)
- 9(7)
- 9.6(5)
- 10(27)
- 11(8)
- 12(18)
- 13(20)
- 14(7)
- 17(9)
- 19(5)
- 21(4)
- 22(2)
- 24(3)
- その他(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
差込角対辺(mm)
- 6.35(4)
全長(mm)
- 50(3)
- 55(2)
- 65(2)
刃先マグネット
- あり(2)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- Wera(2)
- エスコ(1)
- ベッセル(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
5.5(10)
6(9)
7(17)
8(26)
10(27)
11(8)
12(18)
13(20)
14(7)
17(9)
二面幅(mm)をもっと見る

ナットセッター(ボールロック式) SB
ベッセル¥799税込¥8791個当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途六角頭ドリルネジ仕様マグネット入り全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
サイドマグネット式 ソケットビット MA20S
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)55呼称MA20S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ナットセッター(マグネット付)
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷869/4 Mシリーズ。六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付)
Wera¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷3869/4シリーズ。ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。用途六角ボルト用軸径(Φmm)16全長(mm)50先端サイズ(inch)3/8差込角(HEX)1/4