絞り込み
二面幅(mm)
  • 5/16(2)
  • 3/8(2)
  • 5(1)
  • 5.5(3)
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 8(12)
  • 9(1)
  • 9.6(3)
  • 10(11)
  • 11(1)
  • 12(8)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(1)
  • 17(9)
  • 19(5)
  • 21(4)
  • 22(2)
  • 24(3)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(21)
全長(mm)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 72(2)
  • 75(2)
  • 90(1)
  • 95.4(1)
  • 100(8)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 113(1)
  • 150(2)
  • 163(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 700(1)
刃先マグネット
  • あり(7)
  • なし(2)
ブランド
  • ベッセル
  • ビックス(85)
  • エスコ(45)
  • Wera(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • Pro-Auto(3)
  • BONDHUS(2)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • ANEX(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • カクダイ(1)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • カナイ(1)
  • ハゼット(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
7(5)
8(12)
10(11)
12(8)
13(5)
14(5)
17(9)
19(5)
21(4)
24(3)
二面幅(mm)をもっと見る
  • ソケットビット A20 ベッセル

    ソケットビット A20

    ベッセル(13件のレビュー)
    379税込417
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
  • 剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル

    剛鍛ソケットビット(ショート)

    ベッセル(6件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
    用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
  • 首振りソケット ベッセル

    首振りソケット

    ベッセル(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
    全長(mm)113首振角度(°)15差込角対辺(mm)6.35
  • 超ロングソケット ベッセル

    超ロングソケット

    ベッセル(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。全長(mm)163差込角対辺(mm)6.35
  • 深穴ソケットビット ベッセル

    深穴ソケットビット

    ベッセル(14件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)110
  • 軽天ソケット ベッセル

    軽天ソケット

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。 12角でナットに差し込みやすいです。 ガタつき、折れに強い軸圧入式です。 18Vインパクト対応です。 超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。 耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。 ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
    先端サイズ17軸(mm)6.35差込角対辺(mm)6.35
  • リングナットセッター ベッセル

    リングナットセッター

    ベッセル(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
    全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35
  • 剛鍛ソケット(セミロング) ベッセル

    剛鍛ソケット(セミロング)

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
    用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
  • マグネット入りソケットビット ベッセル

    マグネット入りソケットビット

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • 鳶ソケ LAS20179 ベッセル

    鳶ソケ LAS20179

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
    用途足場クランプ用トラスコ品番371-4268全長(mm)90質量(g)76先端サイズ17軸(mm)6.35
  • ドライバービット ベッセル

    ドライバービット

    ベッセル(12件のレビュー)
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
  • 剛鍛ソケットビットPコン用 ベッセル

    剛鍛ソケットビットPコン用

    ベッセル(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
    トラスコ品番371-1412全長(mm)72質量(g)50寸法L(mm)8先端サイズ12寸法D(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
  • 鳶ソケロック ベッセル

    鳶ソケロック

    ベッセル
    899税込989
    1個
    当日出荷
    なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)
    用途足場クランプのボルトナットの脱着形状6角ソケット全長(mm)95.4質量(g)88先端サイズ17ソケット径(Φmm)23.5差込六角対辺(mm)6.35
  • ナットセッター(ボールロック式) SB ベッセル

    ナットセッター(ボールロック式) SB

    ベッセル
    779税込857
    1個
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
    用途六角頭ドリルネジ仕様マグネット入り全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • Pコンキャッチャー ベッセル

    Pコンキャッチャー

    ベッセル(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
    用途Pコン作業トラスコ品番327-1978全長(mm)72先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォームタイソケット ベッセル

    フォームタイソケット

    ベッセル(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    全長(mm)100質量(g)186先端サイズ10外径(Φmm)25差込角対辺(mm)6.35
  • ソケットビット B45 ベッセル

    ソケットビット B45

    ベッセル
    6,398税込7,038
    1袋(10本)
    当日出荷
    六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
    用途ボルト、ナット
  • サイドマグネット式 ソケットビット MA20S ベッセル

    サイドマグネット式 ソケットビット MA20S

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    全長(mm)55呼称MA20S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • 黒鍛ソケット ベッセル

    黒鍛ソケット

    ベッセル(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    軸折れの原因であるソケット根元への応力集中を分散。 耐久性抜群。
    全長(mm)110
  • ピーコンギザ付ソケット ベッセル

    ピーコンギザ付ソケット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
    トラスコ品番810-6879全長(mm)105質量(g)80先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
  • スライドマグネットソケットビット MB45D ベッセル

    スライドマグネットソケットビット MB45D

    ベッセル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    全長(mm)100呼称MB45D刃先マグネットあり
  • ソケットビット(マグネット圧入式) MB45 ベッセル

    ソケットビット(マグネット圧入式) MB45

    ベッセル
    7,498税込8,248
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
    用途六角頭ドリルネジ全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • ソケットビット(マグネット圧入式) MA20 ベッセル

    ソケットビット(マグネット圧入式) MA20

    ベッセル(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(10本)
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
    用途六角頭ドリルネジ全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • サイドマグネット式 ソケットビット MB45S ベッセル

    サイドマグネット式 ソケットビット MB45S

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    全長(mm)100呼称MB45S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • ソケットビット(Bタイプ) ベッセル

    ソケットビット(Bタイプ)

    ベッセル
    7,698税込8,468
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8
    種別ビット全長(mm)100
ソケットビット(ナットセッター)