絞り込み
全長(mm)
- 60(1)
- 72(1)
- 83(1)
- 91(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- エスコ(131)
- RS PRO(111)
- ビックス(23)
- Wera(19)
- 日東工器(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- ANEX(4)
- Pro-Auto(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- ミツトモ(3)
- SK11(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- 土牛(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- ブランドをもっと見る
「差込角対辺(mm)」から絞り込む

ドライバービットセット43ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
ドリルアダプター用鉄工ビット5mm
BOSCH(ボッシュ)¥559税込¥6151個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)91刃先径(Φmm)5本体寸法(mm)6.35×91×6.35有効長(mm)52シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット4mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)83刃先径(Φmm)4本体寸法(mm)6.35×83×6.35有効長(mm)43シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット3mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)72刃先径(Φmm)3本体寸法(mm)6.35×72×6.35有効長(mm)33シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット2mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)60刃先径(Φmm)2本体寸法(mm)6.35×60×6.35有効長(mm)24シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)