絞り込み
全長(mm)
- 50(2)
- 95(2)
- 120(1)
- 145(1)
- 160(2)
- 165(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 200(1)
差込角対辺(mm)
- 6.35(4)
刃先マグネット
- なし(1)
両頭機能
- 両頭(1)
- 片頭(6)
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- エスコ(20)
- Wera(12)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ベッセル(3)
- Pro-Auto(3)
- ANEX(2)
- ハゼット(1)
特価
「全長(mm)」から絞り込む
50(2)
95(2)
120(1)
145(1)
160(2)
165(1)
180(1)
190(1)
200(1)

段付ロングポジドライブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭
段付ロングマイナス/ポジドライブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
段付ポジドライブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24両頭機能片頭
段付マイナス/ポジドライブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999税込¥1,0991本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
5215.PZSL2 絶縁ドライバーブレード(ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)6全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2軸長(mm)82適合ねじM3-5
5215.PZSL1 絶縁ドライバーブレード(ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)4.5全長(mm)145質量(g)20先端サイズPZ1軸長(mm)62適合ねじM2.5-3
差替ポジドライブブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。軸径(Φmm)3.5全長(mm)120質量(g)9先端サイズPZ0×PZ1先端形状ポジドライブ両頭機能両頭
差替式ブレード(ポジドライブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌日出荷225シリーズポジドライブブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。先端形状ポジドライブ両頭機能片頭
差替式ドライバーポジブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷215シリーズポジドライブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状ポジドライブ両頭機能片頭