絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 6.3(6)
  • 6.35(21)
  • 9.5(1)
全長(mm)
  • 25(10)
  • 33(2)
  • 50(11)
  • 60(3)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 95(5)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(7)
  • 140(7)
  • 145(4)
  • 150(4)
  • 160(11)
  • 165(6)
  • 170(6)
  • 180(10)
  • 190(6)
  • 200(6)
  • 220(2)
両頭機能
  • 両頭(3)
  • 片頭(36)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(3)
種類
  • 段付(4)
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(902)
  • Wera(431)
  • 近江精機(322)
  • ベッセル(248)
  • NAC(長堀工業)(196)
  • RS PRO(187)
  • ANEX(175)
  • ビックス(154)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(121)
  • BONDHUS(119)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • ENGINEER(エンジニア)(94)
  • JTC(84)
  • BAHCO(バーコ)(69)
  • FACOM(69)
  • Pro-Auto(64)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
  • SK11(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付六角ビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
    本数1
  • 段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングプラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • 段付マイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付マイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 段付プラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付プラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • 段付ロングマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングマイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)75質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4 HEXヘキサゴンビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • 段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ヘクスローブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • 段付トルクスプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付トルクスプラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • 1/4″HEXプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEXプラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • 段付ロングポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • ソケットビット(マグネット付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ソケットビット(マグネット付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
    全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
  • 1/4″HEXマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEXマイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    全長(mm)25先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ビットホルダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    C6・E6ビットを10本収納可能なビットホルダーです。海岸から約50km以内の内陸部に廃棄されているプラスチックを回収し、アップサイクルさせた原料を使用しています。高品質ながら環境保護、持続可能なリサイクに貢献したビットホルダーです。ビットホルダー同士で重ねて連結させることも可能です。
    質量(g)5
  • ソケットビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ソケットビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
    全長(mm)60
  • 1/4″HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEXヘキサゴンビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3961本数1
  • E6-713ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-713ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,998税込6,598
    1セット
    欠品中
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-4424
  • C6-709ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    C6-709ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-5952
  • 段付ロングヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングヘクスローブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
    両頭機能片頭
  • 段付ロングマイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングマイナス/ポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
  • 六角ネジ用精密ビットE6 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角ネジ用精密ビットE6

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
  • 差替式ドライバーブレード(六角) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーブレード(六角)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    本数1
  • 段付ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24両頭機能片頭
  • 差替ブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替ブレード

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
    軸径(Φmm)3.5
  • 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • 1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • E6-714ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-714ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番690-3323
  • E6-715ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-715ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
  • 段付マイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付マイナス/ポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
  • 差替ドライバーブレード六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替ドライバーブレード六角

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
    軸径(Φmm)3.5全長(mm)120先端形状六角本数1両頭機能両頭
  • マグネタイザー (スキンパック入) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マグネタイザー (スキンパック入)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。
    セット内容Φ41×12質量(g)16
  • 差替式ドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライブブレード

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    差込角1/4”SQのソケット等を使用する際に。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    全長(mm)140質量(g)28先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)1/4両頭機能片頭
  • 差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーブレード(マイナス)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • C6-711ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    C6-711ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-5951
  • E6-701ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-701ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-4445
  • E6-798ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-798ビットボックス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-4433
  • 電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    電動ドライバー用ビットホルダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,998税込4,398
    1本
    欠品中
    ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。
    全長(mm)75質量(g)47
  • 1/4″HEXトリウイングビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEXトリウイングビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
  • 1/4″HEX TORQSETビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEX TORQSETビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    両頭機能片頭
  • ビットセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ビットセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,498税込7,148
    1セット
    翌々日出荷
    精密な刃先なのでネジに最適にフィットします。種類ごとに色分けされており必要なビットをすぐに見つける事が出来ます。PBSWISSTOOLS独自の鋼材を使用しており、長期間作業出来ます。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用可能です。日本だけのオリジナルセットになります。
    セット内容ビットホルダー ブラック(971.C6ANDE6BKCNJ)×1本、ビット プラス#0(C6.190/0)×1本、ビット プラス#1(C6.190/1)×1本、ビット プラス#2(C6.190/2)×1本、ビット プラス#3(C6.190/3)×1本、ビット HEX2(C6.210/2)×1本、ビット HEX2.5(C6.210/2.5)×1本、ビット HEX3(C6.210/3)×1本、ビット HEX4(C6.210/4)×1本、ビット HEX5(C6.210/5)×1本、ビット HEX6(C6.210/6)×1本差込角(mm)6.35
  • ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ビットボックス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    970,971シリーズのビットホルダー用ケースです。PBのビットホルダーを最大5本収納可能です。クリアなプラスティックケースなので収納されたビットを簡単に確認できます。

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット