土壌分析サービス 注文ステップ
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • もみすり器 ケツト科学研究所

    もみすり器

    ケツト科学研究所(42件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
    用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 米水分測定用ローラーもみすり器 オガ電子

    米水分測定用ローラーもみすり器

    オガ電子(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)118寸法H(mm)9寸法D(mm)8寸法W(mm)9
  • 二重管穀刺 フレコン用 藤原製作所

    二重管穀刺 フレコン用

    藤原製作所
    69,980税込76,978
    1本
    6日以内出荷
    船舶、トラック又は、フレコン、麻袋等のバラ積用穀類及び、飼料等を点検、検査する場合、上部・中部・下部のサンプルを均一に抽出することができます。本器は外管と内管の精密なる二重組合せ構造で、ハンドル部を半回転する事により穴部の開閉を操作します。
    材質ステンレス全長(mm)1330直径(Φmm)22穴数3採取量約180g穴径(mm)17×290
  • テンションメーターDM-8M用ゴム栓 竹村電機製作所

    テンションメーターDM-8M用ゴム栓

    竹村電機製作所
    1,498税込1,648
    1組(5個)
    当日出荷
  • もみすりロールユニット ケツト科学研究所

    もみすりロールユニット

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形精米器パーレスト ケツト科学研究所

    小形精米器パーレスト

    ケツト科学研究所
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。 検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。 また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。 パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
    質量(kg)1.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176RoHS指令(10物質対応)対応所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
  • 米粒透視器 ケツト科学研究所

    米粒透視器

    ケツト科学研究所(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。 ガラス板上の赤線枠内に普通玄米約100粒が並ぶように設計してあります。 さらに、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりにも使えます。
    仕様透粒数/約100粒質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×19×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刈取適期判定器 ケツト科学研究所

    刈取適期判定器

    ケツト科学研究所
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    水稲の登熟は出穂日から毎日の気温を測定し、その積算値がほぼ1000℃に達したころがピークとなり、刈取適期と言われています。 水稲の早刈りは未熟粒が多く、また遅刈りは胴割れ発生の危険があります。 適期に収穫することが最大の収量を保証し、同時に品質の向上に大きく寄与します。 本器は水稲の圃場に一度セットすると、自動的に温度を測定して積算したうえで、刈取適期として表示します。 日よけフード、支柱が付属
    寸法(mm)(本体)60W×45D×105H、(支柱)30×30×1300L 2本、(日除けフード)200W×200D×250H測定範囲設置場所を中心に半径2km(条件による)電源電池9V(アルカリ)測定方式サーミスタによる温度検出本体質量(kg)0.15表示方式デジタル(LCD)測定対象圃場の積算気温RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動もみすり器 ケツト科学研究所

    電動もみすり器

    ケツト科学研究所
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    もみを約60秒で20gの玄米試料に。もみと玄米は分離し別々のケースへ収納。試料投入口カバーで試料の飛び出し防止。RC、CE等の検査補助器具
    付属品試料用スプーン、ACアダプタ、取扱説明書適合水分範囲:12~18(%)質量(kg)1.6電源(V)AC100-240(50/60Hz)能力もみすり:約20/60(g/秒)安全装置過負荷自動停止装置サイズ(mm)205×130×146
  • 最適な飽差 温度・湿度計 エンペックス気象計

    最適な飽差 温度・湿度計

    エンペックス気象計
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、壁掛け用ネジ材質PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約152×140×33保証期間1年間設置方式壁掛け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型穀刺し 藤原製作所

    平型穀刺し

    藤原製作所
    34,980税込38,478
    1本
    6日以内出荷
    米を検査するときに米袋に突き刺して米を採取する「米刺し、穀刺し」です。 米の検査、品質チェックには欠かせない米刺しです。 米袋に突刺し、引き抜くと米袋の中から玄米が抽出される仕組みです。 抽出した玄米は目視で確認したり、水分を測ったりして、品質を確認します。
  • もみすりロール(2ケ/組) ケツト科学研究所

    もみすりロール(2ケ/組)

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトカルトン ケツト科学研究所

    ソフトカルトン

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(5枚)
    当日出荷
    カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
  • 米粒透視器 ケツト科学研究所

    米粒透視器

    ケツト科学研究所
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。 試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。 角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。 しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。
    付属品小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」適合(サンプル)精米、玄米質量(kg)0.47使用温度範囲(℃)10~40電源電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)出力DC6V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×162×134光源蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701)保管温度範囲(℃)0~40電池使用時間(時間)連続で約5時間電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉砕器 ケツト科学研究所

    粉砕器

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
    用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩水選種計 シンワ測定

    塩水選種計

    シンワ測定(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付けしてあります。
    用途塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計材質本体:ガラス寸法(mm)Φ11×205測定範囲0~35重ボーメ度質量(g)111目盛1重ボーメ度精度(℃)±1重ボーメ度
  • もみすりロール・もみすり板セット ケツト科学研究所

    もみすりロール・もみすり板セット

    ケツト科学研究所
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    適合機種小型もみすり器TR-50「もみすり名人玄五郎」
  • 土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789 bitstrong(ビットストロング)

    土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789

    bitstrong(ビットストロング)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    土壌中の窒素濃度測定器 LY607、リン濃度測定器LY608、カリウム濃度測定器 LY609の3個のセットです。(1)土壌中の3大栄養素である窒素・リン・カリウムの濃度を迅速に測定できます。?(2) 高品質な電極を内蔵した高強度プローブにより様々な土質に対応できます。(3) 測定精度が高く、迅速(30秒)に測定できます。(4) 高解像LCDディスプレイ、白色バックライト採用で、測定値の表示は大きく鮮明です。(5)金属ケース入りですのでプローブの劣化の起きない保管と携帯時の破損防止ができます。
    用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様(カリウム濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(リン濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(窒素濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg)):0~1999 / 1質量(g)390 (130×3)奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個
  • 穀粒均分器 藤原製作所

    穀粒均分器

    藤原製作所
    309,800税込340,780
    1台
    6日以内出荷
    試料を量的及び質的に等分することが可能です。上部の円錐形ホッパーに試料を入れ、ホッパーのシャッターを開けると、32等分(大型は36等分)した仕切り部を通り、左右の排出口から均分されて出てきます。分割比 1:1。鉛フリーはんだ使用しています。
    本体質量(kg)3.5最大径(Φmm)24総高さ(mm)840対象米、麦最大使用質量(kg)2(米、麦の場合)分割数32口
  • リンゴ蜜検知機 蜜の調べ みのる産業

    リンゴ蜜検知機 蜜の調べ

    みのる産業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    リンゴを載せるだけでライトが自動点灯するので、誰でも簡単に蜜の有り・なしを判定できます。 LED電球は発熱がほとんどないため、リンゴへの影響が少なく長持ちします。 過熱防止の温度ヒューズを内蔵しております。
    用途リンゴ蜜の有無判定質量(kg)0.5寸法(Φ×高さH)(mm)下部138×118LEDオーム電機製「型番:LDR7L-W-E11 11」(配光角40°の広角タイプ、電球色、定格消費電力6.8W)ソケット口金サイズ E11作動温度(℃)温度ヒューズ:100
  • 防除ナビ みのる産業

    防除ナビ

    みのる産業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    1分間あたりの瞬間流量、積算流量をデジタルで表示。 ホースと噴管の間に取付けるだけで測定できる。 電源は手軽なコイン電池で連続使用可能時間約120時間(メーカー試験結果) FQ-20Aは、ホース内径10mmに対応し、流量の多い散布に適する。
    質量(g)340流量(L/min)2~35寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)12.1×6.3×6.3
  • 防除ナビ みのる産業

    防除ナビ

    みのる産業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    1分間あたりの瞬間流量、積算流量をデジタルで表示。 ホースと噴管の間に取付けるだけで測定できる。 電源は手軽なコイン電池で連続使用可能時間約120時間(メーカー試験結果) FQ-10Aは、ホース内径8.5mmに対応。
    質量(g)340流量(L/min)2~20寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)11.7×6.3×6.3
  • もみすりロール(2ケ/組) ケツト科学研究所

    もみすりロール(2ケ/組)

    ケツト科学研究所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玄米・精米白度計 ケツト科学研究所

    玄米・精米白度計

    ケツト科学研究所
    489,800税込538,780
    1個ほか
    10日以内出荷から13日以内出荷

測定機器』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連機器