8ページ目: テレビ

1,184件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイスタンド 卓上用 サンワダイレクト

    液晶ディスプレイスタンド 卓上用

    サンワダイレクト
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    3日以内出荷
    小型のモニターや、VESA取付けタブレットホルダー向けの卓上モニタースタンドです。支柱が360度回転し自由に角度を調整できます。画面を上方向に180度回転でき反対側に画面の向きを変えることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイやホルダーなどの取付けが可能です。耐荷重は5kgです。安定感のある薄型の台座を使用しています。3本のボルトで台座と支柱を取り付けるだけの簡単組立です。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12)×6本、組み立て用ボルト(M3×10)×6本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。質量(kg)約1.6幅(cm)23.6耐荷重(kg)5梱包数1個口形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.6×20×27~39高さ(cm)27~39奥行き(cm)20上下調整あり
  • 2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ

    2K液晶テレビ GoogleTV搭載

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1台
    翌々日出荷
    VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。
    付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード適合HDR 10/HLG色ブラックチャンネル数2機能裏番組録画、Chromecast built-in、Googleアシスタント使用環境温度(℃)5~40バックライト方式直下型LED操作距離直線:約5m以内、左右30°:約5mWi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52、W53、W56)入出力端子【アンテナ端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【AV入力端子】3.5mmステレオミニジャック、【HDMI端子】HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子】HDMI1、【HDMI対応入力解像度】480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力】3.5mm ステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN】LAN ポート×1、【USB】USB2.0端子(録画用×1・メディア/サービス用×1)録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ×1、BS・110度CSデジタル×1使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0端子(録画用)×1、メディア/サービス用×1HDR対応HDR10/HLG
  • テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,37~70型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,37~70型対応,LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】37~70インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】10段階(50mm間隔):960~1410mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】1600 。【色】 黒
    用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:10段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置できます。高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3012(RM1600)_組立手順説明書を参照してください。質量(kg)12色黒耐荷重(kg)50長さ(cm)180対応インチサイズ37~70インチ対応VESA規格Max:600×400
  • 日本製 テレビ台 テレビボード 140cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト

    日本製 テレビ台 テレビボード 140cm幅 【BARS-バース-】

    ホームテイスト
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    日本製の完成品テレビボード幅140cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)(約)33耐荷重(kg)70寸法(cm)(約)幅139.3×高さ36×奥行42素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙対応インチサイズ63インチまで
  • 日本製 テレビ台 テレビボード 210cm幅 【BARS-バース-】 ホームテイスト

    日本製 テレビ台 テレビボード 210cm幅 【BARS-バース-】

    ホームテイスト
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    7日以内出荷
    日本製の完成品テレビボード幅210cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。※こちらは90cmと120cmのテレビボードを組み合わせた商品です。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)幅90:(約)20幅120:(約)26耐荷重(kg)70寸法(cm)幅90:(約)幅89.3×高さ36×奥行42幅120:(約)幅119.3×高さ36×奥行42素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙対応インチサイズ95インチまで
  • テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    10日以内出荷
    【商品重量】約1.5kg 。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~70インチ。【耐荷重】75kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】Tilt Degree±15°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒
    用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】Tilt Degree±15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH13-KR2RT(C55)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.5色黒耐荷重(kg)75対応インチサイズ32~70型
  • パナソニック VIERA 4K液晶テレビ Panasonic(パナソニック)

    パナソニック VIERA 4K液晶テレビ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    5日以内出荷
    Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
    付属品リモコン(1)、リモコン用乾電池(2)、取扱説明書(1)、電源コード(1)、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)【JEITA】20(10+10)機能Fire TV、ビエラリンク対応、2画面機能、リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント)、オフタイマー最大出力【JEITA】20W(10W+10W)使用環境温度(℃)0~35スピーカーフルレンジ:2個端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画質4K画素数3840×2160(水平×垂直)USBポート数2操作距離約7m以内(テレビ正面距離)アスペクト比16:9録画方式USBハードディスク録画(別売)発売年2024年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○無線LAN内蔵使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBUSB3.0/USB2.0
  • 19型液晶地デジチューナー搭載androidスマートTV OVER TIME

    19型液晶地デジチューナー搭載androidスマートTV

    OVER TIME
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    業界初!19型ポータブルテレビにAndroidを搭載!地デジもネット動画もこれ1台で楽しめます!AC/DC/内蔵充電池の3電源と、吊るす・立て掛ける・車載の3styleでいつでもどこでもお好きな場所でテレビやネット動画が楽しめます。USB接続でテレビ番組の録画もOK(別途市販HDDやUSBメモリーをご用意ください)。HDMI・Type-C接続でゲーム機やPCのモニターとしても使用可能。Chrom本機には"Chromecast(正規版)”と同等のシステム&ハードウェアが搭載されており、"Chromecast built-inデバイス”としてGoogleから”Playプロテクト認定”されております。安心安全にGoogle playストア内の様々なアプリをお楽しみいただけます。
    付属品本体、リモコン、貼付シール、リモコン用乾電池(試供品)、Aアダプター、USB充電用ケーブル、12V車専用DCシガーアダプター(24V車使用不可)、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、B-CASカード、地デジ設定用簡易マニュアル、スマートTV正気設定マニュアル、取扱説明書(本書)、製品保証書質量(kg)2.2(バッテリー含む)規格【スマートテレビ】ボードNo,:AK-STICKHD001、無線LAN規格-Wi-Fi(2.4G/5G)IEEE802.11b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン5.0、システムOS:android TV OS ver,11消費電力(W)駆動時 :~約30/MAX(※待機時:約1)電源ACアダプター(付属品):入力:AC100~240V 50/60Hz,出力:USB-PD(POWEW DELIVERY)規格準拠、DCシガーソケットアダプター(付属品):出力:DC12V 2.0A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×38解像度1440×900RGB入力端子電源入力(USB-C),HDMI入力,イヤホン出力,miniB-CASスロット,アンテナ入力充電時間(時間)【内蔵】目安:約6~7スピーカー33W×2充電池電圧(V)内蔵:11.1充電池タイプ内蔵:Li-POバッテリー容量(mAh)内蔵:3000、33.3(Wh)端子【機能別】地デジ用:USB2.0(A)×1、スマートTV用:USB2.0(A)×1、モニター入力用:USB3.2(C)×1画面サイズ19型受信方式地上デジタル放送(UHF、物理CH:13~62ch)※CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPU番組ガイド8日画面仕様19型TFT、LEDバックライト発売年2024年駆動時間(時間)【内蔵】目安:約2程度
  • 電動昇降対応大型テレビスタンド/2年保証 JAPANNEXT

    電動昇降対応大型テレビスタンド/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌日出荷
    本製品は、最大75インチまでのデジタルサイネージを設置可能で、電動で高さ調整が可能な大型液晶モニタースタンドです。200x200mmから最大600x400mmの幅広いVESAマウント規格に対応し、対応モニター(耐荷重68kg)を横でも縦でも設置が可能です。※天板を付けたままの縦での使用は最大55インチのモニターまでの対応となります。電動昇降式スタンドを搭載。スタンド本体のパネルで操作が可能となり、楽に高さを変えられます。また、ロック機能を搭載しているので、誤操作を防ぐことが出来ます。さらに、お気に入りの高さ設定を3つまで設定することができ、最適なポジションにいつでもアクセスできます。スタンド本体のパネルと同様に付属のリモコンでも操作が可能となります。ロック機能付きのキャスターを装備し設置場所を手軽に移動することが可能です。※リモコン用の電池(電池型番:CR2016)は付属しておりません。また、2年間のメーカー保証が付きます。
  • 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト

    最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET

    ホームテイスト
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
    32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用サウンドバー棚板のセットです。専用サウンドバー棚板にサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめ、小物をおいてもオシャレな空間になります。テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:21.8、サウンドバー棚板:3.2耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約10表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、サウンドバー棚板:100×18×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ
  • テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 40~90型 グリーンハウス

    テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 40~90型

    グリーンハウス
    ¥17,990税込¥19,789
    1台
    8日以内出荷
    40~90インチまで対応可能なダブルアームのTV壁掛け金具。壁からテレビまでの距離は最短63mmから、アームを引き出せば536mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。VESA縦100~400mm横200/300/400/600/800mmの一般的なテレビに対応可能です。
    材質(本体)鉄、プラスチック耐荷重(kg)60伸縮範囲(mm)最小63~最大536本体質量(kg)7.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)862×536×430適合サイズ40~90型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦100~400mm、横200~800mm可動範囲(°)チルト :上5/ 下10、パン :左60 / 右60、回転 :左3 / 右3
  • 学習機能付きAVリモコン RM-PLZ530D S シルバー SONY(ソニー)

    学習機能付きAVリモコン RM-PLZ530D S シルバー

    SONY(ソニー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    8日以内出荷
    テレビ+7台の機器を操作。メーカー設定や学習設定がかんたんな多機能リモコン AV機器を最大8台操作可能 主要AV機器メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶 メーカー設定をかんたんに。「一発!初期設定」機能 リモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能を搭載 連続した操作をボタンひとつで行うマクロ機能
    質量(g)約165電源単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×210×27適合機器テレビ 、ビデオ 、ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー 、DVDレコーダー/プレーヤー 、HDDレコーダー 、地上デジタルチューナー 、BSデジタルチューナー 、BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー 、スカパー!、スカパー!HDチューナー 、ケーブルテレビデジタルチューナー 、ケーブルテレビホームターミナル 、DVDプレーヤー内蔵ホームシアター 、アンプ 、CDプレーヤー 、照明機器 、その他:ビデオカメラ、デジタルフォトフレーム、PCなど機能消音 、オフタイマー(スリープ) 、チャンネル+/- 、放送切換(ダイレクト)、入力切換 、音声切換 、動作距離(正面距離:約11m、一発!初期設定 、学習機能(かんたん学習)、学習可能キー: 約948、学習可能ビット数 250ビット、マクロ機能 、TV前選局 、強力広角発光(LED3個)、ボタンタッチ音 、不揮発性メモリーバックアップ電池寿命約1年
  • モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、32~75型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、32~75型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
    用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.25色黒取付方式天吊り方式耐荷重(kg)68.2伸縮範囲(mm)最大717~1584の範囲で調整可能適合サイズ32~75インチVESAマウント(mm)100×100~600×400モデルRM-T560角度調節UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    3日以内出荷
    スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。 金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。 ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。
    付属品ケーブルクランプ×2仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック寸法t(mm)(天板)3寸法D(mm)(天板)230寸法W(mm)(天板)230梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度組立時間20分総耐荷重(kg)10六角レンチ(mm)3組立人数1
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワダイレクト
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌々日出荷
    テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。 50~86インチ対応です 耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。 フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。 画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。 キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。 中間棚付き(位置可変不可) ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。 対応VESAは200×200~800×600
    付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)、ワッシャー×4、スペーサー5mm×8、スペーサー15mm×8、ケーブルストラップ×3材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)寸法(mm)付属スペーサー20質量(kg)19.4使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)(ディスプレイ)120キャスターあり棚板耐荷重(kg)10形態(出荷)ノックダウン組立式ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1067×801×1725組立時間30分色(フレーム)ブラック棚板あり色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ(ディスプレイ)86総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600六角レンチ(mm)4組立人数2
  • テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式 StarTech.com

    テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式

    StarTech.com
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
    仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°材質アルミ、スチール寸法(mm)Minimum Arm Extension:58質量(kg)6耐荷重(kg)30取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なしディスプレイ最大:55 インチ保証期間2年間VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75高さ調節あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm可搬質量(kg)30モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
  • 43V型チューナーレススマートテレビ WIS

    43V型チューナーレススマートテレビ

    WIS
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術HDR対応。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。多彩なシーン、用途にお楽しみいただけます。 その他Bluetooth対応、ミラーリング機能対応など大画面を満喫できる多彩な機能を備えています。
    質量(kg)約8(スタンド含む)出力(W)音声:10×2(ステレオ対応、DOLBY対応)電源(V)AC110-240消費電力(W)75外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)957×557×89.5(スタンド無し)、957×606.3×206.8(スタンド有り)機能スマートテレビ機能、Googleアシスタント、ミラーリング機能通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4Gメモリー1.5GB(DDR)、16GByte(eMMC)コントラスト比1200:1表示色最大16.7M色解像度3840×2160視野角上下左右178応答速度8ms視野角(左右:上下)178°:178°VESAマウント(mm)200×200スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応)画面サイズ43VOSAndroid 11 for Android TVRoHS指令(10物質対応)対応特性チューナーレス、スマートテレビ機能:ありバックライト方式LED年間消費電力量(kWh/年)102待機電力(W)0.5アスペクト比16:9パネルIPS最大輝度(cd/m2)250HDMI規格HDMI2.0入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子チューナー数チューナーレス対応VESA規格200×200(mm)システム対応GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speedUSBUSB2.0×2HDR対応対応
  • 壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS

    壁寄せデジタルサイネージスタンド

    SDS
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    6日以内出荷
    43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。 高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。 メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。 コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。 メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。 そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。 最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。 6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
    付属品TV取付ネジ、組立工具仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本材質スチール質量(kg)24色ブラック高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~65インチアンカーピッチ(mm)W500×D320
  • ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)

    ディスプレイスタンド

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    翌々日出荷
    大型ディスプレイ対応 フラットベーススタンド すっきりとした設置が可能なフラットベースタイプのディスプレイスタンド 多人数でのテレビ会議などのビジネスユースに対応しています 大型ディスプレイによるデジタルサイネージにも対応
    用途ビジネス付属品ディスプレイ取付ねじセット角度調整範囲前方:11°/後方:3°
  • チューナーレスandroid TVモニタ ユニテク

    チューナーレスandroid TVモニタ

    ユニテク
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。 HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
    付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト質量(kg)約3.5出力(W)8+8(音声)奥行(mm)205電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)56電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205メモリー1GByte/8GByteコントラスト比3000:1解像度HD保証期間1年使用環境温度(℃)0~35応答速度8ms本体高さ(mm)471.6視野角(左右:上下)178°画面サイズ32インチOSAndroid TV TM Version11画素数1366×768使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式直下型LED本体幅(mm)719.5年間消費電力量(kWh/年)54BluetoothVersion 5.0操作距離約8m(ただし直進)Wi-FiIEEE802.11a/b/g/nHDMI規格HDMI1/HDMI2/HDMI3待機時消費電力(W)0.5入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子チューナー数チューナーレス
  • テレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラック グリーンハウス

    テレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラック

    グリーンハウス
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    23~43型の幅広いサイズに対応した 大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は35mm。耐荷重35kgの試験済み。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
    耐荷重(kg)35対応インチサイズ23~43型
  • smalia(スマリア) スマートリモコン ラトックシステム

    smalia(スマリア) スマートリモコン

    ラトックシステム
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi 2.4/5GH 両対応 スマートリモコン いまある家電をそのままスマホやスマートスピーカーで操作が可能に(赤外線 操作) むずかしい設定や配線は必要なく、誰でもかんたん設定 家電操作を自動化するシーン設定で部屋を快適に 外出先から家電を遠隔操作可能 家電は登録済みの家電(プリセット)から選択するだけ 実機に近いリモコン画面で家電を直感的に操作 スマートスピーカー対応 赤外線 有効範囲は最大25m
    適合スマートスピーカー・サービス:Amazon Alexa 搭載スピーカー(Amazon Echo など)、Google アシスタント搭載スピーカー(Google Nest/Home など)、Siriショートカットセット内容スマートリモコン本体、ACアダプター、USB給電ケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)約42外形寸法(mm)約60×60×20(突起部含まず)センサー温度・湿度・照度センサー使用範囲(m)赤外線:有効範囲 最大25(見通し)リモコン対応:各種赤外線リモコン(SONY フォーマット、NEC フォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど)BluetoothBluetooth Low EnergyWi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz Dual bands)
  • アーム式テレビ壁掛け金具/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重75kg/ロープロファイルタイプ/高耐久アーム/チルト、スイベル StarTech.com

    アーム式テレビ壁掛け金具/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重75kg/ロープロファイルタイプ/高耐久アーム/チルト、スイベル

    StarTech.com
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
    用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、長さ(mm)650幅(mm)465質量(kg)13高さ(mm)935耐荷重(kg)75保証期間5年間対応インチサイズ80インチRoHS指令(10物質対応)対応VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
  • サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)

    サイネージスタンド

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    翌々日出荷
    収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
  • サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)

    サイネージスタンド

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    翌々日出荷
    収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
  • WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Mサイズ WALL

    WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Mサイズ

    WALL
    ¥11,637税込¥12,801
    1枚
    6日以内出荷
    WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。3サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
    用途サウンドバーの収納用材質スチール質量(kg)約3幅(cm)95耐荷重(kg)10(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×19(有効奥行13)×4.5(Mサイズ)高さ(cm)4.5塗装粉体塗装奥行き(cm)19(有効奥行13)
  • WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Sサイズ WALL

    WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Sサイズ

    WALL
    ¥9,819税込¥10,801
    1枚
    6日以内出荷
    WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。3サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
    用途サウンドバーの収納用材質スチール質量(kg)約2.5幅(cm)60耐荷重(kg)10(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×19×(有効奥行13)4.5(Sサイズ)高さ(cm)4.5塗装粉体塗装奥行き(cm)19
  • WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALL

    WALLテレビスタンドV3ロータイプ

    WALL
    ¥33,000税込¥36,300
    1台
    6日以内出荷
    大型テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。 最大80V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。 高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。 インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。 対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。 5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。 特許を取得した薄型3Dベースは先端の厚みが2mmで段差を感じない安全設計。 震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 ※耐震試験実施済
    用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適材質スチール質量(kg)約17耐荷重(kg)15棚板数(枚)最大3(取付可能)適合サイズ32~80インチ(50kgまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×46×101~121(ロータイプ)塗装粉体塗装
  • 壁寄せテレビスタンドWS-B840-DB用棚板 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    壁寄せテレビスタンドWS-B840-DB用棚板

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    4日以内出荷
    お部屋をすっきり壁寄せテレビにしたい。 たくさんの収納はいらないけれどDVDを置きたい。 そんな時はDVDなど機器の置ける棚板がご利用できます。 後からでも設置可能です。 サウンドバー棚板と同時取付けも可能です。
    質量(kg)2.4色ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)480×300
  • 壁掛け金具 REGZA

    壁掛け金具

    REGZA
    ¥4,875税込¥5,363
    1台
    13日以内出荷
    質量(kg)約1.5対応機種【2022年モデルテレビ】65X8900L、55X8900L、48X8900L、65Z875L、55Z870L、65Z770L、55Z770L、50Z670L、43Z670L、65Z570L、55Z570L、50Z570L、43Z570L、【法人向けテレビ】75M550L(B)、65M550L(B)、55M550L(B)、50M550L(B)、43M550L(B)、55C350X(B)、50C350X(B)、43C350X(B)、55A250K、50A250K対応インチサイズ44~77V型グリーン購入法適合
  • 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター) マックステル

    4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)

    マックステル
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
    仕様金メッキ色ブラック
  • 地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビ エスケイネット(SKnet)

    地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビ

    エスケイネット(SKnet)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    25日以内出荷
    国内地デジチューナー搭載 小型テレビSK-DTV14JWBは、国内地デジチューナを標準搭載しています。 ホテルモード搭載 小型テレビSK-DTV14JWBは特長ホテルや医療施設など、多くの方のご利用を想定した「ホテルモード」を標準搭載。 ディスプレイ本体やリモコンの設定をロックするなど、機能を管理・制限することができます。 有線ケーブルリモコン対応 手のひらサイズの有線リモコンにも対応します。 リモコン下部にステレオスピーカーを搭載しているので、TVから離れた場所でも音声の視聴ができます。 さらにリモコン右側面部にヘッドフォンミニジャックも搭載しており、ヘッドフォンやイヤホンを差し込むことで、周囲を気にすることなくTVを視聴することが可能です。
    仕様地上デジタル:UHF(13-62)/CATV パススルー対応(C13-63)材質プラスチック(キャビネット)寸法(mm)【液晶パネル】310.9(横)×174.9(縦)質量(kg)約1.2(スタンド含む)、約1.0(スタンド含まず)取付【アーム】VESA規格準拠 (75mm×75mm)、本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm)、本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm質量(g)92(電池含まず)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)待機時:約1.0以下、テレビ視聴時:約15、機能動作時:約15出力DC12V、2A電源専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm)、単四形乾電池(1.5V)×2表面処理グレア出力電圧(V)DC12(専用ACアダプタ使用)入力電圧(V)AC100(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×26×185入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.4×43.0×292.5※スタンド含む場合、奥行138コントラスト比500:1(Typical)、400:1(Minimum)(標準値)解像度HDMI端子(HDMI Ver.1.1)(HDCP Ver.1.1):720×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露のないこと)視野角左右45°/上下約35°(標準値)応答速度8ms(Typical)スピーカー3.0W+3.0W (4Ω)色(本体)ホワイト端子【アンテナ】F型同軸コネクタ (75Ω)画素数1366×768ヘッドフォン端子3.5mm ΦステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)31アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)200モニターサイズ14インチパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス切タイマー15分~最大120分後まで
  • スピーカーボックス HAMILeX(ハミレックス)

    スピーカーボックス

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    扉にシリンダー錠を採用(盗難防止) 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
    幅(mm)802質量(kg)約8.5高さ(mm)193奥行(mm)204有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×180×130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×204×193総耐荷重(kg)約20
  • カメラスタンド HAMILeX(ハミレックス)

    カメラスタンド

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌々日出荷
    上下前後調節:任意調節可能
    付属品カメラ固定ネジ、結束バンド2本ストローク(mm)高さ:375~790幅(mm)240質量(kg)約2.5奥行(mm)225外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×225総耐荷重(kg)約7上下調整あり
  • 天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス)

    天吊り金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷
    スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル 前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定 フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能) 背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付 スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属 パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
    付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240適合サイズ~60V型角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下)
  • 純正リモコン SONY(ソニー)

    純正リモコン

    SONY(ソニー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ソニー純正リモコン
    適合機種BDZ-ZW1500、BDZ-ZW550、BDZ-ZT1500、BDZ-ZT2500、BDZ-ZT3500、BDZ-ZW2500、BDZ-FT1000、BDZ-FT2000、BDZ-FT3000、BDZ-FW1000、BDZ-FW2000、BDZ-FW500
  • 4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ

    4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))

    フジパーツ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓色ホワイト規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールドオリジナル4重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
  • 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プッシュ式プラグ-プッシュ式プラグ) フジパーツ

    4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プッシュ式プラグ-プッシュ式プラグ)

    フジパーツ
    ¥749~税込¥824~
    1個
    7日以内出荷
    仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-ストレートプラグ色ブラック規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:L型プッシュ式プラグ(オス)×1、片側:プッシュ式プラグ(オス)×1
  • プレート サンワサプライ

    プレート

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けが出来ます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)
    仕様重量:約266g 出荷形態:ノックダウン組立式セット内容取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール寸法(mm)W202×D160×H9.5色ブラック質量(g)266耐荷重(kg)1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。)梱包内容1個口/165×20×390mm・約373g

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ