13ページ目: テレビ

1,184件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)

    【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品ディスプレイ取付ねじセット幅(mm)880質量(kg)約47.5色シルバー/ブラック高さ(mm)1679ピッチ(mm)80(3段階)耐荷重(kg)110(取付ディスプレイ80以下)、機器収納部:10以下有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(機器収納部)690×550×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×720/895×1679角度調整範囲前方5度・12度、後方7度・14度対応インチサイズ~80V型
  • 【角度調整タイプ】(前後チルト可)~85V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)

    【角度調整タイプ】(前後チルト可)~85V型対応 薄型テレビ壁掛金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥15,290税込¥16,819
    1台
    翌々日出荷
    付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約7.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×92×292角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)対応インチサイズ~100V型
  • CPUホルダー HAMILeX(ハミレックス)

    CPUホルダー

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
    付属品固定ベルト×2本仕様縦設置可能質量(kg)約5耐荷重(kg)約10有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×350×121
  • パイプ HAMILeX(ハミレックス)

    パイプ

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
    長さ(mm)2300~2550
  • テレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー サンワサプライ

    テレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    欠品中
    材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)0.44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×42~72×158~320アズワン品番64-0885-77総耐荷重(kg)2
  • 電動昇降式大型テレビスタンド2 THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動昇降式大型テレビスタンド2

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    電動でテレビを無段階に高さ調整できるテレビスタンドです。リモコンは無線と有線の両方付属!便利なガラスの天板も付属します!壁掛けに対応しているTVが対象となります。
    仕様スタンド式、電動式昇降タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)50サイズ(inch)(最大対応)60液晶モニター1面
  • 4K液晶テレビ 50V型 Panasonic(パナソニック)

    4K液晶テレビ 50V型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    1.Fire TV(。Fire TVに関するご案内:〇Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。〇サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。〇サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。〇Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2024年5月現在の情報で記載しております。本サイトに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。〇一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。)搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面でコンテンツが探しやすい2.直下型分割駆動 高輝度液晶で高コントラスト映像を実現3.地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。仕様●BSデジタルチューナー数:3個●HDMI入力端子数:4個●J-Moss:対応●LAN端子:1●PC入力端子:なし●メモリカードスロット:なし●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:3個●年間消費電力量:131kWh/年●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●本体サイズ(H×W×D):701x1119x250●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN●音声映像入力端子:ビデオ入力端子●音声映像出力端子:0備考テレビスタンド含む本体質量(g)16000定格消費電力170Wスピーカー30W(15W+15W)画面サイズ50型アスペクト比16:9パネル種類VA×LED画素数(垂直)2160画素数(水平)3840
  • 地デジ/BS/CS 11.6インチコンパクトテレビ ダイアモンドヘッド

    地デジ/BS/CS 11.6インチコンパクトテレビ

    ダイアモンドヘッド
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷
    立て掛け・吊るし・ドライブ中など場所を問わずに楽しめる、ヘッドレストに設置できる車載バッグ付属の11.6インチコンパクトテレビ。地デジもBS/110℃Sも視聴できる3波受信チューナー搭載。HDMIとRCA入力の2系統に対応し、DVDプレーヤーと繋いでモニターとしての使用も可能。またUSBメモリ等をご用意いただくことでテレビ放送の録画も可能です。
    その他【電子番組表】8日寸法(mm)278×198×29質量(g)700消費電力(W)20(待機時0.5)電源【アダプター】AC100V(50/60Hz)【本体】DC12V3.0Aチャンネル数【地上デジタル】UHF13-62ch【BSデジタル】トランスポンダBS1-BS23【110℃Sデジタル】トランスポンダND2-ND24(12ch)スピーカー2W+2W液晶モニター11.6インチTFT/LEDバックライト/1366×768RGB出入力端子電源入力・アンテナ入力(UHF)、アンテナ入力(BS/CS)、HDMI入力、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロット再生可能ファイル形式【メディアプレーヤー】MP4,MP3、JPEG ※全ての再生を保証するものではありません
  • ハイビジョン液晶テレビ  40V型 S25Sシリーズ REGZA

    ハイビジョン液晶テレビ 40V型 S25Sシリーズ

    REGZA
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    9日以内出荷
    付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○(CT-90486)、転倒防止バンド・その他付属品:スタンド1式(スタンド 2個、M4ネジ 4本)、電源コード(1.55m) 1本、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、取扱説明書 1部、スタンド取付説明書 1部、miniB-CASカード 1枚仕様●かんたん録画:簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮: 約0.83msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●動画・連携:レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○●快適に見る:便利なリスト:録画リスト、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:映像処理エンジン:レグザエンジンHR、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール●高音質:サウンドシステム/イコライザー:レグザパワーオーディオシステム、クリア音声:○、音質自動調整:おまかせサウンド、レグザサウンドプロセスVIR:○、レグザサウンドリマスター:○、VIRイコライザー:○、音声実用最大出力(JEITA):14W(同時駆動)メインスピーカー(7W+7W)※フルレンジスピーカーです、スピーカー(個数):フルレンジ×2個質量(kg)5.0/4.9(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)78 (電源『待機』時 0.4. 機能動作時 10)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅87.8×高さ48.5/対角100.3 cm画素数(水平×垂直)1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)66省エネ基準達成率(%)124 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネルフルHD液晶パネルチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)89.8×54.1×18.6(スタンド付き)
  • ハイビジョン液晶テレビ  40V型 S25Rシリーズ REGZA

    ハイビジョン液晶テレビ 40V型 S25Rシリーズ

    REGZA
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    9日以内出荷
    付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○(CT-90486)、転倒防止バンド・その他付属品:転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、miniB-CASカード 1枚仕様●かんたん録画:簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:約0.83msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:○、始めにジャンプ:○、まるごとチャンネル:○、タイムシフトマシン録画時間が選べる:○●ネット動画・ネットで連携:レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○●レグザセンシング:ミリ波レーダー高画質:○、ミリ波レーダー高音質:○、ミリ波レーダー省エネ(離席時省エネモード):○、スマートちょっとタイム:○●快適に見る:便利なリスト:録画リスト、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー ○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●高画質:映像処理エンジン:レグザエンジンHR、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、グローバルディミング:○●高音質:サウンドシステム/イコライザー:レグザパワーオーディオ、クリア音声:○、音質自動調整:おまかせサウンド、レグザサウンドプロセスVIR:○、レグザサウンドリマスター:○、VIRイコライザー:○、音声実用最大出力(JEITA):14W(同時駆動)[メインスピーカー(7W+7W)※フルレンジスピーカーです]、スピーカー(個数):フルレンジ×2個質量(kg)6.0 /5.9(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)83 (電源「待機」時 0.4、機能動作時 9)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅87.8×高さ48.5/対角100.3 cm画素数(水平×垂直)1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)69省エネ基準達成率(%)118 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネルフルHD液晶パネルチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)90.0×54.5×18.6(スタンド付き)
  • 4K液晶テレビ 50V型 スタンダードモデル 2025年モデル REGZA

    4K液晶テレビ 50V型 スタンダードモデル 2025年モデル

    REGZA
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○(CT-90507)、転倒防止バンド等:転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本仕様●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、レグザボイス(リモコン):○レグザAIボイスナビゲーター、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、ゲームセレクト:○(スタンダード、ロールプレイング、シューティング、レトロゲーム)、映像遅延時間短縮: 約0.83msec、4K/120Hz入力対応:○(ゲームモード 144Hz VRR対応)、VRR(バリアブル・リフレッシュ・レート)対応:○、ゲーミングメニュー:○、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、1080p 120Hz、2560×1440 60Hz入力対応:○(1080p 144Hz入力対応)、超解像処理:○、ゲームスムーズモード:○、AMD FreeSync(TM) Premium対応:○、4K写真:○、無線LAN内蔵:○Wi-Fi6(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、その他 快適・便利な機能:オンタイマー/オフタイマー / スリープタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:○、始めにジャンプ:○●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、番組こねくと:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントが貯まる:○●快適に見る:【マルチウインドウ】○ ダブルウィンドウ、【ざんまいスマートアクセス】○(ボイス機能)、【シーン/出演者】○、【レグザAI快適リスニング】○、【みるコレ】みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、【便利なリスト】録画リスト/おすすめ番組/録画番組、【レグザナビ】○、【レグザボイス(リモコン)】○レグザAIボイスナビゲーター、【マジックチャプター】○、【親切ヘッドホン】○、【便利な再生機能】コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、【メディアプレーヤー】○●快適設計:ファンレス静音設計:○、色温度センサー:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:【映像処理エンジン】レグザエンジンZR、【超解像技術】AI超解像技術、【美肌高画質】ナチュラルフェイストーン、【ネット動画高画質】ネット動画ビューティ、ネット動画バンディングスムーサー(地デジ放送・HDMI入力映像にも対応)、【地デジ高画質】地デジAIビューティ、【自動映像調整機能】おまかせAIピクチャー、【ブルーライト制御】○、【パネル】新開発 全面直下型 高輝度LEDパネル、【広色域】広色域LED、【高コントラスト】リアルブラックエリアコントロール、【広色域復元】3次元カラーリマスター、【カラーイメージコントロール】32色軸リッチカラーイメージコントロール、【倍速対応】○120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)、【HDR高画質】HDRオプティマイザー、HDR復元、HDRリアライザー、【HDR信号対応】HDR10、HLG HDR、Dolby Vision、HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、【HDR対応】○、【クラウドAI高画質テクノロジー】○、【プロユース映像設定機能】○、【クラウドAI高画質連携】○●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】重低音立体音響システムZ、【Dolby Atmos】○、【オーディオキャリブレーション】○、【クリア音声】○、【おまかせAIサウンド】○、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【高遮断クロスオーバーフィルター】○、【音声実用最大出力(JEITA)】合計 60W(同時駆動)、2Wayメインスピーカー(10W+10W)※トップスピーカー(10W+10W)、ウーファー20W、※フルレンジとツィーターの2Wayスピーカーです、【スピーカー(個数)】2wayメインスピーカー (フルレンジ 2個、ツィーター 2個)、トップスピーカー 2個、ウーファー 1個、合計 7個質量(kg)17.5/13.1(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)194 (電源「待機」時 0.5、機能動作時 23)端子HDMI(R)入力端子:4(eARC/ARC)、HDMI(R)4K入力対応(18Gbps以下):3840×2160:60p/30p/24p、HDMI(R)2.1規格対応機能:4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅109.6×高さ61.6/対角125.7 cm画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)111省エネ基準達成率(%)100 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネル4K液晶パネル(倍速)チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:3、BS・110度CSデジタル:3外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)111.0×(低)67.3/(高)70.3×26.5(スタンド付き)
  • 法人向けレグザ 4K液晶レグザ65V型 新4K衛星放送・地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ REGZA

    法人向けレグザ 4K液晶レグザ65V型 新4K衛星放送・地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ

    REGZA
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    8日以内出荷
    付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○ (CT-90508)、転倒防止バンド等:転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本仕様●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、レグザボイス(リモコン):○、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジもダブルチューナーウラ録●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:○、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、電源供給対応USB端子(2.0):○(USB2.0最大電流0.9A)、4K写真:○、無線LAN内蔵:○(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー / スリープタイマー、節電モード、高速レグザ番組表:○(4K解像度対応)●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントが貯まる:○●定格動作時(リモコン待機時/機能動作時):202W(0.3W/12W)●快適に見る:タイムシフトマシン [過去番組表] :タイムシフトリンク○、始めにジャンプ:タイムシフトリンク○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド:みるコレのAIレコメンド、シーン/出演者:○、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、レグザボイス(リモコン):○、マジックチャプター:○、親切ヘッドホン:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●高画質:【映像処理エンジン】レグザエンジンZR (2023年新エンジン)、【ネット動画高画質】ネット動画ビューティ、【地デジ高画質】地デジビューティ、【自動映像調整機能】おまかせオートピクチャー、【パネルモジュール】全面直下型LEDパネルモジュール、【HDR高画質】HDRオプティマイザー、HDR復元、HDRリアライザー、【HDR信号対応】HDR10、HLG HDR、Dolby Vision、HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、【HDR対応】○●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】レグザパワーオーディオシステム、【オーディオキャリブレーション】○、【クリア音声】○、【おまかせAIサウンド】○、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【音声実用最大出力(JEITA)】20W(同時駆動)、メインスピーカー(10W+10W)、【スピーカー(個数)】メインスピーカー:2個質量(kg)14.0/13.8(スタンド含む/本体のみ)保証期間1年間設置方法横置きのみ使用環境条件温度:0~35℃、湿度:20~80%(結露のないこと)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(eARC/ARC)、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):3840×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅142.8×高さ80.4/対角163.9 cm画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)142省エネ基準達成率(%)103グリーン購入法適合パネル4K液晶パネル稼働時間(時間)連続稼働:1日当たり8チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)145.2×89.0×31.8(スタンド付き)
  • 液晶テレビ AQUOS(アクオス) シャープ

    液晶テレビ AQUOS(アクオス)

    シャープ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
    付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)省エネ基準達成率(%)1TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプ
  • フロアスタンド シャープ

    フロアスタンド

    シャープ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    大型BIG PADやWindows collabration displayに対応するSHARP純正フロアスタンド。
    対応PN-CD701/PN-L651H/PN-L652B/PN-L751H/PN-L752B/PN-L851H/PN-L862B棚板耐荷重(kg)15
  • 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト

    木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】

    ホームテイスト
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    木目転写模様が美しいZ型テレビスタンド!。スチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインです。転倒防止ワイヤー付きで、壁に固定することで安全にご使用できます。高さは3段階調整可能でお好みの高さに設定できます。棚の高さと奥行きは5段階調節可能です。32~55インチのテレビを取付できます。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
  • 移動式テレビスタンド/イーゼル型/最大100インチ/耐荷重100kg/高さ調整可能/7.5cmキャスター付きTVスタンド/業務用大型テレビ台 StarTech.com

    移動式テレビスタンド/イーゼル型/最大100インチ/耐荷重100kg/高さ調整可能/7.5cmキャスター付きTVスタンド/業務用大型テレビ台

    StarTech.com
    1個
    取扱い終了
    大型ディスプレイをスムーズに移動:最大100インチ(耐荷重100kg)のディスプレイを、安全かつ滑らかに会議室や教室間で移動できるイーゼル型の移動式テレビスタンド。無駄を抑えたミニマルデザインが、さまざまな空間に自然に馴染む設計。高さ調節機能:電子ホワイトボードやディスプレイの高さを、画面サイズや視聴者の視認性に合わせて設定可能な業務用テレビ カート。テレビ中央の位置を床から1.25~1.43mの三段階で調節可能。安全性と利便性を両立:あらゆる角度から脚部が見えやすいイーゼル型フレームにより、人の往来が多い場所でもつまずきにくいキャスター付き大型テレビスタンド。直径7.5cmのロック付きキャスターがスムーズに転がり、教室や廊下、エレベーターなど無理なく移動可能。ディスプレイの互換性と耐久性:最大1000×600mmのVESA規格に対応し、電子ホワイトボード(電子黒板)、業務用テレビ、デジタルサイネージなど多様な用途に柔軟に対応する移動式TVスタンド。スチール製フレームとパウダーコーティング仕上げにより、日常使用に耐え、お手入れもしやすい構造。便利な棚板を配置:ノートパソコンやペン、レーザーポインターなど、教室や会議室で使用するアイテムを置ける奥行19cmの一体型棚を装備。必要な小物を手元に置いておける利便性の高い設計
  • AV機器・アクセサリーマウントパネル/スライド式/テレビ背面取付用/耐荷重10kg/ケーブルボックス・周辺機器用取り付け金具 StarTech.com

    AV機器・アクセサリーマウントパネル/スライド式/テレビ背面取付用/耐荷重10kg/ケーブルボックス・周辺機器用取り付け金具

    StarTech.com
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    テレビ背面にAV機器をすっきり収納:ケーブルボックスやメディアプレーヤーなどのAV機器をディスプレイ背面にまとめて設置できるテレビ裏機器収納パネル。壁まわりをすっきり整理し、必要なときにすぐアクセスしやすい配置が可能。スライド式で機器や配線にアクセス:取り付けやメンテナンス、トラブル対応時に収納パネルを引き出して機器や配線へスムーズにアクセス可能なテレビ背面取付用周辺機器マウント。作業後はパネルをスライドして元の位置に戻すだけで、すっきりとした外観を維持。柔軟な取り付けオプション:複数の取り付けポイントにより、異なるサイズや形状の機器に対応するディスプレイ背面マウント金具。厚さわずか2.3cmのスリム設計で、ディスプレイ背面のスペースを有効に活用。高さのある機器も設置可能。機器の固定と配線整理:耐荷重10kgの機器設置用スチール製パネル。固定と配線整理をスムーズに行える面ファスナーおよび結束バンド付属。さまざまな壁面への取り付けに対応:木製スタッド壁、コンクリート壁、壁面設置のアルミニウムフレームなどにも取り付け可能なディスプレイ背面用取付マウント。設置環境に応じた柔軟な導入に対応
    用途スライド式パネルにより、セットアップ、アップデート、メンテナンスの際に機器に簡単にアクセス可能。AV機器をテレビ背後に配置し、スッキリ整理できる環境を維持
  • ネオテレビ壁掛け金具 ホリエ金物

    ネオテレビ壁掛け金具

    ホリエ金物
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    ネオテレビ掛け金具 NTK-05は、薄型設計でスチール製の高耐久モデルです。マグネット仕様の脱着ヒモで見た目もスッキリ。
    付属品・ネジ4×20 6×15 6×20 各4本 ・スペーサー5mm 8個 高さ15mm 8個 ・M6 ワッシャー M4~M8 兼用ワッシャープレート4枚 ・水平器 1ケ材質スチール
  • 手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】 ホームテイスト

    手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】

    ホームテイスト
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインの手動昇降式テレビスタンド。場所を取らない壁掛けテレビのように使えて、お部屋が広く見えます。用途に合わせて簡単に高さ調節が可能です。施工不要なのでどこでも設置できます。スイング式なので、上下左右に好きな位置に調整可能です。カラーはホワイトオークとウォールナットのシンプルな2色でどんなお部屋にも合わせやすく、モダンな空間を演出してくれます。取付けテレビは32~55インチまで対応可能。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとして色ホワイトオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×99-114組立時間60分素材主材:スチール・MDF(一部PP・PE)表面加工:粉体塗装・PVCハンドル:ABSキャップ:ナイロン入数1台
  • 手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】 ホームテイスト

    手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】

    ホームテイスト
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインの手動昇降式テレビスタンド。場所を取らない壁掛けテレビのように使えて、お部屋が広く見えます。用途に合わせて簡単に高さ調節が可能です。施工不要なのでどこでも設置できます。スイング式なので、上下左右に好きな位置に調整可能です。カラーはホワイトオークとウォールナットのシンプルな2色でどんなお部屋にも合わせやすく、モダンな空間を演出してくれます。取付けテレビは32~55インチまで対応可能。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとして色ウォールナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×99-114組立時間60分素材主材:スチール・MDF(一部PP・PE)表面加工:粉体塗装・PVCハンドル:ABSキャップ:ナイロン入数1台
  • 3シェイプドレッグスタンド NA 横浜ディスプレイミュージアム

    3シェイプドレッグスタンド NA

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    3日以内出荷
    材質器の木、鉄高さ(cm)80寸法(Φcm)35
  • 3シェイプドレッグスタンド GRB 横浜ディスプレイミュージアム

    3シェイプドレッグスタンド GRB

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    3日以内出荷
    材質器の木、鉄高さ(cm)80寸法(Φcm)35
  • 液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重 サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重

    サンワサプライ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    最大100型までの大型ディスプレイに対応し、幅広い現場での使用が可能です。90kgまでのディスプレイをしっかり支える高耐荷重設計です。対応VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,100x500,100x600,200x100,200x200,200x300,200x400,200x500,200x600,300x100,300x200,300x300,300x400,300x500,300x600,400x100,400x200,400x300,400x400,400x500,400x600,500x100,500x200,500x300,500x400,500x500,500x600,600x100,600x200,600x300,600x400,600x500,600x600,700x100,700x200,700x300,700x400,700x500,700x600,800x100,800x200,800x300,800x400,800x500,800x600に対応しています。信頼のLINAK製昇降脚を採用し、スムーズで安定した昇降動作を実現します。従来比約1.5倍の高速昇降(60mm/s)で、設置や調整の手間を大幅に軽減します。画面中心の高さが約928~1578mmの間で高さ調整が可能です。前後左右15度までの転倒角をクリアし、安全性にも優れています。電源コードや配線類をすっきり収納できる大型ケーブルボックスを装備しています。100mm径の双輪キャスターにより、重量があってもスムーズな移動が可能です。全てのキャスターに車輪と車軸のロック機能を搭載し、設置時の安定性を確保します。キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×30、M6×12、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×15、M8×30)各4本、スペーサー18mm[内径8.4mm、外径16mm]×4個材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き使用工具プラスドライバー、六角レンチ(4mm)、手袋、毛布などフレーム色ブラックキャスター径(Φmm)100形態ノックダウン組立式組立時間30分適合モニターサイズ最小60インチ、最大100インチRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数1台総耐荷重(kg)110適正荷重(kg)最大90昇降速度60mm/s六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、100×500、100×600、200×100、200×200、200×300、200×400、200×500、200×600、300×100、300×200、300×300、300×400、300×500、300×600、400×100、400×200、400×300、400×400、400×500、400×600、500×100、500×200、500×300、500×400、600×100、600×200、600×300、600×400、600×500、600×600、700×100、700×200、700×300、700×400、700×500、700×600、800×100、800×200、800×300、800×400、800×500、800×600キャスターの有無ありアジャスターの有無なしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。
  • テレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用 グリーンハウス

    テレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用

    グリーンハウス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    37~70インチまでの幅広いテレビに対応した汎用性の高いモデルで、リビングをすっきりと見せたい方に最適なテレビ用スリム壁掛け金具です。壁面にぴったりと設置できるスリム設計のため、空間を無駄なく使いたい家庭や、スタイリッシュなインテリアにこだわる方に特におすすめです。また、しっかりとした金属製構造で大型テレビでも安定感があり、安心して長期間使用できます。さらに、取り付けに必要な部材が揃っており、DIYに慣れているユーザーであれば比較的スムーズに設置できる点も魅力です。テレビ裏がすっきりすることで掃除も楽になり、小さなお子様やペットがいる家庭では転倒リスク軽減にもつながります。壁掛けにより視聴位置も最適化できるため、映画やスポーツ観戦を迫力ある環境で楽しみたい方にもぴったりです。デザイン性・安全性・利便性をバランスよく兼ね備えた、コストパフォーマンスに優れた壁掛け金具です。
    付属品テレビ固定用ネジ(M6×14mm、M8×16mm、M6×30mm、M8×35mm)×各4本、テレビ固定用ワッシャー×4個、スペーサー(大、小) ×各4個、壁用ボルト×4本、壁用ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書質量(kg)1.4耐荷重(kg)~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外見寸法:675×28×425素材本体:スチール対応インチサイズ37~70型RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲非対応対応VESA規格縦200~400mm、横200~600mm
  • 55型テレビ対応 壁面収納テレビ台 タカシン家具工業

    55型テレビ対応 壁面収納テレビ台

    タカシン家具工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    7日以内出荷
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約58、梱包:35,25耐荷重(kg)移動棚板耐荷重:3固定棚板耐荷重:10テレビ台天板耐荷重:30引き出し耐荷重:5寸法(cm)幅134.2×奥行40.7×高さ180.7素材パーティクルボードプリント化粧繊維板(MDF)脚:スチールキャスター:ナイロン
  • Square iPod POSレジ スターターパック(Square Stand + mPop+レシートロール紙6巻) Square

    Square iPod POSレジ スターターパック(Square Stand + mPop+レシートロール紙6巻)

    Square
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    4日以内出荷
    iPadをPOSレジにするための Square スタンドと、レシートプリンター+キャッシュドロワー一体型のスター精密 mPOPをセットにした、iPad POSレジ スターターパックです。キャッシュレス決済・現金管理・レシート印刷・売上管理まで、POSレジに必要な機能がこれ1セットで揃います。セットアップガイドが同梱されているので、設定もかんたん、このセットを購入するだけで心配なくPOSレジの導入が始められます。対応するiPadとスターターパックがあれば、初期費用・月額固定費0円、決済手数料のみで導入いただけます。iPadは別途必要です。
    用途POSレジの導入・買い替えをお考えの方へ。既存のレジの入れ替えや、POSレジ導入をお考えの方に最適なスターターパックです。【レジに必要なものがセットで揃う】。キャッシュレス決済・現金管理・レシート印刷・売上管理に必要な機器をまとめてご用意。何を組み合わせればいいか迷う必要はありません。このセットを購入してセットアップするだけ。【キャッシュレスも現金もスマートに一元管理】。キャッシュレス決済も現金管理も、このセット1つでスマートに運用できます。【税率変更などの制度変更にも柔軟に対応】。税率変更にも、Square POSレジアプリで簡単に対応できるため、長期にわたって安心してご利用いただけます。【セットアップガイド同梱で導入も安心】。専用のセットアップガイドが同梱されているので、機器同士の接続・設定も安心です。
  • ロータイプテレビ台 幅155センチ タカシン家具工業

    ロータイプテレビ台 幅155センチ

    タカシン家具工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    7日以内出荷
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約24、梱包:25耐荷重(kg)天板耐荷重:30扉内耐荷重:10引き出し耐荷重:5寸法(cm)幅154.3×奥行43.3×高さ41.0素材パーティクルボードプリント化粧繊維板(MDF)脚:スチールキャスター:ナイロン
  • SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 タカシン家具工業

    SH-34-019・SH-34-020専用連結棚

    タカシン家具工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    7日以内出荷
    SH-34-019×1+SH-34-020×2と一緒にお使いいただく事で、大型の壁面収納になる設計でございます。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約5、梱包:6耐荷重(kg)全体荷重:5寸法(cm)幅154.3×奥行18.7×高さ18.2素材パーティクルボードプリント化粧繊維板(MDF)脚:スチールキャスター:ナイロン
  • スライド式テレビボード タカシン家具工業

    スライド式テレビボード

    タカシン家具工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    7日以内出荷
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約16.5、梱包:17.5耐荷重(kg)天板耐荷重:30棚板耐荷重:10寸法(cm)幅105~192×奥行33.5×高さ40素材パーティクルボードプリント化粧繊維板(MDF)脚:スチールキャスター:ナイロン
  • フラップ扉付きテレビボード タカシン家具工業

    フラップ扉付きテレビボード

    タカシン家具工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約16.5、梱包:17.5耐荷重(kg)天板耐荷重:30棚板耐荷重:10寸法(cm)幅105~192×奥行33.5×高さ40素材パーティクルボードプリント化粧繊維板(MDF)脚:スチールキャスター:ナイロン
  • 4K Mini LED液晶テレビ 55V型 TCL

    4K Mini LED液晶テレビ 55V型

    TCL
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    Premium QD-Mini LED搭載。Sound by ONKYO。Google TV搭載
    幅(mm)1228質量(kg)12.5高さ(mm)758奥行(mm)295消費電力(W)185(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H400×W400端子HDMI:4、USB:2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 4K Mini LED液晶テレビ 75V型 TCL

    4K Mini LED液晶テレビ 75V型

    TCL
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    Premium QD-Mini LED搭載。Sound by ONKYO。Google TV搭載
    幅(mm)1668質量(kg)25.6高さ(mm)1010奥行(mm)350消費電力(W)220(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H400×W400端子HDMI:4、USB:2画面サイズ75V型画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 4K 量子ドット液晶テレビ 43V型 TCL

    4K 量子ドット液晶テレビ 43V型

    TCL
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    4日以内出荷
    4K量子ドット。Dolby ATMOS対応。Google TV搭載。メタルベゼルレスデザイン
    幅(mm)958質量(kg)5.7高さ(mm)603奥行(mm)185消費電力(W)110(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H200×W200端子HDMI:3、USB:1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 4K 量子ドット液晶テレビ 75V型 TCL

    4K 量子ドット液晶テレビ 75V型

    TCL
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    4K-QLED 144Hz。Sound by ONKYO。Google TV搭載
    幅(mm)1668質量(kg)25.6高さ(mm)1010奥行(mm)350消費電力(W)220(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H400×W400端子HDMI:4、USB:2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 4K 量子ドット液晶テレビ 55V型 TCL

    4K 量子ドット液晶テレビ 55V型

    TCL
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    4K-QLED 144Hz。Sound by ONKYO。Google TV搭載
    幅(mm)1228質量(kg)12.5高さ(mm)758奥行(mm)295消費電力(W)135(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H400×W400端子HDMI:4、USB:2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 4K 量子ドット液晶テレビ 65V型 TCL

    4K 量子ドット液晶テレビ 65V型

    TCL
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    4K量子ドット。Dolby ATMOS対応。Google TV搭載。メタルベゼルレスデザイン
    幅(mm)1446質量(kg)12.3高さ(mm)878奥行(mm)300消費電力(W)165(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H200×W200端子HDMI:3、USB:1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 4K Mini LED液晶テレビ 65V型 TCL

    4K Mini LED液晶テレビ 65V型

    TCL
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    Premium QD-Mini LED搭載。Sound by ONKYO。Google TV搭載
    幅(mm)1446質量(kg)18.1高さ(mm)883奥行(mm)295消費電力(W)200(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H400×W400端子HDMI:4、USB:2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 4K 量子ドット液晶テレビ 55V型 TCL

    4K 量子ドット液晶テレビ 55V型

    TCL
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    4K量子ドット。Dolby ATMOS対応。Google TV搭載。メタルベゼルレスデザイン
    幅(mm)1226質量(kg)9.1高さ(mm)750奥行(mm)255消費電力(W)135(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H200×W200端子HDMI:3、USB:1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • テレビ壁掛け金具 KABELABO

    テレビ壁掛け金具

    KABELABO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    ホッチキスで固定するテレビ壁掛金具シリーズ(石膏ボード専用)です。 。テレビ壁掛金具で37~65インチ(32kgまで)のテレビをホッチキスで壁掛けすることができます。 。紐を引っ張るだけでテレビを脱着できる機構を採用している事や、震度7相当の揺れを再現した振動試験では落下することなくクリアしている事など、使いやすさと安全性にこだわって設計しております。 。壁とテレビの間を短くするスリム思想で、壁面からの飛び出しを抑えスッキリ見せることが可能です。
    セット内容ベース金具×1、テレビブラケット×2(左右)、ワッシャー(M4・M5兼用)×4、ワッシャー(M6・M8兼用)×4、スペーサー×4、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×32)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×32)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M6×32)×4、ネジ(M8×12)×4、ネジ(M8×35)×4、フィルム50枚、専用針1箱(1,000本入り)×1、1U(100本入り)×3材質ネジ・ワッシャー類:鋼板(三価ユニクロ)、ベース金具:鋼板(メラニン静電焼付塗装)、スペーサー:PP樹脂、フィルム:ポリカーボネイト、針:ステンレス、水平器:アクリル樹脂耐荷重(kg)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット)39.6×475×30、(ベース金具)720×456×12材質(ブラケット)鋼板(カチオン電着塗装)

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ