カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HAMILeX(ハミレックス)(125)
- サンワサプライ(69)
- ホームテイスト(59)
- スタープラチナ(48)
- SDS(46)
- SONY(ソニー)(41)
- REGZA(39)
- TCL(38)
- エレコム(36)
- サンワダイレクト(35)
- ナカバヤシ(33)
- シャープ(32)
- StarTech.com(28)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- オーロラ(26)
- フジパーツ(23)
- WALL(22)
- マックステル(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

機器収納ボックス
HAMILeX(ハミレックス)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷扉部分にシリンダー錠付(盗難防止) 大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能 PH-823B/825B/827B/829Bの脚部に固定可能 背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)。PH-820シリーズ本体の配線穴にダイレクトに配線可能付属品棚板1枚幅(mm)802質量(kg)約21.5奥行(mm)492耐荷重(kg)総耐荷重:約40、天板:30以下、棚板:20以下、底板:40以下有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×380外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×492×450
リモコン
SONY(ソニー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷テレビだけでなく、BDレコーダーやDVDレコーダーも操作できるかんたんリモコン テレビ ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/サンヨー/シャープ/パイオニア BDレコーダー/プレーヤー ソニー/パナソニック/東芝(レコーダーのみ対応)/三菱(レコーダーのみ対応)/シャープ/パイオニア/BLUEDOT(プレーヤーのみ対応)/YUE(プレーヤーのみ対応) DVDレコーダー/プレーヤー ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/フナイ(プレーヤーのみ対応)/パイオニア/デノン(プレーヤーのみ対応)/ヤマハ(プレーヤーのみ対応)/オンキョー(プレーヤーのみ対応)/サムスン(プレーヤーのみ対応)/DXアンテナ(プレーヤーのみ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
純正リモコン
SONY(ソニー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソニー純正リモコン適合機種KJ-49X9500H・KJ-55A8H・KJ-65A8H・KJ-65X8550H・KJ-55X8550H・KJ-49X8500H・KJ-43X8500H・KJ-48A9S・KJ-49X8000H・KJ-43X8000H・KJ-75X8000H・KJ-65X8000H・KJ-55X8000H・KJ-75X9500H・KJ-65X9500H・KJ-55X9500H
VESA取付カメラ台
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180色ブラック耐荷重(kg)5梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg
リモコンカバー テレビ用 汎用 抗菌 Lサイズ シリコン 水洗い可能 クリア
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リモコンを汚れやホコリからしっかり守る!サラサラとした手触りで快適に操作できるリモコン用抗菌シリコンカバー。材質シリコン色クリア対応【リモコン】幅50~65mm×高さ170~250mm×奥行20~30mmのリモコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×188×20 ※フック穴含む
フットレスト 足置き台 デスク 角度調整 可動式 姿勢改善 負担軽減 スチール製
エレコム¥5,298税込¥5,8281個当日出荷足を乗せることでデスクワーク時の姿勢改善、足への負担を軽減でき、前後-20°~20°の角度に無段階調整できるフットレストです。材質スチール、PVC質量(kg)約2.4色ブラック耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×300×80※水平時
アンテナ4Cケーブル 接栓×接栓 F型ネジ
エスエスエーサービス¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。端子形状F型ネジ式(オス)、F型ネジ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
TVセッターチルト EI111
スタープラチナ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.4耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100対応インチサイズSS:13~32組立距離(mm)36(壁面から)
TVセッターチルト1
スタープラチナ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から14日以内出荷上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデルセット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール耐荷重(kg)45対応インチサイズ37~65組立距離(mm)50(壁面から)
TVセッターハング GP102
スタープラチナ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷汎用性の高いベーシックな天吊り金具セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール耐荷重(kg)30角度調整範囲下-20度、左右360度回転
デザインスタンド 中~大型ディスプレイ用
オーロラ¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)36.1色メタリックダークグレー積載荷重(kg)ディスプレイ:~50、棚板:~15、総積載質量:75取付寸法(mm)W:100/200/300/400/500×H:~420キャスター径(Φmm)100傾斜角度(°)0~5対応インチサイズ~65インチ棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
パイプ
HAMILeX(ハミレックス)¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。長さ(mm)1100~1350
ORION 50型4K対応スマートテレビ
オリオン(ORION)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる。地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、。いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、。あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、。大画面で楽しむことができます。付属品リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付),miniB-CASカード,miniB-CASカードカバー,,ビデオ変換ケーブル,電源コード,転倒防止用フック(本体取り付け済み)消費電力(W)103機能ブルーライトガード機能搭載メモリーFLASH16GB/DDR2GB輝度270cd/m2解像度UHD(3840x2160)視野角水平178°垂直178°入力端子HDMI×3系統、アナログ入力(miniピン)×1系統スピーカー10W×2端子USB端子×2系統、LAN端子OSGOOGLE TV(Android14)出力端子ヘッドホン、デジタル音声出力(光)省エネ基準達成率(%)1受信チャンネル(ch)地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)グリーン購入法適合Wi-Fi2.4GHz/5GHz録画方式裏番組録画,番組表録画,自動録画,ダイレクト録画VESA対応400mm × 200mm
テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画
YAMAZEN(山善)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビ。USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能。HDMI端子(×2内1つはARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能。PCモニターとしても使用可能。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇LED方式:直下型。◇コントラスト比:5000:1。◇付属品:スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)。◇OS:Google TV。◇ネットワーク:Bluetooth5.1, Wi-Fi, USB, HDMI用途動画視聴、スポーツ観戦、映画鑑賞、ゲームモニター、パソコンモニターなどに。40インチ テレビ Google TV Bluetooth 壁掛け アンテナ不要 Googleアシスタント対応付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)質量(kg)4.2、(スタンド取付時:4.3)色ブラック電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.2×6.0×51.1、(スタンド取付時:89.2×19.8×56.4)
アンテナ4Cケーブル
エスエスエーサービス¥599~税込¥659~1個6日以内出荷地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。 挿し込み易い内バネ式端子を採用しております。端子形状【F型】プッシュ式(オス)-プッシュ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
F型L字接栓
エスエスエーサービス¥509税込¥5601個6日以内出荷地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブルをL型ネジ式に変換します。端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト
万方商事¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷テレビを壁掛けのようにすっきり設置できるスタンドです。3段階の高さ調整が可能で、32~65インチまで対応、耐荷重は約50kg。キャスター付きで移動も簡単、画面回転により縦画面にも対応します。オフィスや店舗のディスプレイスタンドとしても最適です。用途テレビ設置用に。質量(kg)8.4色ホワイトサイズ(cm)約幅70×奥行43×最大高さ135.5/最小115.7耐荷重(kg)50対応テレビサイズ/32-65インチ
チューナーレステレビ
CHiQ¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本保証期間1年使用環境温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)視野角(左右:上下)約178°:約178°VESAマウント(mm)200×200OSGOOGLE TV (Android(TM)14)保管温度範囲(℃)-20~60保管温度(℃)-20~60リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1アスペクト比16:9Wi-Fi2.4GHz/5.0GHzチューナー数チューナーレス使用周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)USBUSB 2.0
4.3インチテレビ/ラジオ
TOHOTAIYO¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷ラジオ、ワンセグ放送がこれ1台で視聴可能!内蔵充電池、単3形乾電池、USB電源の3電源方式。LEDライト点灯機能、電力の出力で携帯電話の充電が可能。アウトドアや災害時の備えに最適!付属品USB-Cケーブル(長さ約1m)質量(g)約312(乾電池含まず)電源USB-C入力(DC5V/1A)、単3アルカリ乾電池×3本(別売り)、内蔵充電池/リチウムイオンポリマー電池(2000mAh)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×44×90画面サイズ4.3インチ(解像度:480×272)受信チャンネル(MHz)テレビ/UHF:470~770、ラジオ/FM:76.0~108.0、ラジオ/AM:522~1710kHz
24型BSCS内蔵デジタルハイビジョン液晶テレビ
ユニテク¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載の24型デジタル液晶テレビです。外付けHDD留守録に対応し、EPG電子番組表からの録画予約が可能です。基本をおさえた入出力端子、基本機能充実のベーシックモデルです。付属品リモコン(RC-013)仕様再生・録画:留守録対応(シングルチューナー)、EPGからの予約(最大録画数32件)、最大録画番組300(最大2TBまでの外付けHDD対応)、日時指定予約、自動削除/保護機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能質量(kg)2.5出力(W)音声:3+3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)定格:31、待機時:0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)371×542×160機能EPG(電子番組表)7ch6時間表示8日分、BML(データ放送)双方向対応液晶パネル24型 画素数:1366 768画素、コントラスト比:1200:1、視野角度:左右178°上下178°応答速度14ms入力端子コンポジットVideo×1、HDMI×1、USB×1VESAマウント(mm)100×100(M4)×6出力端子ヘッドフォン(Φ3.5mm)端子年間消費電力量(kWh/年)44.5受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13-62)、CATVパススルー対応、BSデジタル:BS0000-BS999 110度CSデジタル:CS0000-CS999パネルハイビジョン
AVマルチリモコン ブラック 最大3台操作 テレビ・BD・DVD対応
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷最大3台のAV機器を操作できる。テレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社。各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけ。メモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)。信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い。本体カラーはブラック。本製品対応メーカーの目安:。・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)。パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA。・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)。パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン。・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)。パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD付属品保証書付取扱説明書質量(g)75(乾電池除く)電源(V)DC3 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×142×25電池寿命約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します動作距離(m)7(使用機器や部屋の条件により異なります)
地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV
ユニテク¥67,980~税込¥74,778~1台6日以内出荷地デジ・BS/CSが見えるいつもの機能にプラス、ネット動画配信の動画や映画がいつでも楽しめるGoogleTV搭載のスマートテレビです。YouTubeやNETFLIX、PrimeVideoなどお気に入りのコンテンツをテレビの大画面で楽しめます。また、メディアプレーヤーを使用し、写真・動画・音楽の視聴も可能。外付けHDD録画機能にも対応、電子番組表(EPG)からの予約録画もOKです。付属品スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(固定用ネジ1本付き)、電源ケーブル、3in1 AVケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4×2)、取扱説明書仕様【システム】OS:Android11GoogleTV、CPU:MT9602、メモリー:2GB、ストレージメモリー:32GB、HDR:HDR10電源AC100V50/60Hz機能【HDD録画機能】裏番組録画(ダブルチューナー)、番組表からの予約可能(最大32件)、最大録画番組数:1000、日時指定予約録画、放送時間連動機能、レジューム機能その他の機能電子番組表(EPG)対応、7チャンネル4時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応視野角(左右:上下)178°:178°画素数3840×2160Pixelリモコン型番:RC-028、操作距離:直進8m、Bluetoothリモコン操作距離:10mBluetoothBluetooth Ver.5.1音声出力10+10W入出力端子AV×1、USB×2、HDMI×3、音声デジタル出力×1、ヘッドフォン(Φ3.5mm)×1チューナー数地デジ×2、BS・110度CSデジタル×2無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz輝度(cd/m2)250
ディスプレイ用壁掛金具
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷取付簡単。前傾斜タイプ。水平器付き。縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具付属品水平器、ストッパー付属材質スチール製質量(kg)1.4取付高(mm)75~400奥行(mm)金具:38 (金具設置壁面~ディスプレイ背面までの距離)角度(°)後傾 0/前傾 8耐荷重(kg)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×38×420適合サイズ26~65V型取付幅(mm)テレビ:75~400ロックヒモロック※紐を引っ張るとロックが解除され紐を離すとロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイスタンド 卓上用
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷左右45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを5段階に変更可能です。(365/415/465/515/565mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。仕様ディスプレイ取り付けネジ:ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M5×14)×4、ボルトM-G(M6×10)×4、ボルトM-H(M6×12)×4、ボルトM-I(M6×16)×4、ボルトM-J(M6×20)×4、ボルトM-K(M6×25)×4、ボルトM-L(M6×30)×4、ボルトM-M(M6×40)×4、ボルトM-N(M6×50)×4、ボルトM-O(M8×16)×4、ボルトM-P(M8×30)×4、ボルトM-Q(M8×50)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、スプリングワッシャーM-S(1mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-U(2mm)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、プレートM-R×4質量(kg)約10梱包数1個口形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.7×28×51.65~81.65(5ピッチ)総耐荷重(kg)50
14インチ録画機能付きポータブルTV
ダイアモンドヘッド¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷いつでもどこでも見逃さない!キッチンでレシピ動画を再生、屋外で動画を楽しむサブモニターとしても使用できる便利な14インチ録画機に追う付きポータブルテレビです。AV機器では珍しいホワイトフレームを採用し、軽やかな印象でインテリアにも馴染みます。1366×768ハイビジョン画質の液晶パネルで細部まで精細かつ鮮明な映像が楽しめます。ドライブ中も動画が楽しめる車載バッグ&カーアダプターを付属、電源も充電/カー電源/AC電源の3電源対応です。USB、HDMI、AV端子を搭載し、様々な機器との接続が可能です。付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池含む)、ACケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書仕様リモコン到達距離(m):3以内(本体リモコン受光部正面から)寸法(mm)約幅336×奥行26.5×高さ207容量録画用ハードディスク:2TBまで※地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨※大容量になるほどリスト表示は遅くなります。(データ再生用ポート~32GBまでのメモリーを推奨)質量(g)865使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)18(待機時1以下)電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V,1,5A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V,1.5A、バッテリー:2000mah,7.4V(満充電時間約3.5~4時間、連続使用時間約2時間)スピーカー2)+2)(ステレオ)対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC、動画 MPG4/WMV/AVI/3GP、画像 JPEG/BMP、テキスト TXT※対応形式でも再生できない場合があります。※全ての再生を保証しておりません。受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応端子入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)パネル14インチTFTパネル、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1366×768画素、コントラスト比 500:1(Typ.)TM、輝度:200cd/m2、応答速度:8ms
液晶ディスプレイスタンド_43~65型対応_卓上用
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷上下+5度~-10度、左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重60kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを3段階に変更可能です。(ブラケット中心値:583/647/711mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱内にケーブル通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:75インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:60kg組立時間30分高さ調節あり総耐荷重(kg)60アジャスターなし上下調整ありVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
DVDプレーヤー搭載15.6インチフルセグポータブルテレビ
ダイアモンドヘッド¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷15.6インチの大画面!ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC/DC/内蔵バッテリー)でDVDだけではなくオーディオCDやUSBメモリーなど多彩なメディアに対応。さらにHDMI端子を搭載し、ゲーム機やパソコンのモニターとしての利用も可能。AV出力端子を使うことで本機をプレーヤーとしてテレビに出力し大画面の映像を楽しむこともできます。車載バッグ付属、本機はスタンドを利用した自立・壁掛け・車載と様々なシーンで活躍します。仕様DVDプレーヤー:MTK Solution + Sanyo Lens、DVDビデオディスク・DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD・CD-R/RW質量(kg)約1.17消費電力(W)約18(待機消費電力1以下)電源AC100-240V 50/60Hz(出力DC12V1.5A)、DC12V(出力DC12V1.5A)対応テレビ:地デジUHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換え※インターネット回線を利用した地デジ環境には非対応液晶サイズ15.6インチTFT-LCD、コントラスト比:600:1、フレームレート:60Hz、応答速度:8s、アスペクト比16:9、解像度1366×768画素バッテリー2000mAh7.4V(満充電3~4時間、連続使用約2時間)入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロットスピーカー2+2(ステレオ)(W)対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしていません出力端子AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5mm)サイズ(mm)幅380×奥行35.2×高さ231
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ32~70型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷【商品重量】約5.0kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~70インチ。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【伸縮機能】60~450mm。【Model名】KM202。【色】黒用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH36-KR(KM202)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)5色黒耐荷重(kg)40対応インチサイズ32~70型
アンテナケーブル_極細片側L字
サンワダイレクト¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL色白種類同軸規格S2.5C-FBケーブル長(m)約7(SR間)コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)コネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5ケーブル種類S-2.5C-FBコネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。 モニター取り付け後、置くだけで使用できます。 高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。 角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。 支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)、スペーサー 5mm材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)400質量(kg)約7.5高さ(mm)910~1600奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き高さ調節あり直径(mm)支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mmスクリーン1画面総耐荷重(kg)8上下調整あり
モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド
エレコム¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4材質プラスチック、チップボード幅(mm)480質量(kg)約2色ブラック高さ(mm)130奥行(mm)300耐荷重(kg)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×300×130(最大時) ※高さは約100、約70でも調整可能。高さ調節あり対応インチサイズ~32インチ
最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET
ホームテイスト¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用棚のセットです。棚板ががあればレコーダーやゲーム機器を置けオシャレに小物置きにすればインテリアとしても楽しめるので便利です。テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:21.8、棚板:2.3耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約5表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、棚板:45×30×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ
大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】Web掲載のMH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書を確認してください。材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.65色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)200適合サイズ60~110インチVESAマウント(mm)400×400~900×600モデルYSD-900
セキュリティボックス
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mm・200×100mmに対応しています。ゴム足付きで直置きも可能です。面ファスナーで固定することでモニタスタンドにも設置できます。用途サイネージ付属品面ファスナー2枚、鍵2本、モニター取付用ボルト(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4材質スチール+メラミン焼付塗装使用工具プラスドライバー、手袋有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:285×85×300棚板耐荷重(kg)1組立時間20分総耐荷重(kg)5組立人数1対応VESA規格100×100,200×100
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600付属品ディスプレイ取付けネジ(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50・各4本)、スペーサー(5mm、15mm)、ケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20質量(kg)19.4色ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:120キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1067×801×1725組立時間30分適合モニターサイズ86インチ棚板あり総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格200×100~800×600
ディスプレイスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。 設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。 小型から大型に対応しております。用途省スペースなディスプレイスタンドタイプスタンド角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能)液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応上下調整50mmピッチ 5段階
テレビリモコン
サンワダイレクト¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷東芝のボタン形状を踏襲しているので違和感なく使用できます。 押しやすいボタン形状。質量(g)約94(電池含まず)電源単四乾電池×2本※電池は別寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×212×21通信方式赤外線(IR)方式保証期間ご購入日より1年ボタン数60ボタン適合メーカー東芝
WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ
WALL¥9,073税込¥9,9801枚6日以内出荷WALLテレビスタンド専用の棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。 レコーダー類の設置にお使い頂けます。 レギュラーサイズとラージサイズの2サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。用途レコーダーやゲーム機の収納用材質スチール質量(kg)ラージサイズ:約4幅(cm)47耐荷重(kg)5(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×41.5(有効奥行6)×4.5(ラージサイズ)高さ(cm)4.5塗装粉体塗装奥行き(cm)41.5(有効奥行6)


















































![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)