カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HAMILeX(ハミレックス)(125)
- サンワサプライ(69)
- ホームテイスト(59)
- スタープラチナ(48)
- SDS(46)
- SONY(ソニー)(40)
- TCL(38)
- REGZA(38)
- エレコム(35)
- サンワダイレクト(35)
- ナカバヤシ(33)
- シャープ(32)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- StarTech.com(27)
- オーロラ(26)
- フジパーツ(23)
- WALL(22)
- マックステル(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ディスプレイスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷小規模オフィスや少人数でのミーティングに便利なコンパクトディスプレイスタンド付属品ディスプレイ取付ネジセット仕様【上下調節】50mmピッチ 5段階幅(mm)550質量(kg)約12高さ(mm)1198備考※ディスプレイ ヨコ設置のみ可能。奥行(mm)550耐荷重(kg)50 (※取付ディスプレイ:20以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1198適合サイズ~50V型棚板耐荷重(kg)10以下高さ調節あり棚板あり棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×250×72上下調整あり
アンテナケーブル(L型プラグ-F型接栓)
フジパーツ¥859~税込¥945~1個6日以内出荷から7日以内出荷4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ ■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白) 片側: L型プラグ 片側: F型接栓 アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。 片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)色黒![リモートコマンダー ホワイト RM-PZ110D(W) [単3電池×2本(別売)] SONY(ソニー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428898-231113-02.jpg)
リモートコマンダー ホワイト RM-PZ110D(W) [単3電池×2本(別売)]
SONY(ソニー)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷大きなボタンで押しやすく使いやすい。地デジテレビ専用のかんたんリモコン 使いやすく見やすい大型ボタン ソニーをはじめ主要メーカーのテレビに対応 かんたんメーカー設定 強力広角発光「ズバとびっ!」 特定の操作ボタン(*)を操作できないように設定可能 すべての操作ボタンを無効にするホールド機能 すっきり選べる5色のカラーバリエーション すっきり置けるうつぶせスタイル付属品お試し用電池、取扱説明書、保証書色ホワイト質量(g)約167寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×210×27適合機器テレビ機能消音 、チャンネル+/- 、放送切換(ダイレクト)、入力切換 、音声切換 、強力広角発光(LED3個)、ボタンタッチ音 、メーカー設定バックアップ電池寿命約1年
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷天吊りモニターテレビスタンドです。接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH19-KR(RM-514)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約5色黒取付方式天吊り方式耐荷重(kg)80伸縮範囲(mm)最大600~1050の範囲で調整可能適合サイズ42~80インチVESAマウント(mm)100×100~600×400傾斜角度(°)90モデルRM-514水平回転範囲360°
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、32~75型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.25色黒取付方式天吊り方式耐荷重(kg)68.2伸縮範囲(mm)最大717~1584の範囲で調整可能適合サイズ32~75インチVESAマウント(mm)100×100~600×400モデルRM-T560角度調節UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
卓上ミニテレビスタンド スイングタイプ
ホームテイスト¥7,888税込¥8,6771台欠品中32インチから50インチまで対応の卓上ミニテレビスタンドです! 既にお使い頂いているテレビ台やテーブル、チェストの上に置いて、4段階の高さ調整や見やすい角度にスイングができる「ちょい上げスタイル」です。 リビングや寝室、会議室など場所を選ばず多様にお使い頂けます。 32インチから50インチまで取り付けができます。 オールスチール素材で支柱は八角形のスタイリッシュなデザインです。 転倒防止金具が付いているので安心安全です。用途デスクやテーブルの上に置くモニタースタンド、モニター台、テレビスタンドとして。材質スチール質量(kg)約7耐荷重(kg)40以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×24×51~62組立時間20分対応インチサイズ32~50
八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品
ホームテイスト¥2,598税込¥2,8581台翌日出荷八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品! テレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単設置ができます。用途HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリ! 2個あれば左右どちらにも設置できます!質量(kg)0.2幅(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×6.1×10高さ(cm)10奥行き(cm)6.1
美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA -オクタ-】
ホームテイスト¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール質量(kg)約17幅(cm)59.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59.7×42×122.8~134高さ(cm)122.8~134奥行き(cm)42
テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°材質アルミ、スチール寸法(mm)Minimum Arm Extension:58質量(kg)6耐荷重(kg)30取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なしディスプレイ最大:55 インチ保証期間2年間VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75高さ調節あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm可搬質量(kg)30モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
壁寄せテレビスタンド
朝日木材加工¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷から5日以内出荷チルト機能付き 上下角度調整可能 配線すっきりまとめられる 配線ホルダー付き 富士の裾野デザインでつまづきにくい底板形状材質スチール+PVC化粧繊維板幅(mm)840高さ(mm)1156奥行(mm)548耐荷重(kg)75本体質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×548×1156対応インチサイズ~86 V上下調整あり
イーゼルスタンド
ファースト¥45,980税込¥50,5781セット8日以内出荷スタンド単体 縦/横 取付可能 便利なオプションもご用意付属品取扱説明書/ディスプレイ固定用ネジ/六角レンチ材質本体:スチール焼付塗装仕上げ、ジョイント:ABS樹脂寸法(mm)1015×576×437色ブラック/ホワイトサイズ32-49型耐荷重(kg)18ディスプレイ対応:重量18kg以下の液晶ディスプレイ、サイズ:32型~50型使用場所屋内取付穴ピッチ(mm)100×100、100×200、200×200、300×300、400×400RoHS指令(10物質対応)対応キャスターの有無あり
アンテナケーブル
変換名人¥989税込¥1,0881個6日以内出荷ケーブル長1.8mの4Cアンテナケーブルです。 近い距離で接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。付属品L型変換コネクタケーブル長(m)1.8ケーブル4C端子アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)
24~55V型壁寄せテレビスタンド
朝日木材加工(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷から6日以内出荷テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式) キャスター付きなのに前からは見えない すっきり配線 サウンドバー棚板・棚板は標準装備材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール質量(kg)16.5タイプ組み立て式耐荷重(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125対応インチサイズ24~55
バッテリー内蔵ポータブルテレビ
グリーンハウス¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書保証期間1年間端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT発売年2022年
棚板
HAMILeX(ハミレックス)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷機器設置に便利 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能適合本体ディスプレイスタンドPU-850シリーズ質量(kg)3色黒外形寸法(mm)450×300総耐荷重(kg)10取付個数最大2
4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプ
マックステル¥389税込¥4281個10日以内出荷4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。用途屋内用。新4K8K衛星放送対応した4C用L型プラグ(金メッキ仕様)です。仕様金メッキ
キャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション付属品ケーブル結束クリップ×2セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具材質スチール長さ(mm)502幅(mm)455質量(kg)10.6色ブラック耐荷重(kg)上部/下部:10保証期間5年間高さ調節あり棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)棚板ありRoHS指令(10物質対応)対応床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)高さ(m)1.5上下調整ありキャスターの有無あり
USBスティック型1ch視聴・録画できる TVチューナー地デジ対応
プレクス¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷USBスティック型1ch視聴・録画できるTVチューナー。地デジ対応。
4チャンネル同時録画・視聴対応 内蔵テレビチューナー
プレクス¥29,980税込¥32,9781個欠品中4チャンネル同時録画・視聴対応 内蔵テレビチューナー。 PCIEのみで駆動する新モデル。 地上デジタル放送2チューナ搭載。 BS/CSデジタル放送2チューナ搭載。
WALL テレビスタンド用HDDホルダー
WALL¥5,437税込¥5,9811個6日以内出荷WALLテレビスタンド専用のHDDホルダー。 V2・V3・V5・A2・PROシリーズに対応。 すっきりとテレビの背面に設置できる外付けHDDの収納ホルダー。用途外付けHDD以外にもルーターやモデムのホルダーとしても使用可能。材質スチール質量(kg)約0.3耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×6.5×17(本体)、18×4.5×8/13(前/後・収納部)塗装粉体塗装
WALL テレビスタンド用インテリアコードカバー
WALL¥3,182税込¥3,5001個6日以内出荷配線を美しく見せるインテリアコードカバー。 インテリアに合わせやすいブラックとホワイトの2カラー。 メッシュ状で柔軟性があります。 使用方法は、切込みが入っているので広げてコードに被せるだけ。用途テレビ周りのコード類の収納材質PET直径(Φmm)19長さ(cm)200
WALLテレビスタンドV4
WALL¥54,455税込¥59,9011台6日以内出荷大型テレビを設置しても部屋を広く美しく。 場所の制約をなくし、あらゆる場所をテレビを楽しむ場所に変えます。 V4は大型テレビのためにデザインされ、90インチまで対応した壁寄せタイプのテレビスタンドです。 設置がスムーズにできで床を保護するポリカーボネートシートが付属しています。 大型画面を視聴する場合、テレビ台では高さが調整できずに高く感じてしまう場合がありますがV4ならより見やすい高さに調整できます。 高さは8段階に調整が可能(5cmピッチ)。 大型テレビの画面サイズとのバランスを考えた安定感と美しさを追求したデザインでベース部分は、段差のストレスを解消した斜め形状の3Dベース。 また、震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 薄型なので大画面テレビでもリビングにすっきり設置できます。 ※耐震試験実施済材質スチール質量(kg)約22耐荷重(kg)15棚板数(枚)最大3(取付可能)適合サイズ60~90インチ(80kgまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×52×96~126.5塗装粉体塗装
WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Lサイズ
WALL¥13,455税込¥14,8011枚6日以内出荷WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。3サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。用途サウンドバーの収納用材質スチール質量(kg)約3.5耐荷重(kg)10(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×21(有効奥行15)×4.5(Lサイズ)塗装粉体塗装
WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Mサイズ
WALL¥11,637税込¥12,8011枚6日以内出荷WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。3サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。用途サウンドバーの収納用材質スチール質量(kg)約3幅(cm)95耐荷重(kg)10(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×19(有効奥行13)×4.5(Mサイズ)高さ(cm)4.5塗装粉体塗装奥行き(cm)19(有効奥行13)
WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 レギュラーサイズ
WALL¥7,255税込¥7,9811枚6日以内出荷WALLテレビスタンド専用の棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。 レコーダー類の設置にお使い頂けます。 レギュラーサイズとラージサイズの2サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。用途レコーダーやゲーム機の収納用材質スチール質量(kg)約3幅(cm)40耐荷重(kg)5(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×36.5(有効奥行31)×4.5(レギュラーサイズ)高さ(cm)4.5塗装粉体塗装
WALLテレビスタンドV2ロータイプ
WALL¥27,182税込¥29,9001台6日以内出荷テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。 最大60V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。 高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。 インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。 対応するテレビサイズは32インチから60インチ(重量は40kgまで)。 5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。 震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 ※耐震試験実施済用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適材質スチール質量(kg)約16耐荷重(kg)15棚板数(枚)最大3(取付可能)適合サイズ32~60インチ(40kgまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46×101.5~121.5(ロータイプ)塗装粉体塗装
ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷シンプルだからどんなお部屋にも合うアッシュグレー木目でテレビとの相性もGOOD。 どんなお部屋にも置けるデザインです。 外から見えずにすっきり収納。 ガラス扉にはスモークガラスが採用されており、テレビ周りのごちゃつきがちな小物類のほか、DVDなども外から見えずにすっきり収納可能です。 クローズ部分のガラス内でもAV機器の操作は可能。 豊富なラインナップ GDシリーズはこのサイズの他にも幅6サイズ 高さ2サイズの合計12通りの充実ラインナップ。 お部屋に合わせて選べます。 安心のWガードガラス 強化ガラスを使用したうえで飛散防止フィルムを貼付。 さらに転倒防止のための部品が付属しているので、地震など万が一の場合にも配慮されています。 キャスター付きで移動も簡単 シルバーとブラックの2色キャスター入り(前後の入れ替えで選べます) 強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー ガラス扉+木扉収納スペース 2色付け替えキャスター(シルバー/ブラック)付属品テレビ転倒防止部品・キャスタートレイ材質PVCシート貼り中質繊維板質量(kg)17.5色アッシュグレー木目調耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×390×318適合サイズ~52V型
壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷大画面テレビを壁に寄せて、より見やすく、より省スペースですっきりと設置。 快適で美しい空間づくりを。 チルト機能付きだからテレビが見やすい! 太陽の光などでテレビが見にくい時は少し上下の傾きを変えて見やすいコンディションに。 前傾後傾チルト機能付き 配線ホルダー付き つまづきにくい底板形状 なだらかな富士の裾野デザイン 多彩なオプション対応材質スチール+PVC化粧繊維板幅(mm)840質量(kg)22色ウォルナット&ブラック高さ(mm)1198~1358奥行(mm)548耐荷重(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×548×1198~1358適合サイズ40~77V型上下調整あり
4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)
マックステル¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷2K・4K・8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。仕様金メッキ色ブラック
移動式テレビスタンド/キャスター付き/60インチから100インチ液晶ディスプレイ対応/高さ調整機能/耐荷重100kg
StarTech.com¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度。機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能。互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600。モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用セット内容2-プラスチックハンドル、1-コラム左、1-コラム右、1-TVマウントブラケット左、1-TVマウントブラケット右、2-トップカバー、8-スペーサ大、1-カメラ接続ブラケット、1-カメラシェルフ、1-DVD用クロスバー、2-ノブ、4-M6×25mmネジ(平頭)、3-M4×6mm皿ねじ、2-M4×6mm皿ねじ、1-DVDシェルフ、6-M6×14mmネジ、8-M8×25mmネジ、1-六角レンチ、1-レンチ、4-M5×14mmネジ、4-M6×14mmネジ、4-M6×30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8×50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサ小、1-ベース、4-キャスター、2-M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2-M6×25mm六角ネジ、1-TVマウントプレート質量(kg)34.6色ブラック & シルバーサイズ60インチから100インチ対応高さ(mm)2375角度(°)チルト:+5/-10耐荷重(kg)100最高高さ(mm)1685棚板耐荷重(kg)5ディスプレイ対応数:1保証期間5年VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600最小高さ(mm)1200高さ調節あり棚板ありベース寸法(縦×横)(mm)710×1220上下調整ありキャスターの有無あり
テレビリモコン
JVC¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷シャープ/東芝/日立/パナソニック/ソニー5社専用のリモコンコードを設定済みですぐに使えます。 シンプルで見やすく押しやすい大型・丸ボタン。 よく使う「番組表」や「ホーム」ボタンを大きくレイアウト仕様操作機器数:1台その他電池別売質量(g)118電源単3形乾電池×2電池使用可能期間約12ヵ月(アルカリ乾電池)動作距離(m)約7寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約5.6×20×2.9(外形)
マルチ金具
HAMILeX(ハミレックス)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ディスプレイ横向き、タテ付け2連設置が可能 上下2枚のディスプレイの間隔を調節可能付属品ディスプレイ取付ネジセット幅(mm)500質量(kg)約7高さ(mm)822~1077タイプ上下2連・ディスプレイ横向き用奥行(mm)218外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×218×822~1077適合サイズ~55V型総耐荷重(kg)2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
棚板
HAMILeX(ハミレックス)¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません) 3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)幅(mm)500質量(kg)約3奥行(mm)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400総耐荷重(kg)約10
ディスプレイスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷ディスプレイを低い位置に設置可能。75V型までのディスプレイを上向きにセット可能。 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能。 大型キャスター用途スタジオ、テレビ局、イベントホール、ショッピングモール等に有効付属品ディスプレイ取付ネジセット幅(mm)1000質量(kg)約17.5高さ(mm)779タイプロータイプ奥行(mm)680キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×680×779適合サイズ~75V型キャスター径(Φmm)100角度調整範囲後方45度(任意調節可能)総耐荷重(kg)120(取付モニター/ディスプレイ:80以下)上下調整50mmピッチ 6段階
バンパー
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷PL-5000シリーズのベースフレームによる「つまずき」を防止 伸縮調節によりPL-5135B / 5337B / 5355Bに設置可能 安全に配慮した曲線デザイン質量(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×647/567/517×581.5
AVマルチリモコン
JVC¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷地上デジタルテレビ1台とブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー、ケーブルテレビのD-STB、スカパー!チューナー、地上デジタルチューナーなど、最大3台の機器の主な操作が可能です。主なメーカーのリモコン信号を記憶済み※。※ 詳しくはメーカーページの「適用メーカー一覧表」をご覧ください。テレビの操作や機能をメニューで表示する「ホーム」ボタンに押しやすい大型サイズのボタンを採用しています。テレビのチャンネル選局や番組表など良く使うボタンに色分けによるメリハリを付け、使いやすくレイアウトしました。にぎりやすいグリップ形状&使いやすい大型ボタン。電池寿命をブザーで知らせる「ローバッテリーインフォメーション」。操作が音で確認できる「ボタンタッチ音」(入/切可)。電池が切れてもメーカー設定が消えない「バックアップメモリー」※お買い求めの際は必ず対応機種をご確認ください。





![純正リモコン RC-013 [単4電池×2本(別売)] ユニテク](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430596-231113-02.jpg)


![リモートコマンダー ホワイト RM-PZ110D(W) [単3電池×2本(別売)] SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428898-231113-02.jpg)
![4K8K対応 アンテナケーブル(2.5C)[F型接栓-F型接栓] サン電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48427778-231113-02.jpg)