絞り込み
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • オースミ電機
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(230)
  • audio-technica(223)
  • オーム電機(199)
  • JVC(ビクター)(159)
  • エレコム(149)
  • フジパーツ(144)
  • AZLA(アズラ)(118)
  • SONY(ソニー)(99)
  • サンワサプライ(92)
  • ELPA(86)
  • SHURE(80)
  • PGA(79)
  • BOSE(ボーズ)(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • True Dyna(51)
  • 長塚電話工業所(49)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(47)
  • ラディウス(47)
  • NAGAOKA(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ オースミ電機

    アンプ

    オースミ電機
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
    用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)302.5使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)出力Bluetooth標準規格 Power Class1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHz出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)通信距離(m)約30(障害物がない場合)使用周波数(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)20~20k対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 防水形スピーカ オースミ電機

    防水形スピーカ

    オースミ電機
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現
    用途サウナ(乾式専用)付属品取付ネジ、テンプレート種別ネット:サランネット質量(kg)1.6仕上げ:木目 生地 ナチュラル材質(本体)樺 積層材使用温度範囲(℃)-10~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×79×120再生周波数帯域(Hz)110~13k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)スピーカー耐熱77mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10+10(最大20+20)インピーダンス(Ω)8+8
  • BOX形スピーカ オースミ電機

    BOX形スピーカ

    オースミ電機
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。
    用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。付属品壁用固定金具種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)1.5材質(本体)PPカルプ樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)25(最大50)インピーダンス(Ω)6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W)
  • 天井スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ

    オースミ電機
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)材質(本体)ABS樹脂質量(g)700(本体)+150(グリル)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D)再生周波数帯域(Hz)80~20k材質(枠)グリル:ABS樹脂音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m)スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ定格入力(W)10(最大15)インピーダンス(Ω)8

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ