絞り込み
ブランド
- Aurex
- オーム電機(15)
- 東芝(13)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(11)
- aiwa(アイワ)(7)
- コイズミ(小泉成器)(5)
- マクセル(2)
- 太知ホールディングス(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ANABAS(2)
- ANDO(2)
- とうしょう(2)
- ELPA(1)
- ドウシシャ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- ゼピール(1)
- エアージェイ(1)
- TEAC(1)
- ブランドをもっと見る

AUREX CDラジオ
Aurex¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷縦型スリム&スタイリッシュボディのCDラジオ。奥行わずか65mmで邪魔にならず、スッキリしたデザインでお部屋に馴染みます。外部入力端子を搭載しており、外部機器を接続し本体スピーカーで音楽を楽しむこともできます。ワイドFMに対応したラジオはお好みボタンでラジオ選局も簡単。最大120分まで設定可能なスリープ機能を搭載。設定した時間になると自動的に電源が切れ、消し忘れの心配もありません。仕様【CD】リピート再生(1曲/全曲)、プログラム再生(最大20曲)、ランダム再生、【ラジオ】受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz、プリセット選局(AM/FM各4局)、サーチ選局質量(kg)約1.2(電池含まず)出力(W)1+1電源AC100Vまたは単2乾電池×6(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×152×65(突起部含まず)スピーカーΦ8cm電池使用時間(時間)CD再生:約15、ラジオ受信:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニ、イヤホン出力
AUREX 防水SD/CDラジオ
Aurex¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷語学学習に便利なスピードコントロールや+10スキップなどの機能が満載のSD/CDラジオ。IPX5相当の防水仕様でお風呂やアウトドアでもご使用いただけます。ACアダプター、乾電池に加えニッケル水素充電池でも使用可能。バッテリー使用時はバッテリーインジケーターで充電状況やバッテリー切れも確認可能。(ニッケル水素充電池・乾電池は別売りです)スリープタイマーが搭載され、タイマー設定をすることで切り忘れの心配なくご使用いただけます。仕様【CD】CD-DA、MP3、【SD】MP3録音、再生質量(kg)約0.6(乾電池含まず)電源AC100V、単3乾電池×4、単3形Ni-MH充電池×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×150×66機能再生速度調節(50-150%)、レジューム再生、内蔵マイク(ミキシング可)スピーカーΦ3.5cm×2スピーカー出力(mW)500+500リモコン縦型有線タイプ受信局AM/FM/FMワイドバンドBluetooth受信/送信防水IPX5