絞り込み
切断能力(Φmm)
- 50
- 15(1)
- 25(8)
- 30(12)
- 34(1)
- 35(2)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(5)
- 45(7)
切断対象
- 太枝(3)
- 庭木(1)
- 枝・小枝(1)
使用目的
- 剪定(3)
- 枝刈り(3)
全長(mm)
- 700~800未満(3)
刃長(mm)
- 80(1)
- 90(1)
- 110(1)
ブランド
- 千吉(3)
- TAKAGI(高儀)(1)
- sita(サイタ)(1)
千吉・TAKAGI(高儀)・sita(サイタ)
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
15(1)
25(8)
30(12)
34(1)
35(2)
36(1)
38(1)
40(5)
45(7)
50

ラチェット式太枝切鋏
千吉(9件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)780質量(g)1360刃長(mm)90切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
ラチェット式太枝切鋏カーブH
千吉(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)770質量(g)1400刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
ラチェット切替式太枝切鋏
千吉(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。用途生木の剪定、整枝作業。材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)刃部硬度HRC53±2使用目的剪定、整枝作業切断対象生木刃部加工フッ素コート
ラチェット式太枝切鋏
TAKAGI(高儀)¥6,398税込¥7,0381丁翌日出荷ラチェット切り替え不要用途太い枝の剪定に使用目的剪定切断対象太い枝切断能力(Φmm)(生木)/一発切り:30、ラチェット切り:50アズワン品番64-4077-79
ラチェット式太枝切鋏
sita(サイタ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷楽々!超強力切断! 太い枝を軽い力で切断。 枝の太さに合わせて自動的にギヤチェンジ。全長(mm)780質量(g)約1280刃長(mm)80使用目的剪定切断対象枝・小枝最大切断径(Φmm)50