絞り込み
刃長(mm)
ブランド
千吉・近正・ゴールデンスター・カマキ・PRUMAN(プルーマン)・鋼典・TAKAGI(高儀)・アルス・浅香工業・ニシガキ工業・三陽金属(ERBA)・CLUB.J・sita(サイタ)・キンボシ・BIGMAN(ビッグマン)・チキチ・豊稔企販・DAISHIN(大進)・MAC(マック)(包丁)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
  • 太枝切付刈込鋏 ゴールデンスター

    太枝切付刈込鋏

    ゴールデンスター(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
    用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。トラスコ品番342-9369全長(mm)650質量(g)900刃長(mm)170切断能力(mm)25材質(柄部)天然木使用目的切り、刈り込み、剪定切断対象太枝、庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 伸縮太枝切鋏 千吉

    伸縮太枝切鋏

    千吉(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
    用途庭木の剪定作業用材質刃部/フッ素コート全長(mm)最大約970(最短時:約640)質量(g)約1220使用目的剪定作業切断対象庭木切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)硬度HRC(刃部)52±2
  • パイプ柄ミニ太枝切鋏 千吉

    パイプ柄ミニ太枝切鋏

    千吉(16件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
    用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)530質量(g)620刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25使用目的切鋏切断対象太枝
  • 太枝切 太丸 ニシガキ工業

    太枝切 太丸

    ニシガキ工業(41件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
    用途植木専用切断対象植木
  • ラチェット式太枝切鋏 千吉

    ラチェット式太枝切鋏

    千吉(9件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
    剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
    用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)780質量(g)1360刃長(mm)90切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
  • ラチェット式太枝切鋏カーブH 千吉

    ラチェット式太枝切鋏カーブH

    千吉(11件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
    用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)770質量(g)1400刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
  • 金象印 太枝切鋏 L-60 浅香工業

    金象印 太枝切鋏 L-60

    浅香工業(15件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    当日出荷
    握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
    用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ全長(mm)600質量(g)750全幅(mm)220切断能力(mm)(生木)約30使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)75
  • 太枝切り鋏ギアパワー・プロ MAC(マック)(包丁)

    太枝切り鋏ギアパワー・プロ

    MAC(マック)(包丁)(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
    全長(mm)640質量(g)998切断目安(Φmm)45
  • 伸縮式太枝切鋏 千吉

    伸縮式太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌日出荷
    4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
    用途剪定作業用材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ幅(mm)255全長(mm)1800高さ(mm)1810質量(g)2120奥行(mm)30刃長(mm)110伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400切断能力(mm)(生木)30まで使用目的剪定作業
  • 立ち楽雑草カット 千吉

    立ち楽雑草カット

    千吉(2件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
    用途除草作業。仕様ギザ刃付・6段階伸縮材質刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR質量(g)1550使用目的除草作業
  • 刈込鋏 空柄 白樫 鋼典

    刈込鋏 空柄 白樫

    鋼典(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
    用途刈込鋏用交換柄。材質樫全長(mm)450質量(g)255
  • 新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏

    ゴールデンスター(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
    用途庭木、生垣などの刈り込みに。トラスコ品番382-0769全長(mm)740質量(g)815刃長(mm)80切断能力(mm)35材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 握りやすい太枝切 千吉

    握りやすい太枝切

    千吉
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。
    用途剪定・整枝作業。材質上刃:SK-5 下刃:S50C ハンドル:アルミダイキャスト切断能力(mm)(生木)15使用目的剪定、整枝作業
  • 太丸伸縮 ニシガキ工業

    太丸伸縮

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
    用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として付属品肩掛けベルト仕様3段伸縮式質量(g)約1720全長(m)1.8~2.55使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用切断対象植木最大切断径(Φmm)30
  • 太枝切鋏ボルト 1 千吉

    太枝切鋏ボルト 1

    千吉(6件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    千吉太枝切鋏のボルトです。千吉太枝切鋏のボルトです。
    用途千吉太枝切鋏交換ボルト。仕様専用ボルト材質(本体)鉄使用目的交換ボルト
  • アルミ柄ミニ太枝切鋏 DAISHIN(大進)

    アルミ柄ミニ太枝切鋏

    DAISHIN(大進)
    ¥1,688税込¥1,857
    1個
    当日出荷
    太い枝も楽に切れる。軽量パイプ柄。
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)約540質量(g)約590刃長(mm)約70柄長さ(mm)約405切断能力(Φmm)生木25
  • ラチェット切替式太枝切鋏 千吉

    ラチェット切替式太枝切鋏

    千吉(3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
    用途生木の剪定、整枝作業。材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)刃部硬度HRC53±2使用目的剪定、整枝作業切断対象生木刃部加工フッ素コート
  • 新型アルミ柄超強力型太枝切鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄超強力型太枝切鋏

    ゴールデンスター(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。 5cmの生木の切断が可能
    用途太枝切用刈込鋏全長(mm)770質量(g)1200材質(柄部)アルミパイプ使用目的切、刈込鋏切断対象太枝材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)95
  • ラクぎりミニ 替刃セット PRUMAN(プルーマン)

    ラクぎりミニ 替刃セット

    PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    PRUMANラクぎりミニ太枝切鋏OM-300・OM-450用の替刃です。
    用途PRUMAN ラクぎりミニ太枝切鋏替刃セット内容切刃・プラ受刃・受刃用止めネジ×2個
  • 太枝切鋏 ロッパー アルス

    太枝切鋏 ロッパー

    アルス(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
    用途生木の剪定仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き刃長(mm)78表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラクぎりミニ 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン)

    ラクぎりミニ 太枝切鋏

    PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    直径30mmまでの枝用。
    用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。刃長(mm)65使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)最大切断径(Φmm)30
  • ラクぎり 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン)

    ラクぎり 太枝切鋏

    PRUMAN(プルーマン)(6件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    直径45mmまでの枝用。
    用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。トラスコ品番818-8035全長(mm)800質量(g)1180刃長(mm)100材質(柄部)アルミ/エラストマーグリップ使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)刃物鋼(炭素鋼)サイズ(mm)800×270×29最大切断径(Φmm)45
  • ミニラチェット太枝切鋏 千吉

    ミニラチェット太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
    用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー全長(mm)410質量(g)510刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30使用目的剪定作業切断対象庭木
  • ザクト 太枝切鋏 三陽金属(ERBA)

    ザクト 太枝切鋏

    三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    翌々日出荷
    【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。
    切断能力(mm)生木30
  • 替刃式アルミ柄太枝切鋏 カマキ

    替刃式アルミ柄太枝切鋏

    カマキ(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    翌々日出荷
    軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適!
  • 株切鋏(太枝切鋏) 鋼典

    株切鋏(太枝切鋏)

    鋼典(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8018材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫全長(mm)605質量(g)1030刃長(mm)100柄長さ(mm)450最大切断径(Φmm)25
  • 伸縮太枝切鋏 らくぶと カマキ

    伸縮太枝切鋏 らくぶと

    カマキ(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    軽い力で太い枝でもラクラク切断!
    用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業全長(mm)750~1000質量(g)1260刃長(mm)105切断能力(mm)45使用目的切り、剪定切断対象太枝、街路樹
  • 太枝切り鋏タフロッパー1.5 アルス

    太枝切り鋏タフロッパー1.5

    アルス(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
    トラスコ品番382-0742全長(mm)1500質量(kg)1.31刃長(mm)63切断能力(mm)40材質(刃)高炭素刃物鋼材質(ポール)アルミ合金
  • 楽に切れる高枝切鋏3段伸縮 SIG

    楽に切れる高枝切鋏3段伸縮

    SIG
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷
    手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ! 3段伸縮により、収納・持ち運びが大変便利! 切断能力50%UP 1.4m~3mまで長さ自由自在 車のトランクに収納できます ノコギリ付き 花摘み・採果・枝切り・芽つみ・その他あらゆる剪定・採集に最適 切ってつかめる
    質量(g)1270有効切断能力(mm)15全長(m)1.4~3
  • ラクぎり太枝鋏替刃 PRUMAN(プルーマン)

    ラクぎり太枝鋏替刃

    PRUMAN(プルーマン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    刃の交換により切れ味復活で長くお使い頂けます。
    用途PRUMANラクぎり太枝鋏OM-600用替刃。適合本体注文コード:724833質量(g)250
  • 軽量・伸縮式太枝切鋏 替刃式 カマキ

    軽量・伸縮式太枝切鋏 替刃式

    カマキ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    軽い力で太い枝がスパッと切れる!!。ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。アンビル設計の鋏で、鋭い切れ味。
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)【伸長時】620【収縮時】430質量(g)735切断能力(Φmm)生木30
  • 太枝鋏 LOWE

    太枝鋏

    LOWE
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷
    創業90年を超えるドイツの鋏メーカー。
    用途太枝鋏として。切断径(mm)目安45使用目的枝切断対象枝
  • ラチェット式太枝切鋏 sita(サイタ)

    ラチェット式太枝切鋏

    sita(サイタ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    楽々!超強力切断! 太い枝を軽い力で切断。 枝の太さに合わせて自動的にギヤチェンジ。
    全長(mm)780質量(g)約1280刃長(mm)80使用目的剪定切断対象枝・小枝最大切断径(Φmm)50
  • ラチェット切替式太枝切鋏 千吉

    ラチェット切替式太枝切鋏

    千吉(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    ラチェット式で太い枝も楽々切断ができる太枝切鋏です。ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。
    用途庭木の剪定作業用。仕様刃:フッ素コート材質刃部:SK5 ハンドル:ナイロングラスファイバー全長(mm)約415質量(g)約550硬度HRC54±2使用目的剪定作業切断対象庭木切断寸法(mm)目安:約30
  • ライオン太枝ハサミ WAKO(和光商事)

    ライオン太枝ハサミ

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    切断径(mm)45
  • ギア式太枝切鋏 CLUB.J

    ギア式太枝切鋏

    CLUB.J
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    翌々日出荷
    ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。
    用途木の切断、枝切り等材質ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5全長(mm)約780質量(g)約1200切断能力(mm)(目安)45以下切断対象木、枝
  • 木柄太枝切鋏 カマキ

    木柄太枝切鋏

    カマキ
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    翌々日出荷
    軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適! 25mm。
    全長(mm)600質量(g)900
  • 太枝切付刈込鋏 チキチ

    太枝切付刈込鋏

    チキチ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    特殊形状刃で太枝切断も。
    用途剪定・整枝作業用材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)200高さ(mm)680質量(g)920奥行(mm)35切断能力(mm)(生木)25使用目的剪定、整枝作業
  • アンビル型太枝切鋏 千吉

    アンビル型太枝切鋏

    千吉
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌日出荷
    用途高所の太枝剪定に。材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ切断能力(mm)(生木)40使用目的剪定切断対象太枝
  • ザクト 太枝切鋏用 替刃 三陽金属(ERBA)

    ザクト 太枝切鋏用 替刃

    三陽金属(ERBA)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    ザクト太枝切鋏用の替刃です
太枝切鋏