絞り込み
全長(mm)
- 300~350未満(1)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(3)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(11)
- 650~700未満(4)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(5)
- 1400~1600未満(3)
- 1800~2000未満(1)
- 2000~3000未満(2)
刃長(mm)
ブランド
- 千吉(16)
- 近正(5)
- ゴールデンスター(4)
- カマキ(4)
- PRUMAN(プルーマン)(4)
- 鋼典(3)
- アルス(2)
- 浅香工業(2)
- ニシガキ工業(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- CLUB.J(2)
- sita(サイタ)(2)
- エスコ(1)
- キンボシ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- チキチ(1)
- 豊稔企販(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- ブランドをもっと見る
千吉・近正・ゴールデンスター・カマキ・PRUMAN(プルーマン)・鋼典・アルス・浅香工業・ニシガキ工業・三陽金属(ERBA)・TAKAGI(高儀)・CLUB.J・sita(サイタ)・エスコ・キンボシ・BIGMAN(ビッグマン)・チキチ・豊稔企販・DAISHIN(大進)・ブランドをもっと見る
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

パイプ柄ミニ太枝切鋏
千吉(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)530質量(g)620刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25使用目的切鋏切断対象太枝
ラチェット式太枝切鋏
千吉(9件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)780質量(g)1360刃長(mm)90切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
太枝切 太丸
ニシガキ工業(41件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌日出荷太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。用途植木専用切断対象植木
ラチェット式太枝切鋏カーブH
千吉(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)770質量(g)1400刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
金象印 太枝切鋏 L-60
浅香工業(15件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ全長(mm)600質量(g)750全幅(mm)220切断能力(mm)(生木)約30使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)75
太枝切り鋏ギアパワー・プロ
MAC(マック)(包丁)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。全長(mm)640質量(g)998切断目安(Φmm)45
新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏
ゴールデンスター(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。用途庭木、生垣などの刈り込みに。トラスコ品番382-0769全長(mm)740質量(g)815刃長(mm)80切断能力(mm)35材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
ラチェット切替式太枝切鋏
千吉(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。用途生木の剪定、整枝作業。材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)刃部硬度HRC53±2使用目的剪定、整枝作業切断対象生木刃部加工フッ素コート
握りやすい太枝切
千吉¥1,898税込¥2,0881個当日出荷手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。用途剪定・整枝作業。材質上刃:SK-5 下刃:S50C ハンドル:アルミダイキャスト切断能力(mm)(生木)15使用目的剪定、整枝作業
ラクぎりミニ 替刃セット
PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PRUMANラクぎりミニ太枝切鋏OM-300・OM-450用の替刃です。用途PRUMAN ラクぎりミニ太枝切鋏替刃セット内容切刃・プラ受刃・受刃用止めネジ×2個
新型アルミ柄超強力型太枝切鋏
ゴールデンスター(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。 5cmの生木の切断が可能用途太枝切用刈込鋏全長(mm)770質量(g)1200材質(柄部)アルミパイプ使用目的切、刈込鋏切断対象太枝材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)95
ラクぎりミニ 太枝切鋏
PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から8日以内出荷直径30mmまでの枝用。用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。刃長(mm)65使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)最大切断径(Φmm)30
伸縮太枝切鋏 らくぶと
カマキ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷軽い力で太い枝でもラクラク切断!用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業全長(mm)750~1000質量(g)1260刃長(mm)105切断能力(mm)45使用目的切り、剪定切断対象太枝、街路樹
アルミ柄ミニ太枝切鋏
DAISHIN(大進)¥1,688税込¥1,8571個当日出荷太い枝も楽に切れる。軽量パイプ柄。用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)約540質量(g)約590刃長(mm)約70柄長さ(mm)約405切断能力(Φmm)生木25
SGFL-3用ラチェット金具
千吉(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷太枝切鋏用の交換&補修パーツです。交換・補修用パーツです。用途太枝切鋏用のラチェット金具。適合機種SGFL-3/SGFL-3R材質(本体)鉄使用目的ラチェット金具
SGFL-6用ボルトナット
千吉(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGFL-6材質(本体)鉄使用目的交換パーツ
ミニラチェット太枝切鋏
千吉(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー全長(mm)410質量(g)510刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30使用目的剪定作業切断対象庭木
太枝切り鋏タフロッパー1.5
アルス(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。トラスコ品番382-0742全長(mm)1500質量(kg)1.31刃長(mm)63切断能力(mm)40材質(刃)高炭素刃物鋼材質(ポール)アルミ合金
ザクト 太枝切鋏
三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。切断能力(mm)生木30
太枝切付刈込鋏
チキチ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷特殊形状刃で太枝切断も。用途剪定・整枝作業用材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)200高さ(mm)680質量(g)920奥行(mm)35切断能力(mm)(生木)25使用目的剪定、整枝作業
軽量・伸縮式太枝切鋏 替刃式
カマキ¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷軽い力で太い枝がスパッと切れる!!。ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。アンビル設計の鋏で、鋭い切れ味。用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)【伸長時】620【収縮時】430質量(g)735切断能力(Φmm)生木30
ラクぎり太枝鋏替刃
PRUMAN(プルーマン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷刃の交換により切れ味復活で長くお使い頂けます。用途PRUMANラクぎり太枝鋏OM-600用替刃。適合本体注文コード:724833質量(g)250
ラチェット式太枝切鋏
TAKAGI(高儀)¥6,398税込¥7,0381丁翌日出荷ラチェット切り替え不要用途太い枝の剪定に使用目的剪定切断対象太い枝切断能力(Φmm)(生木)/一発切り:30、ラチェット切り:50アズワン品番64-4077-79
ラチェット切替式太枝切鋏
千吉(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ラチェット式で太い枝も楽々切断ができる太枝切鋏です。ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。用途庭木の剪定作業用。仕様刃:フッ素コート材質刃部:SK5 ハンドル:ナイロングラスファイバー全長(mm)約415質量(g)約550硬度HRC54±2使用目的剪定作業切断対象庭木切断寸法(mm)目安:約30