カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(446)
- TRUSCO(431)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(334)
- 谷沢製作所(311)
- エスコ(304)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(252)
- コヅチ(249)
- 山本光学(214)
- トーアボージン(204)
- UVEX(ウベックス)(198)
- DBLTACT(187)
- KH(基陽)(181)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- JEFCOM(ジェフコム)(155)
- サンコー(タイタン)(153)
- ニックス(KNICKS)(152)
- DICプラスチック(145)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(739)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(11)
再生紙使用マーク適合(7)
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。

安全反射ベスト
(69件のレビュー)¥599税込¥6591着当日出荷50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【<名入れできます!>70mm幅タイプに!名入れはこちら】用途夜間の警備や作業、歩行に。材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルサイズフリーテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約55適応胴囲(cm)約130まで
カラビナ リング付
(66件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27ロック機能なし
ツールポーチ 肩掛け
(244件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。用途ペンや携帯電話、工具などの収納付属品ストラップ、カラビナ材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン色(本体)ブラック適合ベルト幅(mm)35以下寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150ストラップ長さ(cm)約60~120
帽子 紙製 使い捨て
(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(50枚)当日出荷ヘルメットの中に装着する紙製の帽子です。 安価な使い捨てタイプですのでヘルメット内の汚れ防止やヘルメットの使い回しによる衛生面の確保に便利です。用途工場現場、建設現場などのヘルメットを共有する場面、来客用など。材質紙製色白高さ(mm)約105質量(g)約10/枚頭囲(cm)約59
ヘルメットホルダー
GENTOS(25件のレビュー)¥649税込¥7141セット(4個)当日出荷GENTOSヘッドライト全モデルに対応適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応質量(g)10適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
折りたたみヘルメット IZANO2
DICプラスチック(36件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ可
耳栓(フランジタイプ)
3M(スリーエム)(38件のレビュー)¥269税込¥2961組(2個)当日出荷素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
腰ベルト ワンタッチ
(62件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。 ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。 丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。用途腰具などの取付用として。材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック長さ(mm)約1300幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60質量(g)約165ベルト厚(mm)3
保護メガネ EE-11
重松製作所(30件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)形状一眼型質量(g)約35規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け
谷沢製作所(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック 取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)質量(g)325タイプ1個掛け用エコマーク認定認定掛数(個)1寸法(高さH×幅W)(mm)240×275エコマーク認定番号06 118 060
超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(65件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用、墜落時保護用。仕様スチロールライナー入質量(g)464サイズ(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
ひざパッド ソフト
(65件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷ひざ部分に当て材を使用し、耐久性を高めています。 上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。 全体に厚めの発泡材を使用しているので、よりひざへの負担を和らげてくれます。 柔らかい素材を使用し、屈伸しやすいようにしています。用途膝を地面に付けての作業に最適種別ひざパッド材質PVC、ポリエステル厚さ(mm)約16色黒質量(g)約82/個寸法(幅W×高さH)(mm)190×240/個
SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッドトラスコ品番788-7167形状一眼質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
超高性能ヘルメット ヴェンティー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(161件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
腰具3点お買い得セット
(62件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。 腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。用途工具や備品などの収納セット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルト材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレンベルト幅(mm)約38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120
曇らないプロテクトグラス
TMC(45件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。材質ポリカーボネイト形状一眼型質量(g)35規格ANSI規格品機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
そーかい君2
谷沢製作所(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。仕様特許第4422631号成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維トラスコ品番388-1202材質(本体)ポリエチレン質量(g)16(吸水2分後:約90)寸法(縦×横)(mm)130×220材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)吸水量74g(浸水2分間)
ヘルメットあご紐(透明タイプ)
谷沢製作所(9件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくい透明あごひも。ビニール製なので汚れも落とせて清潔に保てます。谷沢製作所製ヘルメット専用。あごひも掛け具の形状を確認ください材質ビニール質量(g)30(1組)
LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用
(3件のレビュー)¥199税込¥2191パック(4個)当日出荷LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ材質POM質量(g)9適合ベルト幅(mm)20-25適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47
防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
(23件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷国家検定合格品(飛来・落下用)の防災向けヘルメットです。 蛇腹形状でコンパクト(厚み約45mm)に折りたためるので、省スペースでA4サイズのパッケージに入っているのでオフィスの書庫などに収納しやすくなっています。 面倒なロック機能もなく、手で押すまたは直接頭に被って下方向に下げるだけでだけで、すばやくかつ簡単にヘルメットになります。折りたたむ際も手で簡単に折りたためますので、ロックを外すなどの手間が掛かりません。 ヘッドバンドはスライド式アジャスター付きなので、頭に合わせて後部で簡単に調節できます。 あご紐は、調節が簡単な絞りあご紐を採用しました。 衝撃吸収力を高めるため内側には発泡ライナーを使用しています。用途飛来落下物用、防災用ヘルメット材質ABS色ホワイト質量(g)約375タイプ絞りあご紐種類折りたたみ規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)281×210×132(折りたたみ時:45)頭囲(cm)55~64衝撃吸収ライナー付使用区分飛来・落下物用
アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。形状ゴグル型型密閉型質量(g)約60規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色透明レンズ両面防曇機能曇り止め加工JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
防曇ゴーグル(密閉タイプ)
理研オプテック(72件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番324-3877形状ゴーグル型型密閉型質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
高視認性 伸縮テープベスト
富士手袋工業(天牛)(12件のレビュー)¥729税込¥8021着当日出荷伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。折りたたむとコンパクトに収納できます。蛍光テープで昼間も目立ちます。用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどに。材質(本体)ポリエステル/ポリウレタンテープ幅(mm)40着丈(cm)40~60胴回り(cm)~120まで
腰袋
(142件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。 ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。 携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。 大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。材質ポリエステル(600デニール)色ブラック/レッド適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
ワイドタイプ防じんゴーグル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷視界が広いワイドタイプ。 眼鏡との併用に最適。仕様くもり止め加工レンズ形状ゴーグル型質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ両面防曇機能メガネ併用可材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロース0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
布帽子用ライナー バンピーノ
谷沢製作所(21件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷お手持ちの帽子とセットで使う布帽子用専用ライナー。用途軽作業における頭部の安全確保。材質ポリエチレン(PE)質量(g)80幅×長さ(mm)174×198
シールド付ヘルメット ヴェンティープラス
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(121件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用。墜落時保護用。材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネート衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ
ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1セット当日出荷フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
保護メガネ EE-12
重松製作所(19件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。トラスコ品番827-9787材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)形状二眼型質量(g)30規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カットアズワン品番64-8899-32
安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ
(1件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷伸縮ゴム素材の反射材付安全ベスト(タスキ)です。 従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。 サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。 着脱は正面のバックル1個で簡単。 また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。 蛍光テープで昼間も目立ちます。用途警備、通勤通学、自転車乗車時など材質(本体)ポリエステル/ゴム、 (反射材)ガラスビーズ幅(mm)48テープ幅(mm)(反射材)20着丈(cm)40~60材質(調節バックル)POM胴回り(cm)約118まで
新メガネクリーナー ふきふき
小林製薬(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1箱(20枚)ほか当日出荷レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とします。速乾性のウェットタイプなので、から拭きはいりません。個別包装なので、携帯に便利です。除菌効果があるので、メガネが清潔です。プラスティックレンズ、マルチコートレンズ、水やけ防止レンズにも使用できます。用途メガネ、サングラス、スキーなどのゴーグル、携帯電話の画面・時計のガラス面、テレビやパソコンのガラス面(液晶を除く)、鏡成分イソプロピルアルコール寸法(mm)約100×133商品タイプ使い捨てシート
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
ワイドマルチフック
M&M(10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!材質(カラビナ)アルミ材質(本体)POM材質(リング)鉄
耳栓 ウルトラフィット
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥389税込¥4281組(2個)当日出荷耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途工具の落下防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0自然長(mm)310最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1100
...