絞り込み
刃長(mm)
- 210
- 90(1)
- 140(1)
- 150(7)
- 170(2)
- 180(11)
- 200(3)
- 220(2)
- 240(66)
- 270(48)
- 300(31)
- 330(16)
- 335(1)
- 340(2)
- 360(1)
- 365(1)
- 400(2)
- 533(1)
ブランド
- カマキ(10)
- 神沢精工(7)
- アルス(4)
- 天寿(4)
- 大福(3)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 兼次(2)
- アークランドサカモト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「刃長(mm)」から絞り込む
150(7)
180(11)
200(3)
210
240(66)
270(48)
300(31)
330(16)
340(2)
400(2)

サムライ 武士 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌々日出荷直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
鞘入剪定鋸 中厚
天寿(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から翌々日出荷従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
ゼットソー剪定 梅210替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。トラスコ品番798-2046質量(g)37ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.7仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm刃渡り(mm)210
果樹剪定鋸 魁 21
アルス(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。用途生木の剪定仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)341質量(g)本体:10/サヤ:70ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)210表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-21-1RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ チャレンジ 本体
神沢精工(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から翌々日出荷果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
剪定鋸替刃
アルス¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様アサリわけなし材質高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入色シルバー切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
木鞘入り木柄剪定鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】229タイプ剪定鋸刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
ゼットソー剪定 みかん210本体
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。トラスコ品番798-2011質量(g)197ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.70仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.90mm刃渡り(mm)210
果樹剪定鋸 魁 21 替刃
アルス¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。用途生木の剪定全長(mm)262質量(g)35ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)210表面処理刃:特殊対応商品SG-21材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 義経 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
剪定鋸
アルス¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷用途果樹や三又枝、庭木の剪定に仕様アサリわけなし,左右取付機構,鋸刃保護ローラーその他【サヤの吊るし方】引っ掛け/ベルト通し材質刃:高炭素刃物鋼+特殊表面処理 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂,(刃)高炭素刃物鋼+特殊表面処理 (グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様:衝撃焼入色シルバー/ブラック/レッド切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
RG折込鋸替刃(万能目)
大福(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から3日以内出荷衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様用途園芸、工作兼用鋸材質/仕上ハードクロームメッキ材質(刃)炭素刃物鋼
RG折込鋸替刃(変速刃)
兼次¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様用途園芸・山林・果樹の剪定用材質/仕上ハードクロームメッキタイプ変速刃刃長(mm)210材質(刃)炭素刃物鋼
ピストル型剪定鋸 Uホールカット刃 万能目
カマキ¥2,298税込¥2,5281丁翌々日出荷から8日以内出荷ハードクロームメッキが防錆効果を一段とアップさせました! 衝撃焼入により抜群の硬さと耐久性が実現しました! ネジ1個による簡単な替刃式でラクラク刃が交換できます! 筋金入りの新素材ハンドルは手にぴったりフィット。疲れを知らず、スムーズな切断を行うことが出来ます! プッシュボタン操作により角度2段切り替えを行うことが出来ます! Uホールカット、切断時に出る「切り粉」を切断溝からかき出し、目つまりしにくいです。用途剪定、家庭園芸、日曜大工、アウトドア、キャンプ、登山、釣り、緊急、幅広くお使いいただけます。
L-21/L-210用共通替刃 万能目
カマキ¥1,398税込¥1,5381丁10日以内出荷ハードクロームメッキが防錆効果を一段とアップさせました! 衝撃焼入により抜群の硬さと耐久性が実現しました! ネジ1個による簡単な替刃式でラクラク刃が交換できます! 筋金入りの新素材ハンドルは手にぴったりフィット。疲れを知らず、スムーズな切断を行うことが出来ます! プッシュボタン操作により角度2段切り替えを行うことが出来ます!用途剪定、家庭園芸、日曜大工、アウトドア、キャンプ、登山、釣り、緊急、幅広くお使いいただけます。適合L-210、L-21質量(g)42刃渡り(mm)210
剪定鋸
アークランドサカモト¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷用途生木剪定や園芸・造園のほか、木工などに材質刃部:SK-5 / 柄:木 / 鞘:木、合成皮革,(刃部)SK-5 / (柄)木 / (鞘)木、合成皮革、鉄色ナチュラルウッド/シルバー/ブラックベルト通し幅(mm)60
『万能(生木・植木)』には他にこんなカテゴリがあります
- 鞘入り
- 折込式