絞り込み
ブランド
- ALLIGATOR(アリゲーター)
- モノタロウ(12)
- SHIMANO(シマノ)(216)
- DIA-COMPE(144)
- 日泉ケーブル(93)
- アサヒサイクル(64)
- サギサカ(SAGISAKA)(63)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(41)
- RIDEA(36)
- YSB(吉川製作所)(30)
- CAPTAIN STAG(28)
- 敷島(25)
- FOGLIA(21)
- SWISS STOP(20)
- AVEDIO(エヴァディオ)(18)
- Ruler(ルーラー)(18)
- アライ制動器材(15)
- Arai(アライ)(13)
- 吉川製作所(12)
- WINTEC(ウインテック)(11)
- ブランドをもっと見る

シフト用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(151件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から4日以内出荷ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキ用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(74件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から4日以内出荷ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキ用アウターケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。材質スチール寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(34件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス(SUS304)色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキ用インナーキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(64件のレビュー)¥199税込¥2191セット(4個)当日出荷から4日以内出荷豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。材質アルミニウムサイズΦ1.6mmインナーケーブル用
ブレーキシュー(ナット無)
ALLIGATOR(アリゲーター)(37件のレビュー)¥399税込¥4391セット(1ペア)当日出荷Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)材質ゴム・鉄寸法(mm)10×70(ブレーキシュー部)色黒ブレーキ種類Vブレーキ
インナーケーブル保護ブーツ
ALLIGATOR(アリゲーター)(11件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷インナーケーブルに装着し、水やホコリから保護するゴム製ブーツ長さ(mm)35色ブラック
ブレーキ用アウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(40件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(150個)当日出荷真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。材質真鍮色シルバーサイズΦ5mm用
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(mm)2100色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mm
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷サビに強いステンレス製ケーブルです。 長さを2500mmと長めに設定してあります。 両頭仕様。材質ステンレス長さ(mm)2500寸法(mm)2500色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
シフト用アウターケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。材質スチール寸法(Φmm)4寸法(m)30
シフターガイドパイプ
ALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能材質ステンレス
ガイドパイプフレキシブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から5日以内出荷ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。 自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。材質ステンレスブレーキ種類Vブレーキ
ブレーキ用インナーキャップ カラー
ALLIGATOR(アリゲーター)¥2,398~税込¥2,638~1セット(300個)当日出荷から5日以内出荷豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。材質アルミニウムサイズΦ1.6mmインナーケーブル用
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(12件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から4日以内出荷「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
11Sシフト用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル用途11Sシフト用付属品アウターキャップ×4個長さ(mm)2000寸法(mm)2000色ブラック寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキ用アウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)¥389税込¥4281セット(3個)当日出荷から4日以内出荷アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。材質アルミニウム寸法(mm)Φ5×17.5
ガイドパイプ90°
ALLIGATOR(アリゲーター)(20件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から5日以内出荷Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。材質ステンレスブレーキ種類Vブレーキ
インデックスアジャスター
ALLIGATOR(アリゲーター)(22件のレビュー)¥360~税込¥396~1個当日出荷から4日以内出荷シフト用ケーブルの張力(テンション)を調節するパーツです。 アルミニウム製、ワンポイントカラーにおすすめです。材質アルミニウム
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
シフト用インナーキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(18件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(500個)当日出荷アルミニウム製シフト用インナーキャップです。材質アルミニウム色シルバーサイズΦ1.2mmインナーケーブル用
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(mm)2000色ブラック寸法(Φmm)1.2加工PTFE加工
LY-IPA07 スクリューインナーキャップ(シフト用)
ALLIGATOR(アリゲーター)¥779税込¥8571セット(2個)4日以内出荷フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。 ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。 シフト用、ブレーキ用の見分けが簡単(※シフト用は先端パーツにライン入り)。材質アルミニウム適合サイズ(mm)Φ1.2インナーケーブル対応(シフト用)
ROADブレーキ用インナーケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)¥474税込¥5211本当日出荷ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス色シルバー寸法(Φmm)1.6(公差-0.1)ケーブル種類インナーケーブル
ガイドパイプ135°
ALLIGATOR(アリゲーター)(11件のレビュー)¥399税込¥4391本4日以内出荷から10日以内出荷Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。材質ステンレス角度(°)135ブレーキ種類Vブレーキ
LY-IPA06 スクリューインナーキャップ(ブレーキ用)
ALLIGATOR(アリゲーター)¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷から4日以内出荷フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。 ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。 ブレーキ用、シフト用の見分けが簡単(※ブレーキ用は先端パーツにライン無し)。材質アルミニウム適合サイズ(mm)Φ1.6インナーケーブル対応(ブレーキ用)
ROADブレーキ用インナーケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221本4日以内出荷シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み。プロフェッショナル最上級グレード付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(mm)2100色シルバー寸法(Φmm)1.6
シフト用アウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥399税込¥4391セット(3個)4日以内出荷アルミ製シフト用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。材質アルミニウム寸法(mm)Φ4×17.5
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)¥769税込¥8461本4日以内出荷から5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフトケーブルキット
ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷から5日以内出荷アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション
ALLIGATOR(アリゲーター)¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷インナーケーブルを分離できる便利小物。 片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。 ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。材質アルミニウム寸法(mm)34色シルバー質量(g)6(1個)
シフト用アウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(150個)4日以内出荷プラスチック製シフト用アウターキャップです。材質プラスチック色ブラックサイズΦ4mm用
シフト用シールドアウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット(4個)4日以内出荷インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム材質アルミニウム/ゴム製色ブラック/シルバー寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル)
ブレーキ用シールドアウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)¥599税込¥6591セット(4個)4日以内出荷アルミ製キャップの先端にゴムキャップを装着し、アウターケーブル内への水分、ホコリなどの侵入を防止材質アルミニウム/ゴム製色ブラック/シルバー寸法(Φmm)5用(ブレーキ用アウターケーブル)
アウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)¥5,498税込¥6,0481パック(100個)5日以内出荷アルミ製アウターキャップ、1ボトルに100個入りです。 SLEEK GLIDEケーブルキットに標準で付属するアウターキャップで、Φ5mmに対応します。適合Φ5mm用材質アルミニウム色シルバー
ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)¥489税込¥5381本5日以内出荷「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル