特価
本日2月27日(金)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,066件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LY-IPA06 スクリューインナーキャップ(ブレーキ用) ALLIGATOR(アリゲーター)LY-IPA06 スクリューインナーキャップ(ブレーキ用)ALLIGATOR(アリゲーター)
729税込802特価
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。 ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。 ブレーキ用、シフト用の見分けが簡単(※ブレーキ用は先端パーツにライン無し)。
材質アルミニウム適合サイズ(mm)Φ1.6インナーケーブル対応(ブレーキ用)
ブレーキレバー〈大人車用〉 CAPTAIN STAGブレーキレバー〈大人車用〉CAPTAIN STAG
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
ブラック
デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700 SHIMANO(シマノ)デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700SHIMANO(シマノ)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類キャリパーブレーキ寸法(mm)(アーチ)51タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
60098100 シフトインナー 10本入 SHIMANO(シマノ)60098100 シフトインナー 10本入SHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個(10本)
5日以内出荷
ケーブル種類インナーケーブル長さ(mm)2100材質鉄製寸法Φ1.2mm×2100mm
SL-TX50-L サムシフタープラスレバー 左 SHIMANO(シマノ)SL-TX50-L サムシフタープラスレバー 左SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
3段変速シフトレバー
左右区別左側用
ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)
489税込538特価
1本
当日出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレスシルバー寸法(Φmm)1.6(公差-0.1)ケーブル種類インナーケーブル
ディスクブレーキパッド(DH) Vesrahディスクブレーキパッド(DH)Vesrah(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ディスクブレーキパッド(Trail) Vesrahディスクブレーキパッド(Trail)Vesrah(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブルシマノ、カンパニョーロの両頭タイプP.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか表面研磨による摩擦の軽減プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm)2100シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキ用シールドアウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用シールドアウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)
739税込813
1セット(4個)
5日以内出荷
アルミ製キャップの先端にゴムキャップを装着し、アウターケーブル内への水分、ホコリなどの侵入を防止
ブラック/シルバー寸法(Φmm)5用(ブレーキ用アウターケーブル)材質アルミニウム/ゴム製
Top Mount Lever(補助ブレーキレバー) FF-R(エフエフアール)Top Mount Lever(補助ブレーキレバー)FF-R(エフエフアール)
4,298税込4,728
1ペア
4日以内出荷
ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能 補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容左右セット材質アルミニウムクランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
キャリパーブレーキ用枕頭式チタンナット FF-R(エフエフアール)キャリパーブレーキ用枕頭式チタンナットFF-R(エフエフアール)(3件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
材質チタニウムチタンシルバー
シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(22件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(150個)
10日以内出荷
真鍮製シフト用アウターキャップ
シルバー適合Φ4mm用材質真鍮
ガイドパイプ135° ALLIGATOR(アリゲーター)ガイドパイプ135°ALLIGATOR(アリゲーター)(11件のレビュー)
499税込549
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。
材質ステンレス角度(°)135ブレーキ種類Vブレーキ
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキレバー WINTEC(ウインテック)ブレーキレバーWINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)
989税込1,088
1ペア(2個)
当日出荷から7日以内出荷
一般軽快車用ブレーキ交換レバーです。
セット内容左右セット
ブレーキレバー(幼児車用) WINTEC(ウインテック)ブレーキレバー(幼児車用)WINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)
749税込824
1ペア(2個)
当日出荷
幼児車用ブレーキの交換レバーです。
用途幼児車ブレーキレバーの補修・交換に。ブラック適合ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右セット
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)ALLIGATOR(アリゲーター)(12件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
29,980税込32,978
1箱(100本)
5日以内出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)1700シルバー材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
GTミニ用 インナーワイヤー 後用 1800mm (A) (5本入) 日泉ケーブルGTミニ用 インナーワイヤー 後用 1800mm (A) (5本入)日泉ケーブル
739税込813
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800
Y62098030 インナーキャップ (1.1mm1.2mm変速用100個) SHIMANO(シマノ)Y62098030 インナーキャップ (1.1mm1.2mm変速用100個)SHIMANO(シマノ)
809税込890
1セット(100個)
4日以内出荷
インナーエンドキャップ(Φ1.1mm、 Φ1.2mm変速用/100個)
NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm 日泉ケーブルNI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm日泉ケーブル
679税込747
1本
4日以内出荷
インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
長さ(mm)2000
NI150 プレミアムブレーキケーブルセット クリアーレッドSP31版シマノロード 日泉ケーブルNI150 プレミアムブレーキケーブルセット クリアーレッドSP31版シマノロード日泉ケーブル
7,798税込8,578
1セット
17日以内出荷
用途セット内容ステンレス製PTFEライナー入りブレーキアウター・1800mm×1本(Φ5mm)・800mm×1本(Φ5mm)スリックステンレスインナーケーブル(ロード用)・2000mm×1本(Φ1.6mm)・1000mm×1本(Φ1.6mm)付属パーツ・リード付アウターキャップ×2個・アウターキャップ×2個・インナーキャップ×2個カラー:クリアークリアーレッド
ESLRV4008RA レボシフター 右(8段) SHIMANO(シマノ)ESLRV4008RA レボシフター 右(8段)SHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
左右区別
ESLRV3007RA レボシフター 右(7段) SHIMANO(シマノ)ESLRV3007RA レボシフター 右(7段)SHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
左右区別
ブレーキレバー EBLUR405RL 右ノミ SHIMANO(シマノ)ブレーキレバー EBLUR405RL 右ノミSHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
用途BRAKE LEVER, BL-UR405, RIGHT, FOR HYDRAULIC DISC BRAKE, BLACK, SHORT REACH SPEC,IND.PACK
ブレーキレバー EBLUR405LL 左ノミ SHIMANO(シマノ)ブレーキレバー EBLUR405LL 左ノミSHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
用途BRAKE LEVER, BL-UR405, LEFT, FOR HYDRAULIC DISC BRAKE, BLACK, SHORT REACH SPEC,IND.PACK
変速ワイヤーライナー入 1850-2000mm 敷島変速ワイヤーライナー入 1850-2000mm敷島
599税込659
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
バンドブレーキ用取付金具セット Arai(アライ)バンドブレーキ用取付金具セットArai(アライ)
359税込395
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-9569-43
ブレーキアーチ ロングアーム クロム加工 吉川ブレーキアーチ ロングアーム クロム加工吉川
999税込1,099
1個
5日以内出荷
長さ(mm)85(アーチ)クロム加工アズワン品番64-9569-32
サーボブレーキ用取付金具セット 唐沢サーボブレーキ用取付金具セット唐沢
589税込648
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-9568-53
ブレーキインナー 1930mm 敷島ブレーキインナー 1930mm敷島
259税込285
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インナーキャップ バラ 敷島インナーキャップ バラ敷島
9税込10
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ディスクブレーキパッド IBPK05TIRXA K05TI-RX レジン SHIMANO(シマノ)ディスクブレーキパッド IBPK05TIRXA K05TI-RX レジンSHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1ペア
欠品中
Y8PU98050後継品、、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
ディスクブレーキパッド IBPM05RXA M05 レジン SHIMANO(シマノ)ディスクブレーキパッド IBPM05RXA M05 レジンSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1ペア
8日以内出荷
Y8B698010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
ディスクブレーキパッド IBPD02SMXA D02S メタル SHIMANO(シマノ)ディスクブレーキパッド IBPD02SMXA D02S メタルSHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308
1ペア
8日以内出荷
Y8FF98010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
ディスクブレーキパッド EBPD03SRXA D03S-RX レジン SHIMANO(シマノ)ディスクブレーキパッド EBPD03SRXA D03S-RX レジンSHIMANO(シマノ)
2,598税込2,858
1ペア
8日以内出荷
Y1XM98010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
ディスクブレーキパッド EBPG05ARXA G-05A-RX レジン SHIMANO(シマノ)ディスクブレーキパッド EBPG05ARXA G-05A-RX レジンSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1ペア
8日以内出荷
Y2R298010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
自転車ブレーキ関連