絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MARWI(193)
- SHIMANO(シマノ)(110)
- KMC(50)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(30)
- RIDEA(25)
- アサヒサイクル(22)
- 敷島(14)
- DID(13)
- YBN(ヤーバン)(13)
- DixnaCross(ディズナクロス)(13)
- KCM(加賀工業)(10)
- TANGE SEIKI(9)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- CROPS(クロップス)(8)
- FSA(8)
- GRK(7)
- Magic One(6)
- DIA-COMPE(6)
- 中谷金属(6)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 自転車ギヤ・チェーン関連

CS-R7000 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷から11日以内出荷多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
チェーンジョイント 単段伝動用
CAPTAIN STAG¥259税込¥2851個翌々日出荷簡単にチェーンをジョイントできる。便利な交換パーツです。取付可能サイズ:内リンクの内幅(約)3.3mm、内リンクの外幅(約)6mmのチェーン材質鉄寸法(mm)12.7mm(ピッチ)質量(g)5
チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷XTR CN-M9100 12/11S 138L タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード 仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー) 機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属 リンク数:138Lリンク数138L
KMC MISSING LINK 11速
KMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷KMCの11スピードチェーンに対応。DLCコーティングを施したミッシングリンク。ピン長さ(mm)5.5
KMC ハイエンドシングルチェーン
KMC¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷シングルスピードのハイエンドモデル。 アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造。 トラック競技、BMX競技、ピストバイクなどに最適なチェーンです。 最強のピンパワーを提供。 伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。 シングルスピードなので全てのプレート及びピンにカラーを施しております。 窒化チタンコーティング。リンク数112リンク
TS-T47 BB (437 ) ボトムブラケット
TANGE SEIKI¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷タンゲセイキの提案するT47B.B.。スライドスリーブによりシェル幅68 ~ 100mmま。で対応。100mmはファットバイク用・85.5/86.5。mmはBB386 用。スリーブ真ん中はスリムに設計。することでシェル内のワイヤーを通し易くして。ある。幅(mm)シェル:68~100
MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CLAUD BUTLER ・CORRATEC ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・ELECTRA ・FELT ・FOCUS ・ FUJI ・GHOST ・HAIBIKE ・HARO ・ IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS・JAN JANSSEN ・KHS ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MERIDA ・MONDRAKER ・MONGOOSE・NISHIKI ・NORCO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCK MACHINE ・SCHWINN ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・WHEELER ・WINORA
FC-U6000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
ギヤクランク
サギサカ(SAGISAKA)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から9日以内出荷一般車用ダブルガード付き右クランク。仕様右Wガード付バラ材質スチール製歯数36T取付サイズペダル:9/16クランク長(mm)165
FC-R9200 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
チェーン CN-HG601 11段 コネクティングピン1本付属
SHIMANO(シマノ)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷CN-HG601との違いは、スポーツタイプ: HG-X11 SIL-TEC 11スピード 機能: ロード / MTB 11スピード対応 リンク数: 116リンクリンク数116L
KMC MISSING LINK 10速用
KMC¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷10スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。仕様再利用:可(3回から5回まで)対応シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応ピン長さ(mm)5.9
ハイガードチェーン 一般用
Magic One¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷シングルスピード用スタンダードチェーン 500時間もの塩水噴霧試験でも錆びません。(試験格付けNo.9以上) 高い防錆加工チェーンになります。用途一般車用チェーン色SIサイズ1/2×1/8リンク数122
KMC MISSING LINK 10速
KMC¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。仕様再利用:可(3回から5回まで)適合シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応ピン長さ(mm)5.9
10スピード ROAD用チェーン CN-6600 フロントダブル/トリプル対応 116L
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷高精度10スピードチェーン。軽量化を果たしながら、厳しいレース条件下においても、素早くスムーズなチェーンの流れを実現色シルバータイプアンプルタイプスピードタイプH 10S /ROAD 7900 typeリンク数116Lアズワン品番64-9594-82
FC-M371 48X36X26 170mm
SHIMANO(シマノ)¥6,298税込¥6,9281本7日以内出荷スピード:9S BB:四角:LL123 歯数構成:48X36X26T クランク長:170mm チェーンガード無色ブラッククランク長(mm)170
ギヤクランクコッタレス バラ
サギサカ(SAGISAKA)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷一般車用の左右ギアクランクセット。クランクキャップ2個付き。1/2x1/8用32T。クランク交換には、専用工具が必要です。用途一般車用の左右ギアクランクセット歯数32T質量(kg)約1クランク長(mm)165
チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB
CROPS(クロップス)¥2,298税込¥2,5281本18日以内出荷塩水噴霧テストで約500時間(通常の約10倍) の耐錆力を達成。高い引張強度約1050kgf、優れた耐久性を実現仕様リンク:130Lサイズ1/2×1/8コネクタKMC製:Z510H/CLN(Spring clip)ウエイト496g