絞り込み
キャスター径(Φmm)
- 100(1)
耐荷重(kg)
- 80(1)
ブランド
- サカエ
- モノタロウ(6)
- スイデン(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- QBRICK(2)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

サカエオリジナルキャスター 双輪エラストマー車
サカエ¥15,980税込¥17,5781セット(4個)翌日出荷美観に優れる(ホワイト色で美観に優れるワゴンにマッチします)強度に優れる(1個当りの許容荷重は80kg/個)キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスターの方向)をしっかり止めます。寸法(mm)M12×22×P1.75(軸径×軸長×ピッチd×L)許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)47取付高(mm)110偏心E(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応