カテゴリ
絞り込み
最大延長(m)
ブランド
- ATEN(102)
- サンワサプライ(40)
- BLACK BOX(37)
- StarTech.com(30)
- ブラックボックス(23)
- ハイテクインター(22)
- プリンストン(13)
- イメージニクス(10)
- ラトックシステム(9)
- PLANET Technology(7)
- アイ・ディ・ケイ(7)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(5)
- j5 create(5)
- TRENDnet(4)
- テック(TEC)(3)
- エレコム(2)
- カシムラ(2)
- TP-LINK(2)
- ダイヤトレンド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ビデオ延長器
ATEN¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷HDBaseT Class B規格に準拠し、HDBaseT Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで HDMI信号を4K解像度では最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。用途映像信号の延長に信号送信用付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.24消費電力(W)(DC5V)1.86寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×87×30入力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2最大延長(m)70入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CECオーディオ入力1
ビデオ延長器
ATEN¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷HDMIソースデバイスとHDMIディスプレイを延長設置可能です。 ユニットの延長にツイストペアケーブルを2本使用します。 最適な共振ポイントを調整できる8段階イコライザースイッチ搭載です。用途映像信号の延長に付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.16消費電力(W)(DC5V)0.9、6.08寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×22最大解像度1080p(40m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1最大延長(m)60入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCPオーディオ入力1
ビデオ延長器
ATEN¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷ビデオ分配送信器用のレシーバーです。 ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大300mまで延長することが可能です。用途映像信号の延長に信号受信用最大延長(m)300付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.24規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)3.32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23出力インピーダンス(Ω)75最大解像度1920×1200(60Hz/30m)、1600×1200(60Hz/150m)、1024×768(60Hz/300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタD-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8304-13入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ延長器
ATEN¥8,998税込¥9,8981台当日出荷DVIソースとDVI対応ディスプレイ間の距離を延長します。 ツイストペアケーブルを使用して、トランスミッター/レシーバーの各ユニットを接続します。 ホームエンターテインメントシステム、銀行、監視システム、屋外用マルチメディアディスプレイ、空港、金融機関での導入に最適です。 スマートビデオディスプレイ - 出力用デバイスの対応解像度に合わせて画質を最適化します。用途映像信号の延長に最大延長(m)20付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.05寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×57×22最大解像度1080p(15m)、 1080i(20m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】DVI-D オス×1、【T】DVI-D オス×1アズワン品番64-8302-83RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数【T】デバイス:1伝送速度(Gbps)4.95準拠HDCP
KVM延長器
ATEN¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMトランスミッターです。 4K解像対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッターであるKE8950Tとコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)(KE8950R等)から構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.1消費電力(W)(DC5V)7.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G最大解像度3840×2160(30Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1アズワン品番64-8301-57入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:1、ローカル:1
KVM延長器
ATEN¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷PCのコンソールをイントラネット経由で延長できるHDMI対応IP-KVMレシーバーです。 4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッター(KE8950T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)KE8950Rから構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.23消費電力(W)(DC5V)5.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G最大解像度3840×2160(30Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA メス×2、HDMI メス×1、ステレオミニジャック×2、DB9ピン オス×1アズワン品番64-8301-56入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数リモート:1
KVM延長器
ATEN¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。 ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。 また、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。最大延長(m)100付属品2L-5001U(1.2m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5V)0.68、0.99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×58×24機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、リアルタイムDDC通信、ラックマウントインターフェース【L】USB、USBタイプBメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1、【R】USB、USBタイプAメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1280×1024(100m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応
PoE対応HDMIエクステンダー(セットモデル)
サンワサプライ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷質量(g)送信機:514、受信機:328消費電力(W)12コネクタ形状HDMITypeA(メス)×2、RJ-45(メス)×1、IE・IRユニット用ジャック×2、受信機:HDMITypeA(メス)×1、RJ-45(メス)×1、IE・IRユニット用ジャック×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:171×114×33、受信機:150×75×33最大解像度3840×2160アズワン品番64-0880-25
PoE対応DVIエクステンダー(セットモデル)
サンワサプライ¥129,800税込¥142,7801個当日出荷材質スチール質量(g)送信機:523、受信機:348規格DVI消費電力(W)(最大)11.4コネクタ形状送信機(入力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、送信機(出力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、RJ-45(メス)×1、IE・IRユニット用ジャック×2、受信機(入力):RJ-45(メス)×1、受信機(出力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、IE・IRユニット用ジャック×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:140×113×32、受信機:120×73×32延長ケーブル(m)(最大)100最大解像度1920×1080アズワン品番64-0896-91
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥88,980税込¥97,8781個当日出荷HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで4分配して延長することができるHDMIエクステンダー(送信機)です。 ※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。 本製品(送信機)と別売の受信機(VGA-EXHDR)間をLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)2本で接続することでHDMI信号を延長送信することができます。(正確な機器間認識ができるよう、DDC信号と映像・音声信号を分けて延長送信する方式を採用しています) 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) KB-T6L-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ KB-T6L-CB100K(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ) 3段階のデイジーチェーン接続にも対応しています。分配数4付属品ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1仕様HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用)材質スチール質量(g)2130タイプ送信機消費電力(W)8(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×154×44(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入くださいケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。アズワン品番64-0869-32
ビデオアクセサリー
ATEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)4適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892質量(kg)1.42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キット
StarTech.com¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷HDMI光ファイバー延長キット:7.1chオーディオ対応Ultra HD (UHD) 4K 60Hz HDMI信号を長距離伝送。シングルモード光ファイバーケーブル使用時:最大1,000m、マルチモード光ファイバーケーブル使用時:最大300m。シングルストランド(1芯)LC/UPC光ファイバー接続にも対応。HDR10、HDCP 2.2、4:4:4 クロマサブサンプリング対応。信頼性の高い映像伝送:シングルモードまたはマルチモード光ファイバーに対応し、既存の光ファイバーケーブルを活用できるHDMIエクステンダー。シングルストランド光ファイバー伝送によるフル帯域幅映像対応。電磁干渉(EMI)の影響を受けにくい安定した映像伝送。オーディオ機能:オーディオ分離機能により、受信機の3.5mmオーディオ出力経由でHDMIソースのオーディオ再生が可能なHDMI 2.1エクステンダー。HDMI出力と3.5mm出力の両方での同時オーディオ再生対応。シンプルな導入と設置:送信機と受信機間の光ファイバーによるポイントツーポイント接続。IP設定、ドライバー、ネットワーク機器不要。耐久性のある金属筐体に取り付け金具が付属し、すっきり設置可能。拡張機能:ローカルHDMI出力に加え、赤外線(IR)およびRS-232C制御信号の延長機能を備え、柔軟な設定が可能な光ファイバー対応HDMI延長器。EDIDコピー機能、動作状態を確認できるLEDインジケーター搭載。8kV気中放電および6kV接触放電に対する静電気放電(ESD)保護用途EMI(電磁障害)を発生させず、病院内でHDMIビデオソースを延長
HDMI/USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT(TM) 3.0 & PoH対応)
ATEN¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷VE1843Aは、トランスミッターとレシーバーの機能を1台に統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT(TM) 3.0テクノロジーで設計された本製品は、1本のCat 6aケーブルを通じて、4K60pの非圧縮HDMI信号を1msec以下の超低遅延で最大100m延長します。また、1080p信号はロングリーチモード使用時に最大150mまで延長できます。さらに、本製品は双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、DIPスイッチの設定により、送信側・受信側のいずれからでも対向ユニットへ給電できます。非圧縮HDMI映像、双方向IR、RS-232、ギガビットイーサネット、独立ステレオオーディオ、USB 2.0、PoH(双方向)を。1本のCat 6aケーブルに統合し、1対1の延長からマトリックス構成まで柔軟に対応します。仕様●イーサーネットチャンネル:GbE×1(RJ-45 メス)●RS-232チャンネル:コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし●USBチャンネル:USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×2(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps●Power over Ethernet(PoE):DC12V:6.13W●最大ピクセルクロック:600 MHz●IRチャンネル:ステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送●ユニット間接続:RJ-45 メス×1セット内容電源アダプター×1、電源コード×1、IRレシーバー×1、IRトランスミッター×1、USBケーブル×1,クイックスタートガイド×1質量(kg)0.64スイッチ【選択】スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1(ON/OFF)電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)、RJ-45 メス×1、PoH(PD:被給電/PSE:給電)対応湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:5.66W:97BTU/h、DC12V:6.13W:99BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×150.9×30.0材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 2.2/2.3準拠、CECインターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K×2K @ 60Hz(4:4:4) @100m(HDBaseT(TM) 3.0 認定 Cat 6a U/FTPケーブル)、ロングリーチモードで最大1080p@150m(Cat 6/6a以上のケーブル)、4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)伝送速度(bps)18 (レーンあたり6)LED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大5 m【ビデオ出力】最大5 mオーディオ【入力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)グリーンマーク認定
HDMI over IP レシーバー(4K60p&PoE対応)
ATEN¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷VE8962は、Ethernetと1Gbps光ファイバーの両方に対応したHDMI Video over IPビデオエクステンダーです。4K60p映像をCat5e/6ケーブル1本で最大100m、光ファイバー1本で最大10kmまで映像信号を延長でき、1フレーム未満の超低遅延を実現します。デジタルサイネージから大規模なAVシステムまで幅広い用途に適しており、送受信機のLANケーブル直結といった使い方から。対応ネットワークスイッチを組み合わせたマトリクス接続まで様々な用途・規模にあわせて。HDMI、アナログオーディオ、USB、RS-232、IRインターフェースの各信号を1台で伝送できます。受信機はLANケーブルのデイジーチェーン接続にも対応しているほか、PoEと電源アダプターによる電源冗長化に加え、直感的に操作できるWeb GUIで簡単にデバイス管理も可能です。仕様●操作モード選択:本体液晶操作用プッシュボタン×3●RS-232C:コネクター:3極 (Tx/Rx/GND)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし●ユニット間接続:RJ-45 メス×2(PoE対応×1、デイジーチェーン対応×1)またはSFPソケット×1(SFPモジュールは別売り)●IRチャンネル:双方向ステレオミニジャック メス×2(Black)●USBチャンネル:USB Type-A メス×2(Black)セット内容電源アダプター×1、電源アダプター用ACケーブル×1、5極ターミナルブロック×1 (RS232+接点)、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.74(1.63lb)電源DC電源LED×1(Green)、PoE LED×1(Green),ロック式DCジャック×1(Black)またはRJ-45×1(PoE+対応)接点2極ターミナル×1(接点入力 + GND)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:9.1W:68BTU/h、POE:11.38W:79BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.2×146.9×30.0(ブラケット付)、166×124.9×29(ブラケット無)材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K60p)、HDCP2.3 & HDCP2.2 互換インターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K60p@100m(Cat 5e/6ケーブルを使用して1対1で接続した場合)*サポートされる4K解像度:4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)遅延時間約1フレーム動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)平均:500~800RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】ソースデバイスとの最大距離:5m【ビデオ出力】ディスプレイデバイスとの最大距離:5mビデオ仕様圧縮:JPEG2000による最適化圧縮、独自コーデックオーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)グリーンマーク認定
HDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応)
ATEN¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷VE8962Tは、対応レシーバーとの併用により1本のCat 5e/6ケーブルまたは光ファイバーケーブルを通じて、。HDMI(最大4K60p)、オーディオ、USB 2.0、IR、RS-232の各種信号をLAN経由で伝送できるVideo over IPトランスミッターです。仕様●RS-232C:コネクター:3極ターミナルブロック×1(Tx/Rx/GND)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし●操作モード選択:本体液晶操作用プッシュボタン×3●USBチャンネル:USB Type-B メス×1(White)●IRチャンネル:双方向ステレオミニジャック メス×2(Black)●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(PoE+対応)またはSFPソケット×1(SFPモジュールは別売り)セット内容電源アダプター×1、電源アダプター用ACケーブル×1、3極ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.73(1.61lb)電源ロック式DCジャック×1(Black)またはRJ-45×1(PoE+対応)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:4.35W:25BTU/h、POE:5.4W:30BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.2×146.9×30.0(ブラケット付)、166×124.9×29(ブラケット無)材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K60p)、HDCP2.3 & HDCP2.2 互換インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K60p@100m(Cat 5e/6ケーブルを使用して1対1で接続した場合)サポートされる4K解像度:4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)LED電源:DC電源LED×1(Green)、PoE LED×1(Green)遅延時間約1フレーム動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)平均:500~800RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)100距離ソースデバイスとの最大距離:5mビデオ仕様圧縮:JPEG2000による最適化圧縮、独自コーデックオーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)グリーンマーク認定
AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット
プリンストン¥19,980税込¥21,9781組6日以内出荷煩わしい設定一切不要、マルチプラットフォームに対応!パソコンやタブレットなどの映像をモニターにミラーリンクや拡張できる「SPCastPocketPlus」。Wi-Fi機能が搭載された「送信機」と「受信機」で構成された本商品はネットワークの設定が全く必要ない簡単設計だからIT機器に詳しくない方でも手軽にご使用いただけます。ネットワーク環境がない場所での使用ができるのでセミナーやプレゼンにも便利に活用いただけます。仕様●HDCP:v1.4(ディスプレイ・出力機器もHDCPに対応している必要があります。本製品のAirPlay機能は著作権保護されたコンテンツを表示することはできません)●サポートOS:機器のUSB-CポートがDP Altモードに対応したiOS/iPADOS/Android/Windows/MacOS/ChromeOS搭載機器、Miracastに対応したWindows11/Android13以降搭載機器、AirPlay2に対応したiOS16以降及びMacOS13以降搭載機器質量(g)送信機:35、受信機:46電源送信機:USBバスパワー、受信機:DC5V1A※USB給電アダプターは付属していません。DC5V1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体・ケーブル・コネクター含む)機能拡張/複製 ※iOSおよびAndroidは拡張表示には非対応です解像度出力:1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz、入力最大:1920×1080/60Hz保証期間1年間インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)最大30(親/子機通信の場合)※変換アダプターを使用した場合は動作保証外です無線LANIEEE802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)
USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器
StarTech.com¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷HDBaseT技術を採用したUSB延長キット:HDBaseT技術を採用したコンパクトなポイントツーポイント方式のUSB延長キット。1本のCat6a以上のRJ45イーサネットケーブルで、最大100m離れた場所から4台のUSB 3.0周辺機器をローカルコンピューターに接続可能。柔軟なケーブル給電(PoC)設計:付属の電源アダプター1つで送信機・受信機の両方に給電できるPoC(Power over Cable)対応USB延長キット。電源確保の制約を抑え、省スペース環境や離れた設置場所でもすっきりとした配線を可能にする設計。柔軟なUSB設置対応:壁内や天井の既存銅線ケーブル経路を通じてイーサネット経由でUSB信号を伝送。付属の取付金具により、商業施設、会議室、教室、店舗などでの壁面設置に対応。重要機器への長距離USB接続:プラグアンドプレイ対応の4ポートUSB 3.0エクステンダー。設置場所から離れた環境でも、Webカメラ、電子黒板、ストレージデバイスなどのUSB周辺機器を接続可能仕様●ローカルユニットコネクタ (送信機):1x USB Type-B (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●リモートユニットコネクタ (受信機):4x USB Type-A (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●ポート数数:4●配線:Cat6aまたは、それより上位のケーブル●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●最大延長距離:100m●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:20V DC●出力電流:3 A●プラグタイプ:M●消費電力:60 W●材質:スチール●製品長さ:150 mm●製品幅:100 mm●製品高さ:20.5 mm●製品質量:344 g●付属品:壁面取り付け金具セット(M2.5×5mm ネジ付属)、ユニバーサルACアダプター(北米/日本、オーストラリア/ニュージーランド、英国、EU仕様)、1.8m USB-A - USB-B ケーブル、端子台、製品関連資料色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2
PLANET Technology¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット質量(g)736タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチDIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択出力【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット適合規格FCC Part 15 Class A、CE電源電圧DC12~54V構成機器IP30アルミケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135準拠規格ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75電源仕様逆極性保護付き冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート最大出力電力【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット
エクステンダー USB TypeC-HDMI変換
サンワサプライ¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。 送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル:サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。最大延長(m)60伝送速度(Gbps)32仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1電源バスパワー配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレートインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4動作温度0~40℃動作湿度(%)0~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.1
エクステンダー HDMI 光ファイバ接続
サンワサプライ¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷4K/60Hz解像度の高画質HDMI信号を最大300mまで延長することができる光ファイバHDMIエクステンダーです。 。光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)1本で簡単に延長ができます。※1 。映像信号は非圧縮で伝送されるため、最大300mの延長距離でも遅延が約40ms以下と非常に少なく、ほぼリアルタイムで映像を表示できます。 。有線LANケーブルでの延長と比較し長距離伝送を可能としているため、フロアをまたいだ映像伝送や壁内延長などに最適です。 。19インチラックマウント、ウォールマウント(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 。HDCPはパススルーのためHDCP1.4/2.2/2.3に対応します。 ※1・・本製品は光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)を1本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 HKB-CSOM3LCLCシリーズ ※200m以上の場合は特注対応可能仕様対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。、対応入力信号:HDMI、対応出力信号:HDMI、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):18Gbit/s、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※PASS Through(ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 )、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI、対応光ファイバケーブル:マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ(デュプレックス)セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V/3.33A)×2、電源ケーブル(1.8m)×2、ゴム足×8、アース線×2、ラックマウント取り付け金具×4、SFPモジュール×2(本体セット済み)、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル長(m)延長:300最大インターフェース送信機入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1受信機入力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)最大300mまで動作温度0~40℃RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.0b
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。 。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。HDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。接続台数最大20セット内容送信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12質量(g)約58タイプ送信機規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:HDMI●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
産業用PoEエクステンダー ギガ af/at
TRENDnet¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷モデルTI-E100は、単一のPoE+接続を取り込み、リモートPoE/PoE+デバイス設置用にさらに100m延長します。PoEまたはPoE+接続を自動検出し、PoE+電源装置から合計200mまで延長します。設置の柔軟性を高めるために便利な壁掛け可能なデザインを採用しています。最大2台の産業用PoE+エクステンダーをデイジーチェーン接続することで、合計300mのPoE+ネットワーク延長が可能です。最大延長(m)100(合計200延長可能)材質筐体:IP30メタル出力(W)PoE:15.4/30寸法103×80×32取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、電源PoERoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75入力電力(W)PoE:15.4/30/60データレート1000Mbps
HDMI光ファイバーエクステンダーセット
ADTECHNO(エーディテクノ)¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷4K UHD 対応HDMI 2.0 信号を光ファイバーケーブルで延長可能なHDMI 光ファイバー延長器。10Gb SFP+モジュール(別売)で最大10 km(シングルモード最大10km、マルチモード最大300m)まで延長可能
HDMI 2.1リピーター/8K60Hz 4K144Hz 10m/4K60Hz 25m/1080p 45m/HDR10/USB給電/HDMI信号アンプ 延長 中継 アダプター
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷HDMI信号ブースター:2本のHDMIケーブルを組み合わせ、最大解像度8K60Hz/4K144Hzの映像信号を最長10mまで延長可能(ソースからリピーターまで4m、リピーターからディスプレイまで6m)。コンパクト&高耐久:軽量でコンパクトなメタル製筐体採用。オフィス、学校、デジタルサイネージなど様々な用途に最適なHDMI信号アンプ。柔軟な電源供給と延長距離:USBポートやUSB充電器経由で給電。給電用1.5m USB-Aケーブル付属。低解像度および低リフレッシュレートにも対応し、1080pの場合、最長45mまで延長が可能なHDMI中継器。優れた互換性:ドライバーやソフトウェアのインストール不要。Windows、macOS、ChromeOSなど、どのOSにも対応するインラインHDMI延長アダプター。アクティブタイプのHDMIケーブルやビデオアダプターにも対応し、優れた機能性を発揮質量(g)57最大解像度8K60Hz (ソースからのケーブル長:4m、ディスプレイまでのケーブル長:6m、総ケーブル長:10m)、4K60Hz (ソースからのケーブル長:10m、ディスプレイまでのケーブル長:15m、総ケーブル長:25m)、1080p (ソースからのケーブル長:20m、ディスプレイまでのケーブル長:25m、総ケーブル長:45m)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)49x46x16RoHS指令(10物質対応)対応![Smart T-box with HDMI SMIT-TB02 SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69312987-240523-02.jpg)
Smart T-box with HDMI SMIT-TB02
SMART[自動車用品]¥53,980税込¥59,3781セット4日以内出荷車のディスプレイで動画アプリが楽しめる!GPS内蔵でナビゲーションアプリも使える! 。HDMI出力付きで、リアモニターでも楽しめる! 純正モニターをAndroidタブレット化する Smart”T-box with HDMI”。車両システムが有線接続のCARPLAY対応であればOK! (AppleCarplay/AndoroidAuto) 。タッチパネルで操作可能! (タッチパネル非対応の場合はUSB接続のマウス等で操作可能です) 。2画面操作も可能! Androidで動作しているので、Googleplayから様々なアプリを追加可能です!色ホワイト質量(g)210メモリー8+128GB使用CPUQualcomm's SDM660、4xKryo Gold 2.2(or 2.4)GHz + 4xKryo Silver 1.8GHzOSAndroid13各種認証TELEC認証済Bluetooth5拡張データメモリSDカード最大128GBWi-Fiデュアルバンド802.11b/g/n/ac 2.4G+5Ghz
KVMエクステンダー Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DPx1 USBx1 1000BASE-Tx1)
ブラックボックス¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。延長からマトリクス構成による切替まで対応。。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DP 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB)(モニタ側:HDMIx2)
ブラックボックス¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB/光ファイバ)(モニタ側:HDMIx2)
ブラックボックス¥429,800税込¥472,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。
KVMエクステンダー Emerald SE IP-KVM レシーバ(DPx1 USBx4 1000BASE-Tx1)
ブラックボックス¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。延長からマトリクス構成による切替まで対応。。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DP 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。
KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ(DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1)
ブラックボックス¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要(別売のACアダプタもあり)。
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(HDMI/USB/光ファイバ)
ブラックボックス¥429,800税込¥472,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(HDMI/USB)
ブラックボックス¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/USB/光ファイバ)
ブラックボックス¥429,800税込¥472,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。
KVMエクステンダー Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1)
ブラックボックス¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。延長からマトリクス構成による切替まで対応。。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。インターフェースDVI入力(1)、USBTypeBメス(1)、RJ-45ネットワーク/リンク(1)、RJ-45シリアル(1)、3.5mmオーディオ(2)、電源用2.5mmバレル(1)最大解像度1920×1200OSOS非依存オーディオ対応
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB)
ブラックボックス¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ 送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ)
ブラックボックス¥429,800税込¥472,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980































![Smart T-box with HDMI SMIT-TB02 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69312987-240523-02.jpg)