絞り込み
高さ(mm)
- 492(2)
- 530(2)
- 600(6)
- 606(2)
- 632(2)
- 640(1)
- 740(4)
- 772(2)
- 780(2)
- 800(5)
- 815(1)
- 880(12)
- 950(2)
- 960(1)
- 1092(2)
- 1200(4)
ブランド
- サカエ(19)
- TRUSCO(6)
- キャニオン(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 東製作所(1)
- アズワン(1)
間口(mm)
- ~500(3)
- ~1000(31)
- ~1500(5)
奥行(mm)
- ~500(31)
- ~1000(27)
棚段数
- 2(31)
- 3(7)
- 4(6)
耐荷重(kg)
- 100
- 5(3)
- 10(4)
- 15(3)
- 20(13)
- 25(7)
- 30(4)
- 40(18)
- 50(59)
- 60(17)
- 65(2)
- 66(16)
- 75(13)
- 80(6)
- 120(20)
- 150(53)
- 180(3)
- 192(2)
- 200(75)
- 300(7)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
グリーン購入法適合(20)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
600(6)
632(2)
740(4)
772(2)
780(2)
800(5)
880(12)
950(2)
1092(2)
1200(4)

ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段)
サカエ¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段)
サカエ¥41,980~税込¥46,178~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーンフェニックスワゴン(SUS430)
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から翌日出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様)
サカエ¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷から8日以内出荷ステンレスアジャスターをつけたラックです。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段)
サカエ¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/2段)
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H600/2段)
サカエ¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
TRUSCO¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から8日以内出荷キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスワゴン 引出し付(SUS430)
東製作所¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷全高(mm)800天板耐荷重(kg)60材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)100
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)
サカエ¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H640/2段)
サカエ¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)640段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/2段)
サカエ¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/2段)
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスヘビーワゴン
アズワン¥57,100税込¥62,8101個当日出荷から翌々日出荷重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から8日以内出荷車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴムキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)
サカエ¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)導電性ゴムキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキ支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)
サカエ¥86,980~税込¥95,678~1台翌日出荷通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)ナイロンウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カラーキャスター付ワゴン(SUS304/2段)
キャニオン¥109,800~税込¥120,780~1台10日以内出荷SUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。カラーキャスターなので色分けでの管理が可能です。材質SUS304高さ(mm)950キャスター100Φナイロンウレタン車ストッパーあり(×2)棚段数(段)2均等積載量(kg/段)100
カラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段)
キャニオン¥87,980~税込¥96,778~1台10日以内出荷SUS430製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。カラーキャスターなので色分けでの管理が可能です。材質SUS430高さ(mm)950キャスター100Φナイロンウレタン車ストッパーあり(×2)棚段数(段)2均等積載量(kg/段)100
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H780/2段)
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)780段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/2段)
サカエ¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)780段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H530/2段)
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)530段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/パンチング仕様)
サカエ¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H530/2段)
サカエ¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)530段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H800/2段)
サカエ¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌日出荷ステンレスアジャスターをつけたラックです。材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS304)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から8日以内出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
W6型 サービスワゴン
キャニオン¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 棚板は25mmピッチで移動可能です。用途各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車高さ(mm)960段数2キャスターΦ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付組立時間1人30分支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)200
W2型ワークテーブルワゴン
キャニオン¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。仕様組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25段数2キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)均等荷重(kg)100/段最大積載量(kg)200/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25棚板上段平棚板 下段メッシュ棚板
ステンレスワゴン 3段
TGK(東京硝子器械)¥59,980~税込¥65,978~1台10日以内出荷支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂高さ(mm)800段数3段ハンドル径(Φmm)19最大積載量(kg)100天板耐荷重(kg)60/段キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)棚板耐荷重(kg)40/段棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80棚板調整ピッチ(mm)20
ステンレスワゴン 2段
TGK(東京硝子器械)¥50,980~税込¥56,078~1台10日以内出荷支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂高さ(mm)800段数2段ハンドル径(Φmm)19最大積載量(kg)100天板耐荷重(kg)60/段キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)棚板耐荷重(kg)40/段棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80棚板調整ピッチ(mm)20