絞り込み
高さ(mm)
ブランド
耐荷重(kg)
5・10・15・20・25・30・40・50・60・65・66・75・80・100・120・150・180・192・200・300・耐荷重(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 標準型

408件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
  • ステンレスワゴン ゴムキャスター クラフトワーク

    ステンレスワゴン ゴムキャスター

    クラフトワーク
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    材質SUS304均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)50
  • UTSカート ERECTA(エレクター)

    UTSカート

    ERECTA(エレクター)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
    用途工場内での物品搬送。材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)材質(車輪)エラストマー樹脂段数3荷姿組立式材質(棚板)ステンレス(SUS430)キャスター金具樹脂支柱径(Φmm)25.4棚板平棚板RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60棚板調整ピッチ(mm)25.4
  • ステンレスワゴン3段 TRUSCO

    ステンレスワゴン3段

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    22日以内出荷から24日以内出荷
    締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
    仕様組立式高さ(mm)50(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)段数3キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台組立時間1人30分棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
  • 立ち上げカート アズワン

    立ち上げカート

    アズワン
    38,600税込42,460
    1個
    当日出荷
    防錆性・耐久性に優れています。
    寸法(mm)600×450×825高さ(mm)825
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)

    サカエ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
  • ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ

    ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)

    サカエ
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ

    ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)

    サカエ
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) サカエ

    ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター)

    サカエ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)導電性ゴム車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスワゴン(SUS430)棚3段 シンコー

    ステンレスワゴン(SUS430)棚3段

    シンコー
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
    材質ステンレス(SUS430)タイプM03(棚3段)キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)耐荷重50kg/段・80kg/台
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H600/2段)

    サカエ
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段)

    サカエ
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーエレクターカート UTTカート2 ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターカート UTTカート2

    ERECTA(エレクター)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
    棚段数(段)3
  • スーパーエレクターカート UTTカート1 ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターカート UTTカート1

    ERECTA(エレクター)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
    棚段数(段)3
  • ステンレス2段ワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレス2段ワゴン

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t段数2全高(mm)700耐荷重(kg)(最大均等)300、(上段)200、(下段)100棚間隔(mm)468ハンドル高さ(mm)850
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス製パソコンカート トクヤマ

    ステンレス製パソコンカート

    トクヤマ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。
    用途医療、厨房、幼稚園。材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂奥行(mm)350間口(mm)450段数3均等積載量(kg/段)15
  • ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様 サカエ

    ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

    サカエ
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(車輪)ゴムストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)75色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスワゴン 引出し付(SUS430) 東製作所

    ステンレスワゴン 引出し付(SUS430)

    東製作所
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    全高(mm)800天板耐荷重(kg)60材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)100
  • クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
  • ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)

    ステンレスワーキングカート1型

    ERECTA(エレクター)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
    仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4段数2キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)均等荷重(kg)75/段最大積載量(kg)150/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルームコンビニワゴン アズワン

    クリーンルームコンビニワゴン

    アズワン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • SDカート アズワン

    SDカート

    アズワン
    35,500税込39,050
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)600×450×800高さ(mm)800
  • サイレントラボカート アズワン

    サイレントラボカート

    アズワン
    76,900税込84,590
    1個
    当日出荷
    天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。
    材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)耐荷重(kg)約70キャスターΦ100mm、静音強化型棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
  • スキマワゴン アズワン

    スキマワゴン

    アズワン
    33,400税込36,740
    1個
    当日出荷
    今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質ステンレス高さ(mm)800耐荷重(kg)約20/棚キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付棚間隔(mm)320
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様)

    サカエ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができま
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車段数3キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式)

    サカエ
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
  • ステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/引出付/プレート式キャスター) サカエ

    ステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/引出付/プレート式キャスター)

    サカエ
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。 引出付なので小物の収納に便利です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー車段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスワゴン(SUS430)棚2段 シンコー

    ステンレスワゴン(SUS430)棚2段

    シンコー
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
    材質ステンレス(SUS430)キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)耐荷重50kg/段・80kg/台
  • ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H725~975) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H725~975)

    サカエ
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)725~975材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)75キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/3段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/3段)

    サカエ
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)780ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
  • ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H850~1100) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H850~1100)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)850~1100材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)120キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)

    サカエ
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H640/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H640/2段)

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)640段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H780/3段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H780/3段)

    サカエ
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)780ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
  • ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板 サカエ

    ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板

    サカエ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板です。
    付属品導電性ブッシュ付高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRカート5型タイプ 帯電防止ウレタン仕様 TUASWT5シリーズ ERECTA(エレクター)

    CRカート5型タイプ 帯電防止ウレタン仕様 TUASWT5シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    179,800税込197,780
    1台
    40日以内出荷から42日以内出荷
    安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
    材質棚板(ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレステーパー/アルミテーパー
  • ステンレス開放棚用オプション棚板 暁製作所

    ステンレス開放棚用オプション棚板

    暁製作所
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    ステンレス開放棚用棚板セットです。
    付属品取付ビスセット均等耐荷重(kg)150
  • ステンレスワゴン 暁製作所

    ステンレスワゴン

    暁製作所
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    天板・棚板・支柱パイプはすべて錆・腐食に強いSUS304を使用しており、病院・研究所・食品・薬品関係から一般工場まで幅広く使用されています。
    用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。仕様完成品材質SUS304材質(キャスター)ゴムストッパー対角2個付キャスター金具スチール
  • ステンレス40型アングル(SUS430タイプ) 暁製作所

    ステンレス40型アングル(SUS430タイプ)

    暁製作所
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス430タイプ40型アングルです。
    材質SUS430厚さ(mm)1.5t
  • オールステンレスチェアー 腰当付き キャニオン

    オールステンレスチェアー 腰当付き

    キャニオン
    98,980税込108,878
    1脚
    15日以内出荷
    オールステンレスのチェアーですので耐腐食性・耐薬品性に優れております。
    幅(mm)550材質(本体)SUS304奥行(mm)550全高(mm)430~530RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面径(Φmm)360

ステンレス製ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります

標準型