絞り込み
高さ(mm)
ブランド
耐荷重(kg)
5・10・15・20・25・30・40・50・60・65・66・75・80・100・120・150・180・192・200・300・耐荷重(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 標準型

408件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
  • スライドカート マキテック

    スライドカート

    マキテック
    51,500税込56,650
    1個
    8日以内出荷
    狭いスペースを運搬するのに適しています。スライドペダルにより前後だけでなく側面への横移動も可能です。
    種別折り畳み可アズワン品番3-4737-01
  • カゴ運搬カート アズワン

    カゴ運搬カート

    アズワン
    10,980税込12,078
    1台
    10日以内出荷
    仕様バスケット上部までの高さ(mm):725/750材質スチール・ナイロンコーティング寸法(mm)500×605×935キャスター(mm)Φ75ウレタン製耐荷重(kg)40アズワン品番2-8906-01
  • ステンレスヘビーワゴン アズワン

    ステンレスヘビーワゴン

    アズワン
    57,100税込62,810
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
    仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50
  • ステンレスワゴンWGシリーズ 2段 東製作所

    ステンレスワゴンWGシリーズ 2段

    東製作所
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    段数2全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コンテナー付ワゴン ケニス

    コンテナー付ワゴン

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷
    実験器具の分類に便利なカラーコンテナー付のワゴンです。
    付属品アジャスター×4、キャスター×4材質スチール(スリーブ部:ABS樹脂)寸法(mm)915×355×730高さ(mm)730耐荷重(kg)300(走行時50)棚段数3段(25mmピッチで移動)
  • ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段・ガードなし1段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 シンコー

    ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段・ガードなし1段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具

    シンコー
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(ガード・ハンドル)ステンレス段数2全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)50/段材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
  • ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし1段・ガード付1段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 シンコー

    ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし1段・ガード付1段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具

    シンコー
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(ガード・ハンドル)ステンレス段数1全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)50/段材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
  • ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS304) シンコー

    ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS304)

    シンコー
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)(ガード)35材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン段数2全高(mm)800キャスター自在式(ストッパー付) 75mm (4個)荷姿組立式キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)80棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレスワゴン(パンチング棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具 シンコー

    ステンレスワゴン(パンチング棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具

    シンコー
    56,980税込62,678
    1台
    14日以内出荷
    支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
    用途クリーンルームなどの使用に車輪径(Φmm)75高さ(mm)800
  • ステンレスカート クラフトワーク

    ステンレスカート

    クラフトワーク
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレスSUS304製の棚2段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。
    材質ステンレスSUS304高さ(mm)930段数2
  • ステンレスワゴン(中棚付/4方コボレ止め付天板) 東製作所

    ステンレスワゴン(中棚付/4方コボレ止め付天板)

    東製作所
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。中棚と下段棚は裏返す事によって、 コボレ止め機能の有る皿型棚又は。尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
    段数3全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレスワゴン 導電キャスター クラフトワーク

    ステンレスワゴン 導電キャスター

    クラフトワーク
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    材質SUS304
  • クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO

    クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
    材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
  • SUS304製引出付ワゴンW600 両引き引出5段 TRUSCO

    SUS304製引出付ワゴンW600 両引き引出5段

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
    溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
    トラスコ品番467-6033質量(kg)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×780段数3全高(mm)780キャスター自在式(4個)引出し数浅型/4、深型/1荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)65棚板調整ピッチ(mm)固定
  • クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • 米沢 ステンレスワゴン2列引出付 米澤器械工業

    米沢 ステンレスワゴン2列引出付

    米澤器械工業
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    溶接構造で耐久性があります。 引き出しは前後両引タイプです。 4方向にこぼれ止めがついています。 キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
    仕様完成品トラスコ品番467-6131質量(kg)18.2高さ(mm)(ガード)上段44、下段30段数2キャスター自在式 100mm(4個)均等荷重(kg)25/段最大積載量(kg)50/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×810支柱径(Φmm)25棚板ガード付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
  • SUS-304ステンレスワゴン 米澤器械工業

    SUS-304ステンレスワゴン

    米澤器械工業
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    溶接構造で耐久性があります。 3方向にこぼれ止めがついています。 キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
    仕様完成品高さ(mm)こぼれ止め/30mm段数3キャスター自在式 100mm (4個)均等荷重(kg)20/段最大積載量(kg)50/台支柱径(Φmm)25棚板3方こぼれ止め付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
  • ステンレスパンチングワゴン アズワン

    ステンレスパンチングワゴン

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    当日出荷
    無塵環境仕様のパンチングワゴン。天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。 転落防止用のセーフティーバーが付いています。 SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 完成品でのお届けとなります。
    材質ステンレス奥行(mm)450間口(mm)600全高(mm)835キャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm棚板耐荷重(kg)10
  • ナビスメイトワゴン ナビス(アズワン)

    ナビスメイトワゴン

    ナビス(アズワン)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。 樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。 キャスターは静音タイプを使用しています。
    仕様A4引出タイプ材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製質量(kg)11.4高さ(mm)887本体寸法(mm)364×398×887キャスター径(Φmm)107引出し内寸法(mm)245×305×70×2段(鍵付)アズワン品番0-7920-02
  • キャリングボックス アズワン

    キャリングボックス

    アズワン
    18,300税込20,130
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ミニカート NMC TGK(東京硝子器械)

    ミニカート NMC

    TGK(東京硝子器械)
    62,370税込68,607
    1個
    4日以内出荷
    仕様最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも64mmプラス・対角ストッパー付き
  • W5型 サービスワゴン キャニオン

    W5型 サービスワゴン

    キャニオン
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
    仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様材質SUS304タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)960耐荷重(kg)200使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
  • W4型 ステンレスワゴン キャニオン

    W4型 ステンレスワゴン

    キャニオン
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
    仕様SSO仕様材質SUS304タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680
  • W1型 サイドテーブルテーブルワゴン キャニオン

    W1型 サイドテーブルテーブルワゴン

    キャニオン
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
    仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様材質SUS304タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
  • 静かなラボカート アズワン

    静かなラボカート

    アズワン
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    天板と棚の裏にそれぞれ特殊な制振シートを使用しているため、ものを落とした時や移動時の不快な金属音を軽減します。キャスターは導電ゴム仕様です。
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    57,980税込63,778
    1台
    15日以内出荷
    組み立て式のスタンダードタイプ。ウレタンキャスターを取付けてあるため、ゴムキャスターのように床面が黒くなることはありません。トレーの底にある水抜きパイプにビニールパイプを挿入しておくと、トレーに溜まった排水や洗浄時の水切りに役立ちます。トレーはトレー受け棒から簡単に取り外せます。中間トレー(オプション)は必要に応じてお買い求め下さい。
    セット内容SUS304製トレー& トレー受け棒 (各2)、SUS304製角フレームパイプ (2)、自在型Φ65mmウレタンキャスター (4)、(ス トッパー付き2、 ス トッパーなし2)、付属品(ビス ・ ナッ ト、 ビニールチューブ)寸法(mm)722×470×875タイプK型
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    両面から使える引出しが合計7個あり、小型容器・器具などの保管ができます。ダストボックスを置くスペースもあり、衛生的な使い方ができます。主引出し2個、補助引出し5個付。全溶接仕上げ
    材質ステンレスSUS304キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム耐荷重50/台パイプ外径(Φmm)25
  • シボ加工付テラキャリー テラオカ(ANEX)

    シボ加工付テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    69,980税込76,978
    1台
    30日以内出荷
    シボ加工を施した天板を採用しているため、器具や容器などが滑りにくくなっています。静音キャスターですから、移動時の耳障りな音を抑制します。下段棚板四方こぼれ止め付
    用途検査室・作業場の移動カート、病院の回診車としてご利用下さい。材質本体/ステンレス、天板/AM-PVC耐荷重(kg/段)25キャスターΦ100mm(静音)ゴム車引出し数2個棚間隔(mm)有効/333
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    両面から使う事ができる引出しです。検査室や病院の回診車として使われております。上下段に落下防止枠を取り付けてあるため、容器や器具を安心して置いていただけます。細かなところまで丁寧に仕上げられているため、バリやカエリがありません。移動時に便利な両側ハンドル仕様で、キャスター径も大きいため軽い力で動きます。全溶接仕上げ
    材質ステンレスSUS304キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム耐荷重50/台パイプ外径(Φmm)25
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    109,800税込120,780
    1台
    30日以内出荷
    引出しは両面から使用できるため、移動方向や停止位置を気にすることなく使えます。両サイドにハンドルがあるため操作性に優れています。上段棚、下段棚共こぼれ止めがついているので、器具類や容器を安心して載せることができます。細かなところまで丁寧に仕上げられているため、バリやカエリがありません。全溶接仕上げ
    材質ステンレスSUS304キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム耐荷重50/台引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×422×99パイプ外径(Φmm)25
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    109,800税込120,780
    1台
    30日以内出荷
    3枚の棚板には落下防止枠を設けてあり、器具や容器の落下を防止します。キャスター径が大きいため、軽い力で移動することができます。両サイドにハンドルがあり使い勝手も良いので、工場や医療現場で使われています。
    材質ステンレスSUS304キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム耐荷重50/台パイプ外径(Φmm)25
  • スクエアワゴン テラオカ(ANEX)

    スクエアワゴン

    テラオカ(ANEX)
    149,800税込164,780
    1台
    25日以内出荷
    フレームを押すと軽く動作するキャスターを採用。各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります。(取り外し可)
    材質SUS304キャスター(mm)Φ50 (ウレタンキャスター / ストッパーなし)耐荷重(kg)【1枚】20【1台】60(均等分散荷重)取付穴ピッチ(mm)50
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    85,980税込94,578
    1台
    30日以内出荷
    棚板3枚が三方レッジ式(こぼれ止め)になっているため、落下を防ぐ役目をします。棚板とパイプの固定に独自性があり棚が脱落しにくく、堅固な仕上げになっています。ハンドルがサイドにあるため操作性に優れており、検査室や医療現場で使われています。
    パイプ外径(Φmm)25
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    91,980税込101,178
    1台
    30日以内出荷
    上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。
    パイプ外径(Φmm)25
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)

    サカエ
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)925、(取手高)1185材質(本体)SUS304材質(車輪)帯電防止ウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30材質(取手)クロムメッキ支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)

    サカエ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)導電性ゴムキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキ支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)

    サカエ
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)ナイロンウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クリーンルーム用パソコンスタンド(スライド棚仕様) サカエ

    クリーンルーム用パソコンスタンド(スライド棚仕様)

    サカエ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。スライド棚は必要な時だけ引き出して使うことができるので、マウスやキーボードなどの置き場として最適です。
    仕様スライド棚あり材質SUS430質量(kg)22高さ(mm)1000ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能奥行(mm)500間口(mm)650棚板耐荷重(kg)(スライド棚・天棚)10、(固定棚)20均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クリーンルーム用パソコンスタンド サカエ

    クリーンルーム用パソコンスタンド

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。
    仕様スライド棚なし材質SUS430質量(kg)18高さ(mm)1000ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能奥行(mm)500間口(mm)650棚板耐荷重(kg)(天棚)10、(固定棚)20均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

ステンレス製ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります

標準型