絞り込み
エコロジープロダクト
「ロック」から絞り込む

ゼクソン 極太ワイヤーロック
ゼクソン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷作業・工事現場での盗難防止に!自転車・バイク等の盗難防止に! 数字がクッキリ見やすい!好きな番号に設定できる!ワイヤー長さ(m)1.5ワイヤー太さ(mm)16ロックダイヤル式
キーワイヤー(強力型)
エスコ(1件のレビュー)¥490税込¥5391個当日出荷高品質の航空機用ケーブルで作られています。 止具を外すと1本の線状になります。 柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
カチットワイヤーS リングタイプ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
カチットワイヤーW 両端リングタイプ
WAKI(和気産業)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から5日以内出荷一度接続すると、はずれない!! 工事不要、ワンタッチ接続! 差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。用途店舗での盗難防止 展示品の管理 オフィス・倉庫の防犯に材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
ダイヤルワイヤーロック
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷暗証番号変更可能です。用途自転車、スーツケース等仕様【暗証番号変更方法】1現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)2マイナスドライバー等で、本体底面にあるスイッチを押しながら時計回りに90°回転させます。3新しい暗証番号に合わせます。4スイッチを反時計回りに90°回転させて元の位置に戻すと、暗証番号設定完了です。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色操作方法解錠時はボタンを押しながらワイヤーを外して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
I live 形状記憶ワイヤーロック30cmカギ式
ilive¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。用途形状記憶ワイヤー採用。ワイヤーロック カギ式タイプ。ロックカギ式
マーキー・ギア キーワイヤー
大一鋼業¥159税込¥1751個当日出荷ステンレスのワイヤー用途手芸、キーホルダーの連結等材質ステンレス長さ(mm)150色シルバー質量(g)10内径(Φmm)52線径(Φmm)1.5
I live バッテリーロック(カギ式)
ilive¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。用途形状記憶ワイヤー採用。電動自転車バッテリーロックカギ式タイプ。ロックカギ式
1.5x300mm キーワイヤー
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷エスコ品番EA916ZC-21B材質ステンレス全長(mm)300質量(g)5ロープ径(Φmm)1.5ロックダイヤル式