34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
ソーラー防獣ライト セフティー3ソーラー防獣ライトセフティー3(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。材質LED発光部:PC 取付け部:ABS寸法(Φ×mm)80×160点滅連続約40時間(満充電無日照時)
ソーラー充電式 360度害獣撃退器 サイエルインターナショナルソーラー充電式 360度害獣撃退器サイエルインターナショナル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)400電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水 IP66センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db対象動物
ソーラー式LED防獣ライト 福農産業ソーラー式LED防獣ライト福農産業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電池交換不要なソーラー充電式
用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)155スイッチ本体底部センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)寸法(Φ×mm)80×160点滅赤×2個・青×2個LED点滅
ソーラー式LED防獣ライト強力発光 赤青 共福産業ソーラー式LED防獣ライト強力発光 赤青共福産業
2,698税込2,968
1個
欠品中
電池不要のソーラー式充電LEDライト。 赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。 発光度が格段に違う強力タイプ。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)127×71×290質量(g)約273使用時間(時間)フル充電時/約100
ソーラー式防獣ライト セフティー3ソーラー式防獣ライトセフティー3(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。電池不要のソーラータイプです。夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用LED色青色4球・赤色4球電源ニッケル水素蓄電池1本使用連続点灯時間(時間)100材質LED発光部:PC 取付け部:ABS対象動物イノシシ・シカ等
防獣くんソーラー600 ネクストアグリ防獣くんソーラー600ネクストアグリ
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長600m(2段張の場合300m)
用途防獣用対象動物害獣
点滅ライト 福農産業点滅ライト福農産業
619税込681
1個
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン高さ(mm)252本体質量(g)約136頭部径(Φmm)90
クマ避け害獣センサーアラーム エーインサイトクマ避け害獣センサーアラームエーインサイト
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
高変換ソーラーパネル搭載、配線の必要なく簡単に設置可能な害獣撃退センサーアラームです。センサー内蔵で対象物が近づくと赤いライトとアラームで害獣を威嚇します。センサー検知範囲は125°、3つのモードを搭載し、必要なモードでご使用いただけます。
材質ABS寸法(mm)縦95×横80連続使用時間モーションセンサータイプ:200回以上、タイミングタイプ:5分以上12時間/10分以上20時間/20分以上36時間光源SMD LED×5灯バッテリー3.7V400mAhポリマーバッテリー(過充電保護機能付)動作範囲25~8m(周囲温度の影響を受ける)ソーラーパネル種類5V80mAhポリシリコンモード1:24時間感知フラッシュ&犬+銃声、2:夜間12時間感知フラッシュ&犬+銃声、3:夜間12時間周期フラッシュ&犬+銃声5分毎充電方式ソーラー充電(6~8時間※光量により異なる)、DC充電(1時間未満)音量(dB)129防水IP55
乾電池式防獣ライト ブルー セフティー3乾電池式防獣ライト ブルーセフティー3
879税込967
1個
当日出荷
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用LED色青色6球電池単一乾電池2本使用(電池は別売)使用時間(時間)約240材質LED発光部:PC 取付け部:ABS対象動物イノシシ・シカ等
ソーラー600・1500専用ACアダプター ネクストアグリソーラー600・1500専用ACアダプターネクストアグリ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
100V電源で充電ができます。
防獣くんソーラー600お手軽100mセット3段張 ネクストアグリ防獣くんソーラー600お手軽100mセット3段張ネクストアグリ
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
目玉フラッシュ セフティー3目玉フラッシュセフティー3(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
LEDの光によりイノシシ・シカ等の警戒心を刺激し田畑の農作物被害を軽減します。超高輝度LED(赤6ヶ・青12ヶ)が回転・点灯フラッシュにより動物の警戒心を刺激することで田畑への侵入防止します。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、360度光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい青色LED採用で強力に刺激します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。材質透明カバー部:PC柄部:ABS連続使用時間無日照で約70時間使用可能光源LED18個(赤6個/青12個)使用電池1.2V2000mAh設置場所屋外(防雨構造)対象動物イノシシ、シカ
防獣ライト 福農産業防獣ライト福農産業(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣材質ポリカーボネイト高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120
防獣ライト 福農産業防獣ライト福農産業
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣材質ポリカーボネイト高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120
ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット サイエルインターナショナルソーラー充電式 モグラ撃退器2本セットサイエルインターナショナル
3,988税込4,387
1組(2本)
4日以内出荷
ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
セット内容本体×2、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)172電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155有効面積(m2)約625バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA動作3パターン、24時間自動変更有効長(m)半径14防水性IP65対象動物モグラ、ネズミ、蛇
防獣ライト用連結ポール 290mmx3本 共福産業防獣ライト用連結ポール 290mmx3本共福産業
789税込868
1セット
翌日出荷
同社防獣ライト用のポールで、土に刺して設置できます。
質量(g)約200高さ(cm)(組立後)約15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)15×40×6
ソーラーLED防獣ライト 赤青LEDx2 共福産業ソーラーLED防獣ライト 赤青LEDx2共福産業
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
電池不要のソーラー充電LEDライトです。 光センサー付きで暗くなると自動で点滅し大事な農作物を守ります。 赤と青の超高輝度LEDが同時に点滅し動物の目を強力に刺激します。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)Φ80×160質量(g)約155
5本指出し手袋すべり止めなし ミツギロン5本指出し手袋すべり止めなしミツギロン
1,998税込2,198
1組
当日出荷
5本の指先が全て出るので感覚を失うことなく作業ができます。
用途軽作業トラスコ品番225-6836材質綿厚さ(mm)1.5ホワイトサイズフリー質量(g)290入数(双)12全長(cm)16.5中指長(cm)3手のひらまわり(cm)18色(手首部)ホワイトゲージ数10
NEW標識ライト 福農産業NEW標識ライト福農産業
969税込1,066
1個
7日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 頭部はメタクリル樹脂使用で高透明度 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣高さ(mm)265本体質量(g)約150頭部径(Φmm)95
ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナルソーラー充電式 害獣駆除機サイエルインターナショナル
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
警告音と光で害獣・害鳥を威嚇!庭や農作物などの被害を防ぎます。ソーラー充電タイプで電源の無い場所でも設置可能。支柱で土に挿す、また木や壁などへ固定も可能で設置も容易です。超音波を変動させることで動物の慣れを防ぎ、赤外線センサーで夜間もしっかり可動。対応動物:ネズミ・犬、キツネ、テン、ネコ、アライグマ、タヌキ、コウモリ、鳥、げっ歯類
仕様(有効範囲)距離:最大8~9m、角度:左右110°上下30°材質ABS、支柱アルミニウム質量(g)約280電源ソーラー充電式周波数(kHz)13.5-45.5センサーパッシブ赤外線センサー寸法(cm)W11×D8×H14電池Ni-CD電池またはNi-MH電池音量(dB)アラーム:約80防水簡易防水
乾電池式LED防獣ライト 福農産業乾電池式LED防獣ライト福農産業
998税込1,098
1個
6日以内出荷
天候に左右されない乾電池タイプ
用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)180スイッチON・OFFスイッチ(本体中央裏面)電源単一乾電池2本使用(別売)センサー昼夜センサー材質(柄部)ABS材質(頭)PS(ポリスレン)寸法(Φ×mm)7.5×220
LED防獣ライト 360度 6LED 共福産業LED防獣ライト 360度 6LED共福産業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
暗くなると自動点滅。 全方位型・光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×227質量(g)約150使用電池単一電池×2
ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナルソーラー充電式 害鳥害獣撃退器サイエルインターナショナル
4,988税込5,487
1台
5日以内出荷
ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)375電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db対象動物
ソーラー式強力LED防獣ライト 福農産業ソーラー式強力LED防獣ライト福農産業
1,988税込2,187
1個
6日以内出荷
電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
用途田畑の害獣対策 防犯対策寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122質量(g)270スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央)センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)
アニマルバリア プロ インテリムジャパンアニマルバリア プロインテリムジャパン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
赤外線センサーで猫の動きを感知し、慣れを防ぐ変動超音波と光で猫にとって不快な環境を作ります。 防雨設計のため、屋外使用可能です。
用途猫の被害に困る場所へ設置することで、傷つけることなく追い払うことができます。 お勧めの設置場所:家、 お庭、畑、家庭菜園、カーポート、駐車場、塀の上、グラウンド 砂場など付属品コンパクト三脚、マイクロUSB充電ケーブル質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×135×70防水性IP4センサー感知範囲上下90°×左右120°対象動物
ソーラー式LED防獣ライト 赤青 共福産業ソーラー式LED防獣ライト 赤青共福産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電池不要のソーラー式充電LEDライト。 赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×80×154質量(g)約250使用時間(時間)フル充電時/約100
LED防獣ライト 強力発光 赤青 共福産業LED防獣ライト 強力発光 赤青共福産業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
暗くなると自動点滅。 光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。 強力な光で動物の目を刺激。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)122×72×305質量(g)約295使用電池単一電池×2
LED防獣ライト 6LED 共福産業LED防獣ライト 6LED共福産業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
暗くなると自動点滅。 光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)90×59×268質量(g)約150使用電池単一電池×2使用時間(時間)約240
お徳用すべり止め手袋 ミツギロンお徳用すべり止め手袋ミツギロン
899税込989
1組(5双)
5日以内出荷
10ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途一般作業トラスコ品番224-9151材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト/ホワイトサイズL質量(g)200全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10
お徳用すべり止め手袋 婦人用 ミツギロンお徳用すべり止め手袋 婦人用ミツギロン
899税込989
1組(5双)
3日以内出荷
10ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途一般作業トラスコ品番225-6849材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト/ピンクサイズM質量(g)165全長(cm)21.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10
防獣くんソーラー600お手軽100mセット2段張 ネクストアグリ防獣くんソーラー600お手軽100mセット2段張ネクストアグリ
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
ケモノ・アイ 福農産業ケモノ・アイ福農産業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
夜間になるとムーブセンサーが作動し動物の動きをキャッチすると、LEDライトが点灯し、さらにスピーカーから猛獣の吠声がして害獣の侵入を防除します
用途防獣材質本体・ジョイント部・設置杭:ABS樹脂質量(g)約480電源DC4.5V 単1乾電池 3本(別売)構成ナイトムーヴセンサー/威嚇用スピーカー/LEDランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×225×635(設置杭・取付時)電流範囲待機電流:0.647mA、作動電流:0.25A
アニマルパンチ・ホルダーセット ミツギロンアニマルパンチ・ホルダーセットミツギロン
2,898税込3,188
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
トラスコ品番114-1385セット内容アニマルパンチ、固定ホルダー、結束バンド×2本材質アニマルパンチ:PC、PP、ABS、超高輝度発光ダイオード(青1個・赤2個)、ニッケルカドミウム単四形蓄電池、ホルダー:PE、結束バンド:ナイロン質量(g)160電源(V)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141.5
迷惑動物撃退ライト 福農産業迷惑動物撃退ライト福農産業
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣高さ(mm)200本体質量(g)約140頭部径(Φmm)60

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります

ライト式(防獣ライト)