タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,187件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • ケーブルシース ヨツギ

    ケーブルシース

    ヨツギ
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • 耐摩耗性防護管 難燃管 ヨツギ

    耐摩耗性防護管 難燃管

    ヨツギ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    4日以内出荷
    電圧(V)交流・直流7000以下
  • UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)色ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
  • ボビン300 サンコー(三甲)

    ボビン300

    サンコー(三甲)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    巻線用ボビン規格P-30
    材質リサイクルPP色再生ブラック外寸(mm)Φ300×160使用例電線ケーブルの出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタカバー CJCVシリーズ タカチ電機工業

    USBコネクタカバー CJCVシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    筐体に穴を開け取付けるUSBタイプC用カバーです。差込ピンがヒンジ構造になっており、カバーを外した状態でも筐体から外れて紛失することはありません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム色ブラック質量(g)0.4適合板厚(mm)1.0 ~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプC
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50個)
    当日出荷
    劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。押し込むだけで取り付けられます。
    用途制御機器用。トラスコ品番158-8153材質クロロプレンゴム(CR)幅(mm)25.5色ブラック高さ(mm)20適合板厚(mm)1~4寸法H2(mm)12.7取付穴寸法(mm)20.5適合ケーブル(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐候性

    オーム電機
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
    特性耐候性
  • ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムアダプタ オーム電機

    ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムアダプタ

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(5個)
    当日出荷
    専用ゴムアダプタ・専用ゴムブッシュにより対象物の径に対応
    適合ゴムブッシュ:G13-型式適合品:CH-TM1・CH-TM2・CH-TMH1・CH-TMH2
  • フリーブッシュ 品川商工

    フリーブッシュ

    品川商工
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(100個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。各種穴形状にフィットします。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • エッジング EEシリーズ 品川商工

    エッジング EEシリーズ

    品川商工
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    エッジから電線を確実に保護します。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • パチップル 品川商工

    パチップル

    品川商工
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(500個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    パチップルPAシリーズの低背タイプです。弾力性にすぐれた独自の形状により、電線等をしっかり押さます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色黒
  • パチップル 品川商工

    パチップル

    品川商工
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(500個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    パチップルPAシリーズのレッグタイプです。ワンタッチでシャーシに固定できます。取付穴は、丸穴と角穴が選択でき、角穴を使用することで、安定した方向付けができます。
    材質ナイロン6 UL94V-2
  • エッジング EOシリーズ 品川商工

    エッジング EOシリーズ

    品川商工
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    エッジにセットしやすく、外れにくいタ イプです。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • パチップル 品川商工

    パチップル

    品川商工
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(200個)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    材質ナイロン6 UL94V-2
  • ワンタッチスリーブ 品川商工

    ワンタッチスリーブ

    品川商工
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(500個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)。スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。電線口からゴミ侵入を防ぐ効果があります。
    材質ナイロン66 UL94V-0標準色白
  • RS PRO ケーブルシールド 20mm ナチュラル ファイバーグラス RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 20mm ナチュラル ファイバーグラス

    RS PRO
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(5m)
    7日以内出荷
    スリーブ径 = 20mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 20mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.6mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 8mm ナチュラル ファイバーグラス RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 8mm ナチュラル ファイバーグラス

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5m)
    7日以内出荷
    スリーブ径 = 8mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.35mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 1mm 黒 シリコン RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 1mm 黒 シリコン

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1リール(15m)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色シリコンラバースリーブ RS Pro 1 mm シリコン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤハーネスの絶縁、保護、管理の両方の用途に適した高品質ケーブルチューブです。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。 特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。 ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様スリーブ径 = 1mm色 = 黒材質 = シリコンスリーブ長さ = 15m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃耐電圧 = 20kV/mm壁厚さ = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 4mm スズめっき銅 RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 4mm スズめっき銅

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。 特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。 電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。 はい。 RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様スリーブ径 = 4mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 10mm 黒 PET RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 10mm 黒 PET

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5m)
    翌々日出荷
    RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
    仕様スリーブ径 = 10mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光アウトレット3連 10個入 TERADA(寺田電機製作所)

    光アウトレット3連 10個入

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • コンパクトタイプ TERADA(寺田電機製作所)

    コンパクトタイプ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    61日以内出荷
    仕様20A・125Vコンセント個数6コード長さ(m)3電源プラグNEMA L5-20
  • カーペット開口治具 TERADA(寺田電機製作所)

    カーペット開口治具

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • LSF60用ボックス TERADA(寺田電機製作所)

    LSF60用ボックス

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
  • UNコネクタ引抜工具 TERADA(寺田電機製作所)

    UNコネクタ引抜工具

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • UNシリーズ プラグ TERADA(寺田電機製作所)

    UNシリーズ プラグ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー)

    TY-Rap
    ¥559税込¥615
    1袋(100本)
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    トラスコ品番623-9545材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)92幅(mm)2.4色4色混合(赤・紫・青・黄)最大結束径(Φmm)16引張強度(N)80
  • 中継用端子台 WTBシリーズ タカチ電機工業

    中継用端子台 WTBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です。WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途その他、汎用の中継端子台としてもご利用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型ブッシング エスコ

    角型ブッシング

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1袋(20個)
    翌日出荷
    丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
    材質HDPE色黒寸法L(mm)20ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ
  • ヘララップ用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    材質ポリアセタール色青
  • レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用ラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1袋(720枚)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60
  • 絶縁ブッシング 三桂製作所

    絶縁ブッシング

    三桂製作所
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 導通ビス タカチ電機工業

    導通ビス

    タカチ電機工業
    ¥249税込¥274
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    導通ビスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鉄長さ(mm)5サイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻
    翌日出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ ワイドワーク

    放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ

    ワイドワーク
    ¥899~税込¥989~
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    放熱シートの熱伝導性・柔軟性はそのままに、優れた電磁波吸収性を併せ持つ、放熱性電磁波ノイズ吸収シートです。発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~120硬さ20:JIS Type E比重3.2難燃性UL-94 V-0熱伝導率(W/mk)0.8絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
  • 配線結束保護チューブ ホックタイプ TRUSCO

    配線結束保護チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷
    工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
    用途配線の結束・保護用。材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)色透明長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組チューブ(ほつれ防止タイプ) TRUSCO

    編組チューブ(ほつれ防止タイプ)

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷
    通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
    用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) TRUSCO

    ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)

    TRUSCO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻
    当日出荷
    メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。
    用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28色グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップブッシング エスコ

    スナップブッシング

    エスコ
    ¥150~税込¥165~
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
  • THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具 タカチ電機工業

    THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具

    タカチ電機工業
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    8Pの端子台を固定する際に使用する、端子台取付工具です。 端子台を本体に挿入した後、反時計回りにカチッと音がするまで回してください。 THB405-6P・THB406-3P・THB406-6Pには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質プラスチック(PA66GF)色ブラック質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応

『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品