タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,187件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • クラインペンチ KLEIN TOOLS

    クラインペンチ

    KLEIN TOOLS(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管・ボルト等はさめる先端形状
    用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
  • クライン ドライバー(マイナスドライバー) KLEIN TOOLS

    クライン ドライバー(マイナスドライバー)

    KLEIN TOOLS
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
    用途大径溝のネジ締めに
  • クライン ニッパー KLEIN TOOLS

    クライン ニッパー

    KLEIN TOOLS
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
    用途盤内や狭い箇所での線材の切断に
  • 電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ ユーボン

    電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
    材質エチレンプロピレンゴム
  • 取手付EIAラックケース YERHシリーズ タカチ電機工業

    取手付EIAラックケース YERHシリーズ

    タカチ電機工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    取手付のEIA規格19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424と内部有効面積が広い構造です。フロントパネルはシルバー、ブラックの2色があります。パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので、加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板/取手:アルミ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型アングルホルダー オーム電機

    L型アングルホルダー

    オーム電機
    4,598税込5,058
    1袋(20個)
    当日出荷
    電線引き出し部で電線を曲げたい時に使用するアダプタです。
    トラスコ品番217-1451材質本体・ロックナット:ナイロン66(UL94V-2) 平パッキン:NBR全長(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズ タカチ電機工業

    角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    接着テープ付の角型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧ポリ管 ヨツギ

    低圧ポリ管

    ヨツギ
    699税込769
    1本
    欠品中
    質量(g)9200備考継手無電圧(V)600以下名称低圧用寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
  • エッジカバー シブタニ

    エッジカバー

    シブタニ
    3,890税込4,279
    1巻
    4日以内出荷
    内側に粘着材が付いているため、板金や造作物の端面・コーナー部にそのまま取付可能です。難燃剤(難燃規格UL94HB相当)を使用しております。
    材質基材:アクリル系エラストマー、内側:粘着性エラストマー1巻長さ(m)30寸法D(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 20m

    デンカエレクトロン
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
  • ゴムブッシュ耐候性スリット入 オーム電機

    ゴムブッシュ耐候性スリット入

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ゴムブッシュ
    用途ワイドキャプコン専用 Φ6~13 ゴムブッシュ特性耐候性
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ゴムブッシュ
    特性耐油性
  • 光ローゼットB 10個入 TERADA(寺田電機製作所)

    光ローゼットB 10個入

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 中継コネクタ エスエスエーサービス

    中継コネクタ

    エスエスエーサービス
    399税込439
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブルの中継に最適なコネクタです。10m以上中継する場合は別途リピータが必要です。
    ブラック質量(g)12対応HDMI ver1.4端子HDMI Type-A(メス) - HDMI Type-A(メス)
  • ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケ-ブルグランド中継アダプタ-

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANポートカバー 6個入り BUFFALO(バッファロー)

    LANポートカバー 6個入り

    BUFFALO(バッファロー)
    389税込428
    1台
    翌々日出荷
    ホコリやゴミの侵入を防ぐLANポートカバー6個入り
    質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
  • ノックアウトカバー 三桂製作所

    ノックアウトカバー

    三桂製作所
    469税込516
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 2:1収縮キャップ TRUSCO

    2:1収縮キャップ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
  • ジャバラポリ管 ヨツギ

    ジャバラポリ管

    ヨツギ
    8,898税込9,788
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。縁回り線やリード線の曲線箇所へへの取り付けに適しています。 本管の断面が脱落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
  • アイラップ 直線接続部 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 直線接続部

    古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
    用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
  • RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRO

    RS Pro 網込みケーブル 25m

    RS PRO
    99,980税込109,978
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRO

    RS Pro 網込みケーブル 25m

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ブッシュ 電線保護材 東方電材

    自在ブッシュ 電線保護材

    東方電材
    1,798税込1,978
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    開けられた穴の外周寸法に合わせてカットして使用します。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能に優れています。
    ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非導電性ロックアウトハスプ 76.2mm シャックル付き PANDUIT(パンドウイット)

    非導電性ロックアウトハスプ 76.2mm シャックル付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ワイドDリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ワイドDリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-8466-45
  • Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • 固定具 エスケイ工機

    固定具

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95色(本体)乳白シール色黒(粘着シール)
  • NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ タカチ電機工業

    NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタカバー CJCVシリーズ タカチ電機工業

    USBコネクタカバー CJCVシリーズ

    タカチ電機工業
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    筐体に穴を開け取付けるUSBタイプA用カバーです。 差込ピンがヒンジ構造になっており、カバーを外した状態でも筐体から外れて紛失する事はありません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPUブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型中継コネクター フレキ配線型 ユーボン

    防水型中継コネクター フレキ配線型

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
    用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水
  • 30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ

    30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)

    エスコ
    7,370税込8,107
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944AD-3種類関連商品
  • ブラインドブッシュ 芝軽粗材

    ブラインドブッシュ

    芝軽粗材(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ タカチ電機工業

    LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性耐衝撃
  • アルミアングル CLシリーズ タカチ電機工業

    アルミアングル CLシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    109税込120
    1本
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • チルトスタンド TIシリーズ タカチ電機工業

    チルトスタンド TIシリーズ

    タカチ電機工業
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • チルトスタンド・レッグ CTシリーズ タカチ電機工業

    チルトスタンド・レッグ CTシリーズ

    タカチ電機工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 結線バー ONP-KB タカチ電機工業

    結線バー ONP-KB

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットパネル取付バー UTB-1 タカチ電機工業

    ユニットパネル取付バー UTB-1

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1本
    欠品中
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドフレーム用固定ナット MZシリーズ タカチ電機工業

    サイドフレーム用固定ナット MZシリーズ

    タカチ電機工業
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチ タカチ電機工業

    BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチ

    タカチ電機工業
    399税込439
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品