絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業(224)
- 大栄電線工業(204)
- PANDUIT(パンドウイット)(96)
- RS PRO(69)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- 3M(スリーエム)(39)
- エスコ(33)
- カナレ電気(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- TY-Rap(24)
- ヨツギ(22)
- 住電機器システム(18)
- オーム電機(16)
- TRUSCO(16)
- デンカエレクトロン(16)
- ユーボン(14)
- 品川商工(13)
- CTK(12)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚当日出荷から6日以内出荷WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991パック(20個)ほか翌々日出荷あらゆる穴形状に取付けて、引き電線などの保護に最適。 穴形状に合わせてはめ込むだけの簡単取付。振動や衝撃に強い特殊構造。 袋入。材質ナイロン6長さ(mm)250
携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズ
タカチ電機工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(2本)3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付スリーブネジ PMシリーズ
タカチ電機工業¥469~税込¥516~1袋(50個)ほか6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付スリーブ
タカチ電機工業¥859~税込¥945~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
キャノン音声コネクタパネル OCPシリーズ
タカチ電機工業¥879~税込¥967~1組(5枚)ほか6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ネームプレート結線バー付音声入出力コネクターパネル NNPシリーズ
タカチ電機工業¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
サブラック用センターレール FSRシリーズ
タカチ電機工業¥2,598税込¥2,8581本6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
スライドナット FZシリーズ
タカチ電機工業¥349税込¥3841袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ固定金具 FCKシリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
MS・MO用ラックマウントブラケット MSMシリーズ
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1組(2個)6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
HY・HYR用 アルミシャーシ HYCシリーズ
タカチ電機工業¥2,398~税込¥2,638~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ補強金具 AC-Kシリーズ
タカチ電機工業¥909~税込¥1,000~1個6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用)
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
DPCP用スペアーカバースクリュー DLSシリーズ
タカチ電機工業¥59~税込¥65~1本6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
BCAS・BCAL用 ブラインドプラグ
タカチ電機工業¥39~税込¥43~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))¥5,798~税込¥6,378~1袋(100本)5日以内出荷から7日以内出荷特長:。・UL及びCSA規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護色黒RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルクランプ FCUシリーズ
タカチ電機工業¥409税込¥4501袋(10個)3日以内出荷フラットケーブルやバラ線を整理できるワンタッチ型接着テープ付ケーブルクランプです。ケーブルのサイズに合わせて巾・高さを選ぶことが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66(UL94V-2)色ブラック質量(g/個)3.2RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)49.8有効寸法(高さ)(mm)6.5
パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトなパネルマウント型防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子部は2Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE色ブラック/グリーン質量(g)10極数2P外形寸法(mm)【コネクタ】Φ14×55.5定格電圧500V AC定格電流(A)10適合電線(mm2)0.25~1.5(より線)保護等級IP68(水深2mに24時間相当の防水試験クリア)適合ケーブルΦ5.4~7.9RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクランプ ACCシリーズ
タカチ電機工業¥309~税込¥340~1袋(10個)3日以内出荷ケーブルを定位置に固定できる接着テープ付ケーブルクランプです。各適合ケーブル径の範囲内でクランプ位置が調整可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66(UL94V-2)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
THB395・THB395E用ゴムブッシュ
タカチ電機工業¥959税込¥1,0551袋(10個)3日以内出荷2穴配線分岐させたい時、径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE色グリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルΦ2.2~Φ2.7mm ×2穴RoHS指令(10物質対応)対応
THB395・THB395E用ゴムブッシュ
タカチ電機工業¥959税込¥1,0551袋(10個)3日以内出荷穴を塞ぐブラインドブッシュです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE色グリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルブラインドブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンケーブルグランド
TRUSCO¥189~税込¥208~1パックほか当日出荷から翌々日出荷ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ
ニックス¥1,898税込¥2,0881袋(100個)5日以内出荷4種類のサイズで1.2mm~3.2mmの板厚に適合、穴の外周寸法に合わせた。 カットにより形状を選ばず自由に対応材質6ナイロン色ナチュラル(乳白色)寸法A(mm)1.2寸法D(mm)4.1寸法B(mm)4寸法C(mm)2.9板厚t(mm)1.2
EIA 放熱パンチングラックパネル PMP-44B
タカチ電機工業¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷パンチング穴の開口率が高く、放熱効果の高いラックパネルです。高さはEIA規格(1U)で、どのメーカーの19インチラックにも使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。その他【高さ】1U(44)材質鋼板 SPCC t1.2色ブラック表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)210
Omada 壁面取り付け型アクセスポイント用ジャンクションボックス
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷メーカーWall型APを壁に直接設置可能にし導入前コストや設置作業の手間を低減します。専用ジャンクションボックスがない場合やAPとボックスサイズが合わない環境壁内にネットワークケーブルがない場所での使用に最適です。
防水気密テープ (ブチルゴム)
エスコ¥2,630税込¥2,8931巻翌日出荷窓回り部の気密、断熱材の接合部の防水気密などに(室内気密)。気密性、耐久性に優れます。粗面接着性が良好です。低温で貼付け性が良好です。少ない気体透過性。防水性が良好です。アルミ基材なので変形が容易で、形がつけやすくL型・コの字型の出隅・入隅線に貼りやすいです。用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水・気密に仕様のり面:片面厚さ(mm)0.5質量(g)750基材アルミ箔+補強フィルム粘着剤ブチルゴム系寸法(mm×m)50×20粘着力(N/10mm)10.4’(23℃)引張強度(N/10mm)75
マークチューブストッパー
ユーボン¥2,198税込¥2,4181袋(50個)3日以内出荷電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。仕様【ユーボン】マークチューブストッパー材質66ナイロン
基板固定用タッピングビス EMシリーズ
タカチ電機工業¥249税込¥2741袋(50個)3日以内出荷基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鉄形状頭:バインドねじ長さ(mm)5表面処理三価クロメートねじサイズM2RoHS指令(10物質対応)対応
汎用型キャプコン黒小型バルブ
オーム電機¥7,398税込¥8,1381箱(50個)8日以内出荷使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。トラスコ品番691-2510適合電線径1段目Φ4~5 2段目Φ6~8 3段目Φ8~10取付ねじPg11使用周囲温度(℃)-25~70
パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入
オーム電機¥219~税込¥241~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷内バネで電線をしっかり押さえます。 はく離紙がとりやすいテープ付き材質ナイロン6寸法(mm)(貼付)19.6×14.2最大結束径(Φmm)4.5
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護に。