タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,187件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業

    チルトレッグ TLシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(1セット)
    当日出荷から6日以内出荷
    測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分割式ケーブルエントリーフレーム10個用 icotek

    分割式ケーブルエントリーフレーム10個用

    icotek(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用トラスコ品番246-0968材質本体:ポリアミド長さ(mm)147質量(g)124
  • THB381-3P・THB381E-3P用締付工具 タカチ電機工業

    THB381-3P・THB381E-3P用締付工具

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    THB381-3PとTHB381E-3Pの端子ネジを締付ける際の工具です。 二面幅が0.9mmの六角レンチドライバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    質量(g)12
  • ヘララップ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-60~+110
  • THB405専用プラグカバー タカチ電機工業

    THB405専用プラグカバー

    タカチ電機工業
    549税込604
    1個
    当日出荷
    未接続時にプラグへのほこりや異物の浸入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(キャップ)PBTRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)シリコン
  • ラックスライドテーブル NSTシリーズ タカチ電機工業

    ラックスライドテーブル NSTシリーズ

    タカチ電機工業
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズ タカチ電機工業

    EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズ

    タカチ電機工業
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ラックマウントブラケット Mシリーズ タカチ電機工業

    ラックマウントブラケット Mシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型取付金具 MSCLシリーズ タカチ電機工業

    L型取付金具 MSCLシリーズ

    タカチ電機工業
    849税込934
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントスクリュー OMS タカチ電機工業

    マウントスクリュー OMS

    タカチ電機工業
    49税込54
    1本
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー CBシリーズ タカチ電機工業

    BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー CBシリーズ

    タカチ電機工業
    59税込65
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ タカチ電機工業

    TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ

    タカチ電機工業
    499税込549
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム
  • ケーブルグランド中継アダプター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケーブルグランド中継アダプター

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    3,198税込3,518
    1袋(3個)ほか
    8日以内出荷
    ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
    用途光ケーブル ・ LANケーブル ・ USBケーブル ・ HDMIケーブル ・ 同軸ケーブル ・ ピン端子/閉端子接続 ・ 中継コネクタ ・ ワンタッチコネクタ等の中継接続部を収納。材質66ナイロン(UL94V-2)使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRCシリーズ タカチ電機工業

    円柱型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRCシリーズ

    タカチ電機工業
    129税込142
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    接着テープ付の円柱型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチスリーブ 品川商工

    ワンタッチスリーブ

    品川商工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
  • 標準タイプ用ロッキングヘッド デルテック

    標準タイプ用ロッキングヘッド

    デルテック
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    当日出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(標準タイプ用)
    用途電設工事用トラスコ品番627-7058材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)18.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381E用ソケットカバー タカチ電機工業

    THB381E用ソケットカバー

    タカチ電機工業
    249税込274
    1個
    当日出荷
    THB381E用のカバーです。コネクタ未接続時にプラグ・ソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    質量(g)2適合コネクタTHB381E ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ

    タカチ電機工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • FLAWSチューブ デンカエレクトロン

    FLAWSチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。 250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。 粘着剤も熱に強いものを使用しています。
    材質アルミニウム+グラスファイバー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~250(常時200℃)
  • RS Pro 編組アースリード 150mm RS PRO

    RS Pro 編組アースリード 150mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 150mm導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排気用防水保護プラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    排気用防水保護プラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
    材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • XTRA用内装スポンジフォーム XTSPシリーズ タカチ電機工業

    XTRA用内装スポンジフォーム XTSPシリーズ

    タカチ電機工業
    1,698税込1,868
    1袋(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリウレタンブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボン

    ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
    用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性
  • 600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
    種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないことRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
  • ガードブッシュ 芝軽粗材

    ガードブッシュ

    芝軽粗材(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で特に耐熱性、電気絶縁性,耐油性にすぐれています。 パネルに片側位置からワンタッチの差し込みで確実な電線保護ができます。 ひとつのサイズで1.2mm~3.2mm厚さの範囲のパネルに使用できます。
  • 放熱スリット付JISラック収納棚 HRJシリーズ タカチ電機工業

    放熱スリット付JISラック収納棚 HRJシリーズ

    タカチ電機工業
    5,898税込6,488
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具 UCF タカチ電機工業

    UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具 UCF

    タカチ電機工業
    119税込131
    1組(2個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ステンレス t0.3表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9 タカチ電機工業

    TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9

    タカチ電機工業
    109税込120
    1袋(2個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8 タカチ電機工業

    SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8

    タカチ電機工業
    49税込54
    1袋(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPCP・OPCM用 特殊スクリュー・スペアスクリュー タカチ電機工業

    OPCP・OPCM用 特殊スクリュー・スペアスクリュー

    タカチ電機工業
    89税込98
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスペーサー OEL タカチ電機工業

    スライドスペーサー OEL

    タカチ電機工業
    239税込263
    1本
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ式 プリント基板端子台 MV253 タカチ電機工業

    ネジ式 プリント基板端子台 MV253

    タカチ電機工業
    239税込263
    1個
    当日出荷
    プリント基板用のネジ式端子台です。 端子台を連結させて使用することができます。 H53シリーズ専用オプションです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様(最大使用個数)H53-1MG:2ケ、H53-2MG:4ケ、H53-3MG:6ケ、H53-4MG:8ケ、H53-6MG:6ケ、H53-9MG:18ケ適合機種H53全シリーズ材質(絶縁)ポリアミドUL94V-Oグレー極数3P定格電圧(V)450耐電圧AC2500V(1分間)定格電流(A)16端子間ピッチ(mm)5.08端子ねじM3接続方式ネジ式使用電線(最大)単線2.1mm2 14AWG、撚線3.3mm2 12AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュボタン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュボタン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    当日出荷
    ボタンのような形状で、ひっかかりを防止
    用途電線束取り付け面の裏側から、差し込んでください。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.4難燃性UL94V-2取付板厚(mm)3.1使用インシュロックタイT50タイプまで
  • エッジガード デンカエレクトロン

    エッジガード

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    749税込824
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    板厚の薄化傾向に対応 ワンタッチ式
    材質6ナイロン乳白色寸法H(mm)5.0全長(m)1寸法T(mm)1.0難燃性UL94 HB
  • フラットケーブルクランプ FCUシリーズ タカチ電機工業

    フラットケーブルクランプ FCUシリーズ

    タカチ電機工業
    249税込274
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    フラットケーブルやバラ線を整理できるワンタッチ型接着テープ付ケーブルクランプです。ケーブルのサイズに合わせて巾・高さを選ぶことが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66(UL94V-2)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防保護具3点収納袋 ヨツギ

    防保護具3点収納袋

    ヨツギ
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)750寸法(縦×横)(mm)490×320
  • アイビーガードオートロック ヨツギ

    アイビーガードオートロック

    ヨツギ
    10,980税込12,078
    1セット
    10日以内出荷
    適合支線2.2~135(適合範囲(mm2))質量(g)2300寸法(m)1.1
  • 通信・制御ケーブル用レジン注入型直線接続材 セルパック

    通信・制御ケーブル用レジン注入型直線接続材

    セルパック
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から82日以内出荷
    常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
    構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック、注入用ノズル、メッシュ※MZ00とMZ0はメッシュ無し
  • Ty-Rap 共通結束ツール TY-Fast

    Ty-Rap 共通結束ツール

    TY-Fast
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷
    Ty-Rap(タイラップ)およびTy-Fast(タイファスト) などの結束バンド(ケーブルタイ)を簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。
    オレンジ/黒
  • マウンティングプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウンティングプレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様耐候材質66ナイロン幅(mm)20全長(mm)155使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品