絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)(26)
- SP忠男(24)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
- Gクラフト(9)
- PMC(8)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- KITACO(2)
- OVER RACING(2)
- 油漢(2)
- NEXXS(ネクサス)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- NTB(1)
- Kawasaki(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

POWER BOX パワーボックス チタン&カーボンサイレンサー CR2-PB-14
SP忠男¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20
ホイールディスタンスカラー74-493
PMC¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-493。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
ホイールディスタンスカラーリア 74-495
PMC¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-495。防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
バイク 自転車用 スポークラップ
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1セット4日以内出荷切れ込みが入っておりスポークを外すことなく被せるだけの簡単装着! デコレーション効果はもちろんスポークのサビや汚れ隠しに最適です。 スポークの長さに合わせてハサミ等でカットしてご使用してください。 カラーは全11色御座います。材質PVC長さ(mm)230適合車種スポーク車両汎用
メイトV50 スポーク&ニップルSET リアホイール用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881セット7日以内出荷適合リアサイズ(mm)インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9主な適合車種メイトV50
アクスルヨウボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷軽量な高強度アルミ合金を切削加工。カラーアルマイト処理、レーザーマーキングロゴを施す。 一部の品番にはセルフロック機能付き。サイズM20×19-P1.5 H21
リペア FCK エクステンションSET (車種共通)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥2,098税込¥2,3081セット4日以内出荷セット内容平行ピンΦ2.5×10mm×2、エクステンション10mm×1、20mm×1、低頭キャップボルトM6×30×1、M6×40×1
ホイールスペーサーY
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷タイヤ交換時にスペーサーの脱落防止に有効なリブを設けることにより(一部除く)整備性が格段に向上。A7009-T6アルミ合金をアルマイト加工し純正より軽く美しい。モトクロッサー・ミニモト・トレール車用をラインナップ。適合メーカーヤマハ(YAMAHA)
ツール Hexビットセット
UNIT(ユニット)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ソケット・ボックス・メガネレンチなどと組み合わせて使用する六角レンチ。セット内容12/14/17/19/22/24材質スチール
ショートローターボルト M8x20 P1.25 STEEL ワイヤリングロック付
GALESPEED(ゲイルスピード)¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本)ほか3日以内出荷タイプディスクローター/スプロケット用
KEDOアルミチェーンガードミニ
DAYTONA(デイトナ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。適合SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)材質アルミ使用条件リアサス外径Φ68以下
KEDOリアハブダストキャップ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷むき出しのハブをほこりから守ります。外観もすっきり取り付けできます。適合SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)
リアハブダンパーセット
PMC¥5,998~税込¥6,598~1セット4日以内出荷から7日以内出荷リアハブ専用のダンパーセット。古くなったダンパーを交換する事により加速減速時の衝撃感が緩和されるだけでなく、ドライブチェーン/スプロケット等の駆動系全般の耐久性が向上します。各1台分セット。
ハブダストカバー左右セット
PMC(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット7日以内出荷フロントホイールハブのベアリング部からのグリースの飛散や外部からの異物の侵入を防ぎます。スチール材からプレス加工により一体成型されたプレートはショット加工の後に高級感溢れるクロームメッキを施し、梨地仕上げとしました。
Z1/Z2ホイールディスタンスカラー
PMC(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から7日以内出荷防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。
ホイールスペーサースポークタイプ ブラック R&P用
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷4本スポークタイプ 4.0Jワイドホイールの装着にはマルチタイプステムキット(31093、31133)とワイドスイングアームが必要です。(ダックス、シャリーのノーマル車両には装着不可)メーカー4.0Jワイドホイール(39036、39042、39165、39166)装着用 R&P、モトラハブ用10インチワイドホイール専用設計RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサースポークタイプ ゴールド R&P用
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷4本スポークタイプ 4.0Jワイドホイールの装着にはマルチタイプステムキット(31093、31133)とワイドスイングアームが必要です。(ダックス、シャリーのノーマル車両には装着不可)メーカー4.0Jワイドホイール(39036、39042、39165、39166)装着用 R&P、モトラハブ用10インチワイドホイール専用設計RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサー スポークタイプ シルバー R&P用
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷4本スポークタイプ 4.0Jワイドホイールの装着にはマルチタイプステムキット(31093、31133)とワイドスイングアームが必要です。(ダックス、シャリーのノーマル車両には装着不可)メーカー4.0Jワイドホイール(39036、39042、39165、39166)装着用 R&P、モトラハブ用10インチワイドホイール専用設計RoHS指令(10物質対応)対応
リヤフローティングキットカニブレンボ下取付用
Gクラフト¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷メーカーエイプホイール専用スイングアームまたはエイプノーマルスイングアーム専用取り付けピッチ84mmNSR50/80ホイール・メーカーリアハブ(39149)用NSR50/80リアディスクローター用ブレンボ2P(カニ)キャリパー専用RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッド +20cmロングスイングアーム用
Gクラフト¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ロッド長さ400~425mm モンキーゴリラ20cmスイングアームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッド +16cmロングスイングアーム用
Gクラフト(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ロッド長さ370~395mm モンキーゴリラ16cmスイングアームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッド +10cmロングスイングアーム用
Gクラフト¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ロッド長さ300~325mm モンキーゴリラ10cmスイングアームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールシム4マイセット/T=0.5
DAYTONA(デイトナ)¥429税込¥4721セット5日以内出荷モンキー系ホイール関連カスタムパーツを各種用意。特にハブ関連は、各種ホイールに対応し、ブレーキ関連のチョイスも多数できるシリーズとなっています。主な適合車種Φ24×Φ12.5×0.5t
ワイヤリングガイドレール付低頭ローターボルト M8x20 P1.25 (1本) ディスクローター/スプロケット用(STEEL)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥349税込¥3841セット(1本)7日以内出荷ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。材質スチール製サイズM8×20 P1.25
ワイヤリングガイドレール付低頭ローターボルト M8x20 P1.25 (5本) ディスクローター/スプロケット用(STEEL)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥1,698税込¥1,8681セット(5本)7日以内出荷ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。材質スチール製サイズM8×20 P1.25
Gクラフト×KOOD クロモリアクスルシャフト M12-290mm
Gクラフト¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷国内メーカーより確かな品質を保証するミルシート(鋼材検査証明書)付きのクロームモリブデン鋼を使用。高精度を実現するセンターレス研磨を採用。そして防錆や耐久性においての品質を高めるため3層メッキを採用しています。適合モンキー125純正ステップピボットシャフト対応
Gクラフト×KOOD クロモリアクスルシャフト M12-200mm
Gクラフト¥24,980税込¥27,4781個12日以内出荷国内メーカーより確かな品質を保証するミルシート(鋼材検査証明書)付きのクロームモリブデン鋼を使用。高精度を実現するセンターレス研磨を採用。そして防錆や耐久性においての品質を高めるため3層メッキを採用しています。適合フロントアクスルシャフト クロスカブ(JA60、JA45)、C125(JA48、JA58、JA71)、CT125(JA55、JA65)
POWER BOX パワーボックス メガホン チタンブルー N1H-PB-01
SP忠男¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:N1H-PB-01。販売備考:NinjaH2SX/SE 2BL-ZXT02A。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX SE [ニンジャH2SX SE]
POWER BOX パワーボックス サイレンサー VS2-PB-01
SP忠男¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:VS2-PB-01。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM250 [V-ストローム250] 2BK-DS11A
POWER BOX パワーボックス サイレンサー SR4-PB-04
SP忠男¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:SR4-PB-04。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 18-
POWER BOX パワーボックス メガホン N1H-PB-02
SP忠男¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:N1H-PB-02。販売備考:ソリッドチタン(2BL-ZXT02A)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX [ニンジャH2SX] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX SE [ニンジャH2SX SE]
POWER BOX パワーボックス メガホン R Z9R-PB-02
SP忠男¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z9R-PB-02。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
『ホイール関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バイクホイール
- バイクホイールスペーサー
- バイクホイール構成部品
- バイクホイール用工具類