曜日別特売

SPORTMAX Q5S

SPORTMAX Q5S - DUNLOP(ダンロップ)

【新時代S級ハイグリップ】
α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。
基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。
サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。
鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。
高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。

用途
フロントタイヤ
タイプ
TL(チューブレス)
内容量
1本
注意
※SPORTMAX Q5SはJLB構造を採用しておりますので、許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
※(同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
外径(Φmm)
許容リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82055185D_339972 Q5S F 120/70ZR17(58W)TL119120/70ZR175993.5
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
82055228D_339975 Q5S F 110/70ZR17(54W)TL109110/70ZR175912.75-3.50
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする