曜日別特売

タイヤ GP-410 チューブタイプ

タイヤ GP-410 チューブタイプ - IRCタイヤ GP-410 チューブタイプ - IRC

オンロードメインでたまに林道ツーリングを楽しむ方
グリップ性能をお求めの方
ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。
グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。
センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。
一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へお勧めのモデル。

仕様
フロント
タイプ
WT
標準リム幅(inch)
1.85
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(mm)
許容リム幅(inch)
トレッド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822738991019112.75-21 45P6881.40-1.8585
¥15,400
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
822739081019133.00-21 51P6991.60-2.1587
¥16,700
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする