タイヤ GS23R チューブレス

タイヤ GS23R チューブレス - IRC

ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、クルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。

仕様
リア
サイズ
150/80-16 M/C 71H
タイプ
TL
外径(mm)
652
標準リム幅(inch)
3.5
許容リム幅(inch)
3.50-4.00
トレッド幅(mm)
161
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82273820129180
¥31,100
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする