FA現場のお役立ち情報
3,366件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板対ケーブル ピッチ:2mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2mm

    日本モレックス(molex)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4359アズワン品番65-7383-57
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    21,980税込24,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215313●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8887アズワン品番65-7447-34
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    17,980税込19,778
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:209-8849アズワン品番65-7449-43
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8865アズワン品番65-7446-92
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8830アズワン品番65-7451-19
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

    日本モレックス(molex)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8846アズワン品番65-7449-41
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.5mm

    日本モレックス(molex)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:218396●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:250 V●定格電流:2.5 A●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:232-6312アズワン品番65-7379-12
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 300.00 mm、2 回路、黒
    仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7465アズワン品番65-7471-12
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC

    基板対ケーブル ピッチ:1.27mm

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm ディスクリートワイヤアセンブリ 0.25 μ m 金(接触時)、金フラッシュ( 10 ポジション)、2.9 A の電流を使用したバランス)。黒色 LCP 絶縁材
    仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:254mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:208-9397アズワン品番65-7449-40
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    21,980税込24,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:150mm●コード番号:224-8691アズワン品番65-7436-42
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    32,980税込36,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218111●ケーブル長:225mm●コード番号:224-8572アズワン品番65-7435-43
  • 基板対ケーブル 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    21,980税込24,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 300 mm、8 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
    仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217797●ケーブル長:300mm●コード番号:226-4455アズワン品番65-7426-20
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    26,980税込29,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:217-3822アズワン品番65-7370-81
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218111●ケーブル長:425mm●コード番号:224-8533アズワン品番65-7422-72
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218110●ケーブル長:225mm●コード番号:224-8453アズワン品番65-7422-74
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 3 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6895アズワン品番65-7425-94
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 150 mm、10 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
    仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:150mm●コード番号:226-4415アズワン品番65-7437-86
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    Molex の既製の edgelock から edgelock ディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実にかん合するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
    仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:100mm●コード番号:217-3827アズワン品番65-7372-62
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:500mm●コード番号:228-6900アズワン品番65-7428-52
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Molex 標準 Mini-Fit TPA2 及び非 TPA ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と 9.0a の最大定格電流の 4.20 mm ピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-Fit TPA2 及び非 TPA コネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意しています シェルフから外します レセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215322●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:150mm●コード番号:205-1017アズワン品番65-7403-75
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    Molex 標準 Mini-Fit TPA2 及び非 TPA ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と 9.0a の最大定格電流の 4.20 mm ピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-Fit TPA2 及び非 TPA コネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意しています シェルフから外します レセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215321●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:600mm●コード番号:205-1239アズワン品番65-7407-19
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:150mm●コード番号:224-8703アズワン品番65-7432-99
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ( OTS ) Extreme Guardian オーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2 回路及び 3 回路のサイズがあります。50.0 → 60.0 A の電流に対応可能 コネクタロックねじ 固定用タングオン端子 極性かん合部
    仕様●シリーズ:EXTreme Guardian●シリーズ番号:216759-2025●ケーブル長:2m●コード番号:223-1882アズワン品番65-7419-51
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Molex 標準 Mini-Fit TPA2 及び非 TPA ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と 9.0a の最大定格電流の 4.20 mm ピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-Fit TPA2 及び非 TPA コネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意しています シェルフから外します レセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215322●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:300mm●コード番号:205-1006アズワン品番65-7404-01
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:217-3819アズワン品番65-7371-15
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218110●ケーブル長:425mm●コード番号:224-8468アズワン品番65-7433-23
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218111●ケーブル長:150mm●コード番号:224-8517アズワン品番65-7434-12
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9973アズワン品番65-7470-26
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メール対ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9923アズワン品番65-7469-87
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、かん合側と終端側にスズめっきが施されたオス - オス接続又はコンタクトがあります。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9868アズワン品番65-7470-51
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9962アズワン品番65-7469-06
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    9,798税込10,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、オス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9909アズワン品番65-7469-64
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9958アズワン品番65-7469-47
コネクタ付ケーブル