FA現場のお役立ち情報
3,366件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボンケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    28,980税込31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8733アズワン品番65-7384-18
  • リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    419,800税込461,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●定格電流:0.2 A●コード番号:209-8909アズワン品番65-7450-79
  • リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    529,800税込582,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、503300、503320 )とかん合 複数の標準回路サイズと長さが用意されています シンプルな組み立て手順
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8913アズワン品番65-7452-58
  • リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    569,800税込626,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
  • リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    219,800税込241,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、503300、503320 )とかん合 複数の標準回路サイズと長さが用意されています シンプルな組み立て手順
  • リボンケーブル 10芯 1巻 30m入 3M(スリーエム)

    リボンケーブル 10芯 1巻 30m入

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    UL、CSA。3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ。3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点。優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
    仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:10 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:815-8090アズワン品番65-7480-94
  • リボンケーブル SIEMENS

    リボンケーブル

    SIEMENS
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●終端処理:未処理終端●シールド有無:非遮蔽●シリーズ:SIRIUS ACT●ストランド数:7●代表規格:UL●コード番号:193-2207アズワン品番65-7439-11
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 20 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
    仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1346アズワン品番65-7429-70
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 500 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A :レセプタクル コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します 性別: Female/Malale ワイヤゲージ - AWG : 32 AWG
    仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:257mm●コード番号:208-8641アズワン品番65-7450-08
  • リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8905アズワン品番65-7450-78
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD-04-D-02.00-01 は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0129アズワン品番65-7445-80
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FJH シリーズの両端には柔軟性の高いフラットケーブルがありますスズめっき銅導体を備えています。カスタムのピン数と長さに合わせて簡単に変更できます。動作温度範囲: -30 → +80℃ 定格電圧: 240 V dc RoHS対応(2022年10月現在) かん合基準及び ZIF コネクタ
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 +80℃●コード番号:197-6573アズワン品番65-7447-42
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD-06-D-03.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:196-9861アズワン品番65-7446-38
  • リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8912アズワン品番65-7447-39
  • シリアルケーブル 6m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 6m D50SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    40,980税込45,078
    1個
    欠品中
    Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計
    仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5475アズワン品番65-7467-62
  • シリアルケーブル 6m フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 6m

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    IEC 60332-1。DSUBシールド付き丸型ケーブルセット。さまざまなDSUB接続を備えた産業用コントローラで使用するように設計されたシールド付き丸型ケーブルセットの製品。オスとメスの両方に対して15~50極のオプションを用意 さまざまな長さを提供 スズめっき銅の編組シールド
    仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB50●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:6m●コード番号:803-7375アズワン品番65-7479-98
  • シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です
    仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5273アズワン品番65-7470-57
  • シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された
    仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-4036アズワン品番65-7470-37
  • シリアルケーブル 2m D9SUB/B/S/200/KONFEK/Sシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 2m D9SUB/B/S/200/KONFEK/Sシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact D-Subケーブル。D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキング コネクタにUNC 4-40ねじ付き 1:1接続 シールド付き接続
    仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB9●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●シリーズ:D9SUB/B/S/200/KONFEK/S●コード番号:803-7328アズワン品番65-7476-19
  • シリアルケーブル 2m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 2m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 2 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8173アズワン品番65-7451-16
  • シリアルケーブル 20m 6XV1850シリーズ SIEMENS

    シリアルケーブル 20m 6XV1850シリーズ

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    産業用イーサネット用の Siemens 4 芯産業用ツイストペアケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤタイプのシールド設計の全体編組シールドで被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●入数:1リール(20m入り)●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:緑●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3341アズワン品番65-7467-48
  • シリアルケーブル 10m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 10m D25SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 10 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された
    仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:10m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-6196アズワン品番65-7471-15
  • シリアルケーブル 10m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 10m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 10 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:10m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8178アズワン品番65-7451-58
  • シリアルケーブル 1.5m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1.5m D9SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計
    仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-6204アズワン品番65-7468-79
  • コネクタ付リード線 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    コネクタ付リード線 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    139,800税込153,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 9 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3430アズワン品番65-7455-17
  • FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm、回路が 08 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●コード番号:218-8991アズワン品番65-7453-87
  • FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    85,980税込94,578
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 05 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:5●コード番号:218-9123アズワン品番65-7454-44
  • FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:5●コード番号:219-3538アズワン品番65-7463-01
  • FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、50 極です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:219-3640アズワン品番65-7390-16
  • FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:219-3422アズワン品番65-7462-41
  • FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    83,980税込92,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA●コード番号:230-1914アズワン品番65-7397-72
  • FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    109,800税込120,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:219-3534アズワン品番65-7462-93
  • FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路数 04 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:219-3533アズワン品番65-7450-85
  • FFCジャンパケーブル 45芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 45芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    219,800税込241,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:45●コード番号:219-3448アズワン品番65-7463-05
  • FFCジャンパケーブル 36芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 36芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    179,800税込197,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:218-9054アズワン品番65-7455-21
  • FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:219-3420アズワン品番65-7451-06
  • FFCジャンパケーブル 35芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 35芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 35 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:35●コード番号:219-3443アズワン品番65-7452-19
  • FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    229,800税込252,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブル LVDS ジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 33 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC ) LVDS ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。標準 FFC より高いデータ速度 ケーブルにノッチング機能を備えています HD ビデオディスプレイに適しています
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:219-3458アズワン品番65-7451-12
コネクタ付ケーブル