カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)(2,026)
- RS PRO(401)
- ダイヤトレンド(209)
- SAMTEC(141)
- WURTH ELEKTRONIK(94)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- フエニックス・コンタクト(71)
- SUS(エスユーエス)(58)
- 三菱電機(36)
- カナレ電気(27)
- 東洋技研(23)
- 三菱電機エンジニアリング(20)
- ノーブランド(18)
- HIROSE(ヒロセ電機)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- 三菱電機システムサービス(9)
- 共立電子産業(9)
- 日本エレパーツ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥31,980税込¥35,1781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7879アズワン品番65-7465-37
FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、回路数は 36 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:218-9059アズワン品番65-7454-03
圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 225mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7663アズワン品番65-7475-34
基板対ケーブル ピッチ:3mm
日本モレックス(molex)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7848アズワン品番65-7465-54
基板対ケーブル ピッチ:3mm
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Molex 214752 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4873アズワン品番65-7469-28
Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m
フエニックス・コンタクト¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4355アズワン品番65-7467-76
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:218-9040アズワン品番65-7456-01
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥849税込¥9341個7日以内出荷Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8856アズワン品番65-7453-43
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷Molex 214753 シリーズの 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4909アズワン品番65-7469-30
FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥179,800税込¥197,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:219-3626アズワン品番65-7463-20
FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 22 個を備えています。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されて仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:22●コード番号:219-3382アズワン品番65-7455-23
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215313●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8890アズワン品番65-7452-43
FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 15 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:15●コード番号:219-3645アズワン品番65-7450-71
基板対ケーブル 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:150mm●コード番号:217-3890アズワン品番65-7449-37
基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥28,980税込¥31,8781袋(50個)7日以内出荷Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 600.00 mm、4 回路、黒仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コンタクトのめっき:金●コード番号:190-7478アズワン品番65-7471-91
FFCジャンパケーブル 22芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥169,800税込¥186,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:22●コード番号:218-9014アズワン品番65-7454-68
シリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 3 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/M/OE/0●コード番号:209-8200アズワン品番65-7447-32
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥109,800税込¥120,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:218-9117アズワン品番65-7454-39
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥19,980税込¥21,9781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7666アズワン品番65-7465-58
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8876アズワン品番65-7448-94
FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●コード番号:219-3499アズワン品番65-7453-06
シリアルケーブル 2m CABLE-D25SUB/B/Bシリーズ
フエニックス・コンタクト¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 2 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全仕様●CN1:DB25●CN2:DB25●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D25SUB/B/B●コード番号:209-8160アズワン品番65-7450-98
FFCジャンパケーブル 23芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 152 mm で、回路数は 32 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:23●コード番号:218-9082アズワン品番65-7462-45
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥479,800税込¥527,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3468アズワン品番65-7455-71
FFCジャンパケーブル 22芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥149,800税込¥164,7801箱(250個)7日以内出荷Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、22 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:22●コード番号:218-9020アズワン品番65-7461-86
FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥169,800税込¥186,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:218-9083アズワン品番65-7455-49
FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 18 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:219-3375アズワン品番65-7451-36
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥22,980税込¥25,2781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7734アズワン品番65-7467-51
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥6,998税込¥7,6981袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4871アズワン品番65-7469-16
FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥119,800税込¥131,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:218-8999アズワン品番65-7455-62
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:218-9061アズワン品番65-7454-92
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●コード番号:219-3509アズワン品番65-7462-92
FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥109,800税込¥120,7801箱(250個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 18 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板仕様●線間ピッチ:1mm●極数:18●コード番号:219-3502アズワン品番65-7450-55
FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥149,800税込¥164,7801箱(250個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 9 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3434アズワン品番65-7455-42
FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥149,800税込¥164,7801箱(250個)7日以内出荷Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、24 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:218-9024アズワン品番65-7455-64
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、20 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板ス仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●コード番号:219-3623アズワン品番65-7450-94
FFCジャンパケーブル 6芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥85,980税込¥94,5781箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:6●コード番号:219-3576アズワン品番65-7450-31
リボンケーブル 50芯
WURTH ELEKTRONIK¥629税込¥6921個7日以内出荷Wurth フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル WR-FFCシリーズ 0.5 mmピッチ タイプ1。WR-FFCシリーズのタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、薄型、高密度、省スペースの確実な基板間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:50●シリーズ:6876●長さ:152mm●幅:25.5 mm●定格電圧:60 V ac●使用温度範囲:-30 → +105℃●コード番号:122-2682アズワン品番65-7481-73
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥31,980税込¥35,1781袋(25個)7日以内出荷Molex 10 回路は、長さ 300 mm、スズ( Sn )めっきが施した Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 と仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7845アズワン品番65-7464-93
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥21,980税込¥24,1781袋(25個)7日以内出荷Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215313●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コンタクトのめっき:錫●コード番号:209-8889アズワン品番65-7447-45