カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)(2,026)
- RS PRO(401)
- ダイヤトレンド(209)
- SAMTEC(141)
- WURTH ELEKTRONIK(94)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- フエニックス・コンタクト(71)
- SUS(エスユーエス)(58)
- 三菱電機(36)
- カナレ電気(27)
- 東洋技研(23)
- 三菱電機エンジニアリング(20)
- ノーブランド(18)
- HIROSE(ヒロセ電機)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- 三菱電機システムサービス(9)
- 共立電子産業(9)
- 日本エレパーツ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

FFCジャンパケーブル 32芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥179,800税込¥197,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:32●コード番号:219-3408アズワン品番65-7453-15
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 30 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3568アズワン品番65-7390-57
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 30 本です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:218-9118アズワン品番65-7388-25
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:218-8969アズワン品番65-7456-03
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥72,980税込¥80,2781袋(50個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA●コード番号:230-1928アズワン品番65-7399-88
FFCジャンパケーブル 28芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥189,800税込¥208,7801箱(250個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 28 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:28●コード番号:219-3403アズワン品番65-7461-37
FFCジャンパケーブル 28芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:28●コード番号:219-3527アズワン品番65-7463-17
FFCジャンパケーブル 26芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥149,800税込¥164,7801箱(250個)7日以内出荷Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 26 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:26●コード番号:218-9033アズワン品番65-7455-19
FFCジャンパケーブル 24芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:218-9027アズワン品番65-7462-40
FFCジャンパケーブル 23芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:23●コード番号:218-9078アズワン品番65-7455-44
FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、22 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:1mm●極数:22●コード番号:218-9109アズワン品番65-7454-56
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、20 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●コード番号:218-9105アズワン品番65-7455-06
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 20 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●コード番号:219-3625アズワン品番65-7455-35
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥64,980税込¥71,4781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A●コード番号:230-1880アズワン品番65-7400-01
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 20個入
日本モレックス(molex)¥22,980税込¥25,2781袋(20個)7日以内出荷Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路数は 20 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA●コード番号:222-9416アズワン品番65-7387-60
FFCジャンパケーブル 20芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A●コード番号:230-1881アズワン品番65-7397-35
FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、18 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:1mm●極数:18●コード番号:218-9103アズワン品番65-7456-02
FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:18●コード番号:219-3583アズワン品番65-7451-10
FFCジャンパケーブル 17芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥119,800税込¥131,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:17●コード番号:219-3558アズワン品番65-7450-93
FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●コード番号:219-3660アズワン品番65-7391-60
FFCジャンパケーブル 16芯
WURTH ELEKTRONIK¥919税込¥1,0111個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A●コード番号:230-1831アズワン品番65-7401-31
FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥149,800税込¥164,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:15●コード番号:219-3440アズワン品番65-7455-55
FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●コード番号:219-3360アズワン品番65-7450-66
FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 102 mm、回路数は 10 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:10●コード番号:219-3605アズワン品番65-7451-25
FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥88,980税込¥97,8781箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:9●コード番号:218-9137アズワン品番65-7452-75
リボンケーブル 1袋 1000個入
日本モレックス(molex)¥739,800税込¥813,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8925アズワン品番65-7452-80
シリアルケーブル 6m 25/S CABLE-D-50SUB/M/OE/0シリーズ
フエニックス・コンタクト¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、50 ポジションで長さが 6 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シ仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/M/OE/0●コード番号:209-8204アズワン品番65-7452-12
リボンケーブル 1袋 1000個入
日本モレックス(molex)¥299,800税込¥329,7801袋(1000個)7日以内出荷Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、50330仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8902アズワン品番65-7452-81
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥899税込¥9891個7日以内出荷Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス●コード番号:209-8823アズワン品番65-7447-06
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥5,298税込¥5,8281袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 152 mm、回路 30 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:219-3531アズワン品番65-7450-02
基板対ケーブル ピッチ:3mm
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7714アズワン品番65-7468-80
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥19,980税込¥21,9781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7688アズワン品番65-7467-26
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥35,980税込¥39,5781袋(25個)7日以内出荷Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - マイクロフィット 3.0 メス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 150 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 430仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214755●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7646アズワン品番65-7465-45
FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥149,800税込¥164,7801箱(250個)7日以内出荷Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、24 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:218-9026アズワン品番65-7453-88
基板対ケーブル
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 6 ワイヤプレス済みケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの長さは 200 mm です。動作温度範囲: -25 → +105℃仕様●シリーズ:WR-WST pre-pressed cable●シリーズ番号:WR-WST●ケーブル長:200mm●コード番号:197-3386アズワン品番65-7448-62