絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 護身用具

93件中 8193
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き

    ホワイトウルフ
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチールタイプの小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ペンクリップがついているため気軽にポケットやバックに収納でき、また狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にガラス割り機能が付いているので災害や緊急時にも活躍します。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
    仕様ガラス割り機能材質警棒シャフト:スチールブラックサイズ12インチ質量(g)約245 ※個体差があります直径(Φcm)グリップ部直径:約2材質(グリップ)メタル全長(cm)約14.5~約32.5ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
  • ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ警棒 鍔付

    ホワイトウルフ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です。鍔は十字タイプで、刃物等から手を守ります。グリップは耐久性のある合成皮革製。ベルト通しのある専用ホルスター付き。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機にも使用されており警棒としても十分な強度を備えています)
    付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール)ブラックサイズ16インチ(約17~41.5cm)質量(g)約230※個体差ありタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)合皮
  • ホワイトウルフ警棒 スチール ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ警棒 スチール

    ホワイトウルフ
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランド!スタンダードなスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
    付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)合皮
  • 携帯透明防護楯 グリーンクロス

    携帯透明防護楯

    グリーンクロス
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    車のドアポケットにも収納でき、車内にいながら暴漢などから身をまもれます。筆記ボード兼用で常時携帯できます。(A4対応)
    用途車内にて投石・刃物から身を守るために材質ポリカーボネート樹脂(t5mm)寸法(mm)320×230質量(g)700アズワン品番64-8381-93
  • 設置ケース AB-C TAKEX(竹中エンジニアリング)

    設置ケース AB-C

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    アレストボールを2個設置できます
  • ウェアラブルセフティライト ジェイウィン(J win)

    ウェアラブルセフティライト

    ジェイウィン(J win)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    付属のマグネットマウントは、服や車両への取り付けに適しています。 反射ベストは、ライトが照らされている場合にのみ機能しますが、このライトはあなた自身が光源になります。 あらゆる角度から光が見えるため、死角はありません。
    用途夜間の警備、訓練、交通整理、自転車やバイクの運転時に周囲360度に存在をアピールできます。材質ポリカーボネートABSプラスチック寸法(mm)70×40×50取付マグネットマウントシステム質量(g)130耐久性防水、防塵、耐衝撃、IP68定格明るさ(Lm)500照射角360照射距離(m)2000最大点灯時間150時間
  • スカットボール(カラーボール) 練習用 ジェイウィン(J win)

    スカットボール(カラーボール) 練習用

    ジェイウィン(J win)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・いざという時の為の練習用です。・本体140g×2個入り=合計280g
    材質スチロール樹脂(本体容器)/水寸法(Φmm)65
  • スカットボール(カラーボール) 本番用 ジェイウィン(J win)

    スカットボール(カラーボール) 本番用

    ジェイウィン(J win)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・もしもの時に犯人に投げるだけ。・見える場所に置いておけば、防犯意識をアピールできます。・本体140g×2個入り=合計280g
    材質スチロール樹脂(本体容器)/蛍光赤(水溶性/無害)寸法(Φmm)65
  • 闇夜の用心棒(白) ACE(エース)

    闇夜の用心棒(白)

    ACE(エース)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    高輝度再帰性反射材使用! この製品の反射輝度は白い紙を1とした場合、500倍以上の輝度を持つ反射材を使用しております(警察関係なども採用されてます。) 本体は、高輝度反射材を使用しておりますのでライトなどに反射し、遠くからでも確認できるので付けているだけでとても安全です。(一切電池不要!) この商品は水に浮きますので釣、マリンスポーツ等で誤ってカギを落としても浮いてます。(2個程度) バイクのキー、デーバック、ベルトなどに付けアクセサリーとしてもご使用になれます。 円簡形なので、どの角度からでも輝度が得られ、安全に優れています。災害、避難などの緊急時には笛で合図し反射で確認できます。
    用途イベント会場などで子供とはぐれた時など。 オリエンテーション、山中などで仲間とはぐれた時など。山奥で熊避けに。 犬、猫の交通安全。また、呼び笛がわりに。
  • Φ35 蓄光ホルダー(2個) エスコ

    Φ35 蓄光ホルダー(2個)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
    用途夜間の安全対策や目印にエスコ品番EA983G-111材質本体:ポリプロピレン、リング:ステンレス厚さ(mm)約2タイプ蓄光内径×外径(Φmm)【本体】約20×35本体厚さ(mm)約5リング外径(Φmm)約10リング内径(Φmm)約8質量(g/個)3
  • クラックボール ミワックス

    クラックボール

    ミワックス
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    衝撃で割れることにより、中身の内容物が飛び散り目標物に付着します。 水溶性なので水で洗いながせますが、特殊光源をかざすと発光し証拠として残ります。
    耐用年数(年)3
  • ネットランチャーPrо TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ネットランチャーPrо

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2~3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)。発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。
    性能射程距離2~3.5m全長(mm)320質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)-10~40電源リチウム電池外径(Φmm)カートリッジ:100、グリップ部:42寸法(m)ネット:3.2×3.2耐水性生活防水レベル使用場所屋内・屋外主材質本体:プラスチック、カートリッジ:プラスチック・ゴム使用期限カートリッジ:購入後4年、グリップ:購入後10年
  • 訓練用ボール AB-O TAKEX(竹中エンジニアリング)

    訓練用ボール AB-O

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    5日以内出荷
護身用具