絞り込み
ブランド
- ジェイウィン(J win)
- モノタロウ(2)
- ホワイトウルフ(42)
- エスエスボディーガード(6)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- 日本救命器具(5)
- エスコ(2)
- TMC(2)
- スリーライク(2)
- デジタルランド(2)
- アズワン(1)
- 日本緑十字社(1)
- ACE(エース)(1)
- 日東(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 友屋(1)
- ボウエキ(BOUEKI)(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
- グリーンクロス(1)
- ミワックス(1)
- ブランドをもっと見る
特価

防犯スプレー
ジェイウィン(J win)(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(25g)ほか当日出荷取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。用途護身・防犯対策に
透明防護楯
ジェイウィン(J win)¥35,980~税込¥39,578~1枚6日以内出荷シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状
ジェイウィン(J win)¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。仕様UV塗料有その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)直径(Φmm)27~32高さ(mm)97(リングを含まず)タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ)内容量(mL)12溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC)飛距離(m)3~4
透明防護楯エッジガード無し
ジェイウィン(J win)¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。エッジガードがなく、全面透明になっています。用途投石、鉄パイプ等からの保護に板厚(mm)5
伸縮警杖
ジェイウィン(J win)¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に材質特殊軽合金(6N01)質量(g)610寸法(Φ×mm)約32×約650~1100塗装粉体焼き付け塗装アズワン品番64-6601-91
VEXOR フルアクシス
ジェイウィン(J win)¥6,798~税込¥7,478~1本5日以内出荷色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料吹出しパターンストリーム状飛距離(m)5から6
ウェアラブルセフティライト
ジェイウィン(J win)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷付属のマグネットマウントは、服や車両への取り付けに適しています。 反射ベストは、ライトが照らされている場合にのみ機能しますが、このライトはあなた自身が光源になります。 あらゆる角度から光が見えるため、死角はありません。用途夜間の警備、訓練、交通整理、自転車やバイクの運転時に周囲360度に存在をアピールできます。材質ポリカーボネートABSプラスチック寸法(mm)70×40×50取付マグネットマウントシステム質量(g)130耐久性防水、防塵、耐衝撃、IP68定格明るさ(Lm)500照射角360照射距離(m)2000最大点灯時間150時間
スカットボール(カラーボール) 練習用
ジェイウィン(J win)¥3,898税込¥4,2881セット(2個)6日以内出荷・いざという時の為の練習用です。・本体140g×2個入り=合計280g材質スチロール樹脂(本体容器)/水寸法(Φmm)65
スカットボール(カラーボール) 本番用
ジェイウィン(J win)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)6日以内出荷・もしもの時に犯人に投げるだけ。・見える場所に置いておけば、防犯意識をアピールできます。・本体140g×2個入り=合計280g材質スチロール樹脂(本体容器)/蛍光赤(水溶性/無害)寸法(Φmm)65