絞り込み
奥行(mm)
- 750(1)
高さ(mm)
- 200
- 100(2)
- 105(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 505(1)
- 670~1250(1)
- 700(2)
- 740(64)
- 750(25)
- 800(265)
- 850(4)
- 900(23)
- 920(1)
- 970(1)
- 1044(9)
- 1250(1)
- 3000(1)
間口(mm)
- 1500(1)
均等耐荷重(kg)
- 26.8(1)
ブランド
- マルゼン[厨房機器](1)
「奥行(mm)」から絞り込む
750(1)
![調理台 三方枠 バックガード無 マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24514011-250605-02.jpg)
調理台 三方枠 バックガード無
マルゼン[厨房機器]¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ高さ(mm)床から三方枠上まで:200奥行(mm)750間口(mm)1500耐荷重(kg)26.8調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-15~+25材質(枠)三方枠:SUS430 t1.0材質(脚)SUS304 ф38パイプ脚




![調理台 三方枠 バックガード無 マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24514011-250605-02.jpg)