おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
商品
商品名 通水洗車ブラシ パキン通水洗車ブラシ PP 硬め通水洗車ブラシ PP通水洗車ブラシ PP ロングタイプ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛通水洗車ブラシ 馬毛
ブラシの材質 パキン PP PP PP 馬毛/PP 馬毛
特徴 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい
硬さ 硬い← →やわらかい
158件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合用途から絞り込む
  • PPカーウォッシュ 八ツ矢工業

    PPカーウォッシュ

    八ツ矢工業
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    先割れ加工で柔らかタッチ。洗車用ブラシですが浴槽の洗浄にも便利です、
    材質ブラシ/PP、柄/ポリエチレン質量(g)250全長(cm)38危険物の類別非危険物
  • Tire Scrub Brush Tonyin

    Tire Scrub Brush

    Tonyin
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    タイヤ洗浄用ブラシ。
    全長(mm)212危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ) SIGNET(シグネット)

    マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ)

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 45°の角度がついているので奥まって届きにくいところにもしっかりアクセスできます。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。
    用途洗車、カーケアに全長(mm)450タイプ先曲がりタイプ材質(ブラシ部)マイクロファイバーハンドル長さ(mm)130先端角度45°材質(ハンドル)PP、TPEブラシ長(mm)160危険物の類別非危険物
  • プレミアム ブラシ ホイール用 D.A.D(GARSON)

    プレミアム ブラシ ホイール用

    D.A.D(GARSON)
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    ドレスアップカーのケアのために開発された極上の毛並み。スポークの間などホイールの細部まで美しく仕上げるホイール特化ブラシ。ストロー状の中空糸を先割りし、ほどよいソフト感を実現。ホイールへの負担を最小限まで抑えたアルミホイール専用ブラシ。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。ブラシの先端部分が長くなるようテーパードカット加工を施すことによりナット周りやスポークの間などの細部までしっかりと洗うことが可能。細部まで入りにくいスポンジに対して、しっかりと細部まで洗浄できます。製品本体は軽量設計なので女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。
    用途タイヤホイールの洗浄危険物の類別非危険物
  • [通水型]洗車ブラシ エスコ

    [通水型]洗車ブラシ

    エスコ
    2,990税込3,289
    1本
    翌日出荷
    通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
    毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
  • パチット洗車ブラシ・スポンジ タカギ

    パチット洗車ブラシ・スポンジ

    タカギ(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ブラシの中央部分から水が出てくるので片手で水掃除が可能です。
    用途洗車・清掃。ベランダそうじ用。付属品ねじ付蛇口ニップル付属トラスコ品番438-1040長さ(mm)400タイプブラシふつう適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物
  • フロアブルーム Vikan(ヴァイカン)

    フロアブルーム

    Vikan(ヴァイカン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    広いフロアを効率的に清掃できる大型タイプのフロアブルームです。
    用途床、荷台の床掃除材質ボディ部=木製、フィラメント=PVC寸法(mm)630×65×160質量(g)1000耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物毛のかたさハード
  • コーナーブラシ ETTORE(エトレ)

    コーナーブラシ

    ETTORE(エトレ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    両端の毛が立っているため、隅や角もしっかりと洗えます。
    用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)745危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • タイヤブラシハンドル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    タイヤブラシハンドル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    短いグリップで力強く洗車&ワックスがけができます!
    用途清掃・お手入れ材質PP(ブラシ部)、PVC(持ち手)寸法(mm)85(持ち手部分)種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)100×65適合用途タイヤ洗浄
  • T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]

    T型通水ブラシ

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ソフトな特殊ウレタンスポンジ採用。ボディに優しく安心!。泡立ち、耐久性に優れ、ボディをしっかり洗えます!。握りやすい形で、スピーディに洗車!
    用途洗車用に全長(mm)約450イエロー危険物の類別非危険物スポンジサイズ(mm)70×225
  • 伸縮式通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]

    伸縮式通水ブラシ

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    トラック洗車に最適!伸縮可能
    用途洗車用に付属品ワンタッチカプラ仕様開閉ストッパ付き全長(mm)1000-1700危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ 木柄 パキン 大五郎

    洗車ブラシ 木柄 パキン

    大五郎
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    パキンとは...タンピコ麻の葉を乾燥させた繊維で色相は白っぽい黄色。また、 乾燥状態では毛質が硬いが、水を含むと柔らかくなる。水に強いうえ泡立ちが良い。車やバイクのタイヤホイールの洗浄や、道具洗いブラシとして便利です。
    用途自動車やタイヤ、ホイールの洗浄に。材質ブラシ/パキン、柄/木全長(mm)435本体寸法(mm)435×100×75本体質量(g)206危険物の類別非危険物
  • ホイールブラシ エスコ

    ホイールブラシ

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌々日出荷
    柔らかい毛質で安全に使用できます。
    全長(mm)235毛丈(mm)20材質(柄部)PVC材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)125×70
  • 洗車モップ・マイクロファイバー (伸縮型) エスコ

    洗車モップ・マイクロファイバー (伸縮型)

    エスコ
    4,790税込5,269
    1本
    翌々日出荷
    ポールを取り外して手で使用することもできます。吸収性に優れています。
    材質マイクロファイバー全長(mm)【柄】720~1220危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)220×180
  • パーム洗車ブラシ 八ツ矢工業

    パーム洗車ブラシ

    八ツ矢工業
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    程よい吸水性が有り、車やバイクのタイヤ、ホイールの洗浄やペールの洗浄に
    材質ブラシ/パーム、柄/木危険物の類別非危険物
  • 化繊水出洗車ブラシ 八ツ矢工業

    化繊水出洗車ブラシ

    八ツ矢工業
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    水に強い塩ビ繊維の通水タイプの洗車ブラシ
    材質ブラシ/塩ビ、柄/ポリエチレン質量(g)180全長(cm)40危険物の類別非危険物
  • パキン水出洗車ブラシ 八ツ矢工業

    パキン水出洗車ブラシ

    八ツ矢工業
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    パームよりもコシの強い繊維で洗浄力が優れています
    材質ブラシ/PP、柄/ポリエチレン質量(g)150全長(cm)38危険物の類別非危険物
  • Wheel Cleaning Brush Tonyin

    Wheel Cleaning Brush

    Tonyin
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ホイール洗浄用の小型ブラシ。
    全長(mm)260危険物の類別非危険物
  • EGホイールブラシSLIM エナジーギア

    EGホイールブラシSLIM

    エナジーギア
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    毛量MAXやわらか中空糸採用。フレキシブルな動きで細かい箇所を洗浄。スリムタイプ。
    用途車の洗車材質ステンレス/PP/PET(中空糸)幅(mm)110高さ(mm)480奥行(mm)70危険物の類別非危険物
  • パキンカーウォッシュ 八ツ矢工業

    パキンカーウォッシュ

    八ツ矢工業
    1,198税込1,318
    1本
    11日以内出荷
    コシが強く泡立ちのよい、洗浄力に優れた洗車用ブラシです。タイヤやホイールなどにこびりついた汚れも落としやすい。
    用途洗車用ブラシ材質ブラシ/パキン、柄/ポリエチレン全長(cm)約38危険物の類別非危険物
  • 排水ドレンブラシ NAB-301560 アイエルモータースポーツ

    排水ドレンブラシ NAB-301560

    アイエルモータースポーツ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301560。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:排水ドレンブラシ。重量[キログラム]:0.03。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.03タイプ排水ドレンブラシ危険物の類別非危険物
  • プレミアム ブラシ ボディー用 D.A.D(GARSON)

    プレミアム ブラシ ボディー用

    D.A.D(GARSON)
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    ドレスアップカーケアのために開発された極上の毛並み。ワイドブラシで広範囲洗浄、洗車時間を大幅に短縮。軽自動車からセダン、SUV、ミニバンまであらゆる車種のボディ洗浄に。ストロー状の中空糸を先割りし極限のソフト感を実現。ボディへの負担を極限まで抑えた塗装面にやさしいボディ専用ブラシ。ワイドブラシを採用することで、一度に洗浄できる面積が広く、洗車時間を大幅に短縮。さらにブラシが長いため、手の届きにくいルーフや長いボンネットなどにも最適です。またバンパーなどもしゃがむことなく洗浄できます。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。軽量でらくらく洗車製品本体は軽量設計なので洗車に時間がかかる大型のクルマなども女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。
    用途ボディーやバンパー等の洗浄危険物の類別非危険物
  • [通水型]ブラシヘッド エスコ

    [通水型]ブラシヘッド

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
    毛丈(mm)60接続ねじ3/4”メス材質(毛)ポリスチレン危険物の類別非危険物
  • マルチクリーナーブラシセット THANKSGIVING

    マルチクリーナーブラシセット

    THANKSGIVING
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    特殊素材の洗浄清掃万能ブラシ 耐溶剤波型ナイロンで作ったプロ仕様の特別な洗浄清掃用刷毛ブラシです。日頃のメンテから溶剤・薬品を使用してのキャブやエンジン内部の洗浄まで幅広くお使いいただけます。ぜひ使ってみてください。必ず役に立ちます!
    セット内容M30(30mm幅)・M25(25mm幅)・M15(15mm幅)×各1本入り材質耐溶剤波型ナイロン幅(mm)30・25・15危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ホイールの隙間汚れ除去 ハイテック・ホイール・ブラシ AUTOGLYM

    ホイールの隙間汚れ除去 ハイテック・ホイール・ブラシ

    AUTOGLYM
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。 オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。 ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。 筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。 メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。 金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。 また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。 クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。
    用途ホイール用ブラシ区分洗車道具質量(g)145危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • 超ソフト ホイールブラシ ジョイフル

    超ソフト ホイールブラシ

    ジョイフル
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    毛ざわりも持ち手もソフトでホイールが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約330×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシプロワイドレギュラー ワコー

    洗車ブラシプロワイドレギュラー

    ワコー
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ワイドに洗えるハイグレードの洗車ブラシ 通水2種類タイプです。キャップを外して、ホースノズル用コネクターにジョイントして使用できます。キャップと補助パーツを外して、内径約16mmのホースを差し込んで使用できるため、ホースノズル用コネクターがない場合でも使用可能!毛先には先割れ加工をしていることから洗っても傷がつきにくい!フック穴付き。自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。キャップに引っかけて保管できます!
    用途自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。質量(g)197危険物の類別非危険物
  • 通水ブラシ Vikan(ヴァイカン)

    通水ブラシ

    Vikan(ヴァイカン)
    8,098税込8,908
    1個
    欠品中
    あらゆる清掃面に対し、最適な角度で洗浄ができます。
    用途毛が柔らかいので、フロントから車体のボディまで水を流しながら洗浄できます材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)190×70×147質量(g)415耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
  • フロントガラス用ワイパー交換用スポンジ Vikan(ヴァイカン)

    フロントガラス用ワイパー交換用スポンジ

    Vikan(ヴァイカン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フロントガラス用ワイパー473952の交換用スポンジです。
    用途フロントガラスの清掃、水切りに材質ゴム、スポンジ寸法(mm)200×50×75質量(g)110耐熱温度(℃)70危険物の類別非危険物
  • ハンドル Vikan(ヴァイカン)

    ハンドル

    Vikan(ヴァイカン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
    用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください材質アルミニウム長さ(mm)1000-1750質量(g)630耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • ハンドル Vikan(ヴァイカン)

    ハンドル

    Vikan(ヴァイカン)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    1500mmのハンドル
    用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください材質アルミニウム長さ(mm)1500質量(g)475耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • コードレスポリッシャー KTC

    コードレスポリッシャー

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スタンダードブラシ ETTORE(エトレ)

    スタンダードブラシ

    ETTORE(エトレ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    毛先が柔らかいスタンダードなブラシです。
    用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)684危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 洗車ブラシ PPソフト 水出し クロダブラシ

    洗車ブラシ PPソフト 水出し

    クロダブラシ
    659税込725
    1本
    4日以内出荷
    車両のタイヤ洗い以外にも、建物廻りやその他多目的で使用可能で、相手を傷つけ難いソフト毛材を採用したブラシです。
    トラスコ品番417-0480タイプブラシ危険物の類別非危険物
  • 通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]

    通水ブラシ

    REX(レックス)[自動車用品]
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    ホースをつなげて洗車ラクラク!
    用途洗車用に材質PPブルー外径(Φmm)通水口/17本体サイズ(mm)約長さ370×幅65危険物の類別非危険物
  • ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品]

    ホイールクリーニングブラシ

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    簡単にホイール部分に付いた泥やダストをきれいに除去します。
    用途洗車用に全長(mm)390質量(g)198危険物の類別非危険物
  • SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA

    SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ

    SPTA
    3,698税込4,068
    1セット(3本)
    6日以内出荷
    【用途に合わせた3つのサイズ】。車種や隙間の広さに応じて、最適な長さと形状のブラシを選択可能。ホイールの深部までしっかり届き、届きにくい箇所の汚れも効率よくスピーディーに洗浄できます。【最高級の安全素材を採用】。金属パーツを一切使用しない「メタルフリー設計」により、ホイール表面を傷つけるリスクを最小限に抑えます。超ソフトな合成羊毛(シンセティックウール)が繊細な塗装面を優しく洗い上げ、豊かな泡立ちをキープ。高い洗浄力と傷防止を両立しました。【操作性に優れた快適ハンドル】。握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用。濡れた手でもコントロールしやすく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。非金属製のため、万が一ボディに接触しても傷をつける心配がありません。【優れた耐久性と耐薬品性】。強力なホイールクリーナーやタイヤ洗浄剤と一緒に使用しても劣化しにくい、優れた耐薬品性を誇ります。耐久性が高く、水洗いで何度でも繰り返し使用できるため、コストパフォーマンスも抜群です。【これ1セットで全身をクリーニング】。ホイールやリムの洗浄はもちろん、フロントグリル、バンパー、車内の通気口、排気口、エンジンルームの清掃まで対応。乾いた状態でのホコリ取り(乾式)から、水を使ったディープクリーニング(湿式)まで、あらゆる清掃ニーズを解決します。
    危険物の類別非危険物
  • SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA

    SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ

    SPTA
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    6日以内出荷
    【独自の45度アングル設計】。ヘッドに45度の固定傾斜を設けることで、従来のストレートブラシでは届かなかったホイールの裏側やインナーリムまでスムーズに洗浄可能です。サイズの異なる2本セットにより、複雑な形状のホイールでも「掃除の死角」を作りません。【最高級のソフトな素材感】。金属パーツを一切使用していないため、大切なホイールを傷つけるリスクを最小限に抑えます。超柔軟な合成ウール(フェイクウール)を採用し、繊細な表面にも優しいタッチを実現。泡持ちが良く、液だれや飛び散りを防ぎながら、頑固な汚れをしっかり落とします。【操作性に優れた快適ハンドル】。人間工学に基づいた、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用しました。濡れた手でもしっかりフィットするためコントロールしやすく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。【多彩なシーンで活躍する多機能性】。ホイールやリムの洗浄はもちろん、フロントグリル、バンパー、車内の通気口、エンジンルームなど、細部のクリーニングに最適です。乾湿両用タイプのため、乾拭きでのホコリ取りから、シャンプーを使ったディープクリーニングまで、これ1セットで完結します。【お手入れ方法と耐久性】。耐薬品性に優れており、繰り返し長くご使用いただけます。使用後はぬるま湯で毛先の汚れをしっかり洗い流し、軽く水分を絞ってから、直射日光を避けた風通しの良い場所に逆さまに吊るして乾燥させてください。
    危険物の類別非危険物
  • ドライピッカーインストールブラシ リンレイ

    ドライピッカーインストールブラシ

    リンレイ
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます。・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます。・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単
    用途リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業寸法(mm)ヘッド:600×60×70 / ハンドル:22×1020~1700質量(g)ヘッド:780 / ハンドル:500危険物の類別非危険物
  • ドライピッカーインストールブラシ リンレイ

    ドライピッカーインストールブラシ

    リンレイ
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます 。・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます 。・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単
    用途リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業寸法(mm)ヘッド:400×60×70 / ハンドル:22×1020~1700質量(g)ヘッド:580 / ハンドル:500危険物の類別非危険物

洗車スポンジ/ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

洗車ブラシ(柄付き)