絞り込み
色
グレー系(1)
ブラウン系(5)
ブラック系(2)
特性
- その他(2)
- 導電(1)
- 絶縁(4)
- 耐熱・難燃(1)
主な用途
- その他(2)
- ガラス(3)
- プラスチック(5)
- 布(2)
- 木部(2)
使用場所
屋内(6)
主成分
- その他(6)
水性or油性
- 水性(2)
水性
ブランド
- ポリカーム
- ニッぺ(日本ペイント)(21)
- サーモジン(12)
- エスコ(6)
- 熱研化学工業(5)
- オーデック(4)
- ユニテック(3)
- オキツモ(3)
- TRUSCO(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- 日進産業(2)
- ターナー色彩(2)
- セラミックコート(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ロックペイント(1)
- アサヒペン(1)
- 三彩化工(1)
- シントーファミリー(1)
- イサムエアゾール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

グレー系(1)

ブラウン系(5)

ブラック系(2)

楽器用水溶性導電塗料タッチアップペン
ポリカーム¥1,898税込¥2,0881本(40mL)当日出荷エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料筆付きタッチアップペンです。用途エレキギター専用のノイズ対策成分アルコール系 水溶性色黒適合材エレキギターなどのキャビティ主な用途エレキギター専用のノイズ対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性エレキギター専用ノイズ対策危険物の性状水溶性
導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅
ポリカーム¥4,798~税込¥5,278~1本(300mL)当日出荷伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
工業用導電塗料 楽器用
ポリカーム¥9,998~税込¥10,998~1本(1kg)ほか当日出荷から3日以内出荷エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。用途エレキギター専用のノイズ対策成分アルコール系 水溶性色黒適合材エレキギターなどのキャビティ主な用途エレキギター専用のノイズ対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性エレキギター専用ノイズ対策危険物の性状水溶性
工業用導電塗料 多用途銀銅
ポリカーム¥30,980税込¥34,0781本(1kg)5日以内出荷耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約130適合材PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など主な用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.57(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
工業用導電塗料 フレキシブル銀銅
ポリカーム¥29,980~税込¥32,978~1本(1kg)ほか3日以内出荷伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
工業用導電塗料 多用途銀銅
ポリカーム¥97,980税込¥107,7781本(4kg)3日以内出荷耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約130適合材PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など主な用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.57(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用
ポリカーム¥37,980~税込¥41,778~1缶(1kg)ほか3日以内出荷PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど)色灰茶色耐熱温度(℃)130主な用途ガラス、プラスチック表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、導電硬化時間30分(70℃)、6時間(25℃)危険物の性状非水溶性