絞り込み
色
シルバー系(3)
ブラック系(1)
特性
- 耐熱・難燃(4)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(3)
- 外カベ・塀(1)
使用場所
屋内(3)
屋外(1)
ブランド
- オキツモ
- ユニテック(3)
- TRUSCO(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- エスコ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ロックペイント(1)
- アサヒペン(1)
- アトムハウスペイント(1)
- 日進産業(1)
- タイネツ化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

シルバー系(3)

ブラック系(1)

スタンダードシルバーNO.15
オキツモ(31件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1缶(200g)ほか当日出荷から8日以内出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消色銀タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.11
オキツモ(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(200g)当日出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消色黒タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードシルバー No.605銀
オキツモ(8件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1缶(800g)ほか当日出荷600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。用途加熱設備・プラント・焼却炉等仕様ツヤ消色銀タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードシルバーNo.405
オキツモ(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1缶(800g)ほか当日出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消し色銀耐熱温度(℃)400主な用途工場危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性